カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 漏電遮断器本体(7)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200(7)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(7)
定格電流(A)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
極数・素子数
  • 2P2E
  • 2P0E(3)
  • 2P1E(21)
フレーム(AF)
  • 50(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ELB」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
  • カンタッチRE2P2E15A24VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P2E15A24VRT

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    33日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/15A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチRE2P2E15A100VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P2E15A100VRT

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    33日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/15A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E15A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E15A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    63日以内出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E30A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E30A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    63日以内出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E15A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E15A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    63日以内出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
elb 20a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • elb 20a