カテゴリ
- 切削工具(13)
- パソコン/周辺機器(5)
- 測定用品(3)
- 日用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケナメタル(8)
- EMERSON(エマーソン)(3)
- エスコ(2)
- アイゼン(2)
- ラックス(2)
- 三洋工具(2)
- EGRET(2)
- コヅチ(1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- NS(日進工具)(1)
- brother(ブラザー)(1)
- 三桂製作所(1)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- KSフィルター(1)
- AMPHENOL(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「EM2.3」の検索結果

基板固定用タッピングビス EMシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥249税込¥2741袋(50個)当日出荷基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
車載ジャッキヘルパー
EMERSON(エマーソン)(166件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)材質合金鋼差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21
ラミネートラベルプリンター用 TZeつや消しテープ(PTシリーズ用)
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。用途銘盤ラベル用。 注意喚起ラベル用。 物品管理ラベル用。 ロケーションラベル用。 各種表示ラベル用。エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号18 112 090
タイヤリフター クルピタ丸
EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。質量(kg)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで許容質量(kg)60
おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス
SweetiE¥3,098税込¥3,4081個当日出荷Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。2つのチャネルでデバイスを簡単切替。クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。しずくの形をしたDPI調節ボタンが可愛らしい。500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!。バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです。セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル寸法(mm)113×63×30質量(g)71方式赤LED光学式接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替保証期間購入日より1年間ボタン数6個(左/右/ホイール/電源/デバイス切替)無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー給電方式USB-Cケーブルによる充電式
おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス
PrettiE¥3,598税込¥3,9581個当日出荷Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。3つのチャネルでデバイスを簡単切替。クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。アルコールインクアートとコラボした美しいアートデザイン。<PrettiEだけ>OneClickでデスクトップに戻るボタン付き。500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!。バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKですセット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル寸法(mm)113×53×27質量(g)70.5方式赤LED光学式接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替保証期間購入日より1年間ボタン数7個無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー給電方式USB-Cケーブルによる充電式
ラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー 保湿シャンプー つめかえ用
ラックス¥798税込¥8781個(560g)当日出荷から6日以内出荷乾燥でパサつく髪にシルクのような指通りのツヤ髪へ。80%美容液*1処方、シルク・アルガンオイル*2配合。髪の芯まで濃密保湿、スクワラン(保湿成分)配合。ジューシーフルーツと華やかフローラルの香り。*1 水を含む。防腐剤・安定化剤を除く。 *2 加水分解シルク、アルガンオイル:補修成分。
おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス
EGRET¥3,598税込¥3,9581個当日出荷静謐な美しさ、手元に宿る。― 和をまとう大理石柄ワイヤレスマウス。〇Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。〇挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。〇3つのチャネルでデバイスを簡単切替。〇クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。キズや指紋に強い3層式の光沢コーティング。OneClickでデスクトップに戻るボタン付き仕様【DPI】1000/1600(デフォルト)/2400 3段階調整付属品2.4Gレシーバー、フラットUSB-C充電ケーブル(80cm)、保証カード、説明書奥行(mm)27本体質量(g)70.5接続方法Bluetooth5.0/3.0、及び2.4Gレシーバー本体高さ(mm)113本体幅(mm)53チャネル数3チャネル切替可能
プレミアムレーシング フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1枚当日出荷から13日以内出荷メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
300ml エナメルスプレー(黒)
エスコ(2件のレビュー)¥1,120税込¥1,2321個当日出荷色黒エスコ品番EA942EM-23危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
エボ ツールケース4丁差
コヅチ¥999税込¥1,0991個当日出荷使いやすさを追求したシンプルなデザインです。ポリエステルにエンボス加工を加え見た目に大変高級感があります。用途各種道工具類の収納、携帯。仕様4丁差材質生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ色黒寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)260×85×70
スロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
E2000シリーズ用モーター(7721)
NSK(ナカニシ)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータです。トラスコ品番859-4171セット内容スパナ(20×24)全長(mm)110最大出力(W)200回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000外径(mm)Φ22.82018年トラスコ掲載ページ5 0269
無限コーティング2枚刃ミディアムエンドミル
NS(日進工具)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。荒から仕上げまで万能切削ができます。刃径の4倍の加工ができます。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
ターレット変倍式実体顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥76,980税込¥84,6781台5日以内出荷付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書総合倍率10× 20× 40×作動距離(mm)60照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付対物レンズ1× 2× 4× ターレット変倍式鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動式
モジュラードリル インサート KSEM-HP
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
モジュラードリル インサート KSEM-HPG
ケナメタル¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
モジュラードリル インサート KSEM-HPG
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング材質超硬
ソリッドテーパーラジアスエンドミル
三洋工具¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷寸法が豊富なテーパーラジアスエンドミルです。超微粒子合金を使用しており、優れた切れ味と対チッピング特性を持っています。材質超硬MG適合材鋳鉄
ラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー 保湿コンディショナー つめかえ用
ラックス¥798税込¥8781個(560g)6日以内出荷乾燥でパサつく髪にシルクのような指通りのツヤ髪へ。80%美容液*1処方、シルク・アルガンオイル*2配合。髪の芯まで濃密保湿、スクワラン(保湿成分)配合。ジューシーフルーツと華やかフローラルの香り。*1 水を含む。防腐剤・安定化剤を除く。 *2 加水分解シルク、アルガンオイル:補修成分。
人工ダイヤボタン付き 充電静音ワイヤレスマウス
EGRET¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷約4カラットを超える大粒の人工ダイヤモンドがまるごとボタンに用途全規格のBluetooth及びUSBレシーバーで接続できる無線マウス長さ(mm)113幅(mm)63色パールホワイト高さ(mm)30質量(g)75電源充電式定格電圧(V)バッテリー:3.7接続方式無線定格容量バッテリー:500mAhセンサー赤LED光学式充電時間フル充電120分ボタン数6個(左、右、ホイール、DPI変更、電源/接続モード、Bluetoothペアリングボタン)ホイール数1個無線通信方式BluetoothBluetoothBluetooth Smart Ready仕様、旧モデル1.1~最新の5.1まですべて接続可能使用可能日数連続50時間、約60日間相当(※1日8時間、操作割合20%と仮定)
おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス
HappiE¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。3つのチャネルでデバイスを簡単切替。クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。ふんわり光る水玉模様が幻想的。500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!。バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです。セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル寸法(mm)110×62×28質量(g)72方式赤LED光学式接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替保証期間購入日より1年間ボタン数6個(左/右/ホイール/電源/デバイス切替)無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー給電方式USB-Cケーブルによる充電式
EMS EYE MASK EMSアイマスク
NIPLUX¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷EMSを搭載した新たなホットアイマスク 。電気刺激EMSとじんわり温熱のWの力で進化を遂げたアイマスク徹底開発した独自の微細EMSがデリケートな目元にもしっかりアプローチ。デスクワークや勉強により酷使した目に・目がさえて寝つきが悪い夜に・暗い印象に見える目元にEMSと温熱の両方でのアイケアが可能に。セット内容本体、USB電源コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約2.81(充電時)本体質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×620×138電源供給ACアダプター、モバイルバッテリーバッテリー容量(mAh)760定格電源DC5V 2A
モジュラードリル インサート KSEM-PC
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から9日以内出荷PCポイントはプリセンタリングインサート用 。刃先角度は150° 。KC7135はTiCN-TiN PVDコーティング材質超硬コーティングTiCN-TiN-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KSEM-SPL
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から8日以内出荷SPLポイントはステンレス鋼、超合金等加工用 。高度なポイント形状とウェブ設計により、切削抵抗が大幅に低減 。KCMS35は高Al含量のTiAlN PVDコーティング材質超硬コーティングTiAlN-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KSEM-FEG
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷から9日以内出荷180°穴加工が可能 。ダブルマージンランドは真直度が向上 。KCPM45はTIALN多層コーティング材質超硬コーティング多層TiAlNコーティング
モジュラードリル インサート KSEM-HPCCL
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷HPCCLポイントは鋳鉄加工用 。ブレーカー形状は強度の高いチゼルエッジを備え、被削材中心部のクエンチを防ぎ、高い送り量を実現します。 KC7410はAlCrベースの多層コーティング材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング