カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 測定用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 照明(3)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)

「EP-200」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20Ω 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20Ω 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
93税込102
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 200Ω 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 200Ω 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
93税込102
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 200KΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 200KΩ 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
93税込102
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 200Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 200Ωニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
67税込74
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 200KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 200KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
67税込74
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 200Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 200Ωニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
289税込318
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 200KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 200KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
289税込318
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オスダイス80-150 泉精器製作所オスダイス80-150泉精器製作所
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
電動油圧式工具用パーツ
用途EP150A、EP150HL、REC-LI150REC-LI200、S7G-M200シリーズ用仕様オスダイズ80-150トラスコ品番223-8921
Tタイプ熱電対 国華電機Tタイプ熱電対国華電機
8,398税込9,238
1セット(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
スリーワンモータ 完全防爆型エアーモーター撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ 完全防爆型エアーモーター撹拌機HEIDON(新東科学)
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
エアモータ撹拌機 EPシリーズ火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能サイレンサーにより消音セパレータユニットが標準添付
付属品エアーホース、安全カバー、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)本体質量(kg)4.2空気消費量(L/min)最大190(NTP)最大出力0.3HP本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×164×223
PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 3M(スリーエム)PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓3M(スリーエム)
39,980税込43,978
1組ほか
当日出荷
外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。
背負動噴 EP-200H4 麻場 「さすけ」 麻場背負動噴 EP-200H4 麻場 「さすけ」麻場
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草型式背負式質量(kg)9容量(L)20排気量(mL)25最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.53動力エンジン式ポンププランジャ式吸水量(L/min)7噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用)エンジン型式HONDA GX25
水中ポンプ用 低水位ストレーナーリング セムコーポレーション水中ポンプ用 低水位ストレーナーリングセムコーポレーション
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
低水位ストレーナーリングを使用する事で、汲み上げ最低水位約4mmまで可能です。
材質【羽根車】CFRPP【ケーシング】CFRPP【モートルケース】CFRPP【メカニカルシール】セラミックvsカーボン【主軸】GFRPPS【ビス・ナット類】GFRPPS【パッキン類】FKM(ふっ素ゴム)極数2極電圧(V)単相100/三相200/単相220定格電流(A)3.2/1.0/1.5定格出力(W)200絶縁種別E種保護装置サーマルプロテクター内臓取扱液化学液構造(羽根車)セミボルテックス構造(軸封)シングルメカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~40
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Pioneer パイオニア 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Pioneer パイオニア 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【Pioneer パイオニア】★DJコントローラーDDJ-1000DDJ-1000SRTDDJ-200DDJ-400DDJ-800DDJ-ERGO-KDDJ-ERGO-VDDJ-FLX6DDJ-FLX6-GTDDJ-FLX6-WDDJ-RBDDJ-REV1DDJ-REV7DDJ-RRDDJ-RXDDJ-RZDDJ-RZXDDJ-S1DDJ-SBDDJ-SB2DDJ-SB3DDJ-SB3-NDDJ-SB3-SDDJ-SB-LDDJ-SB-RDDJ-SB-SDDJ-SP1DDJ-SRDDJ-SR2DDJ-SXDDJ-SX2DDJ-SX3DDJ-SX-WDDJ-SZDDJ-SZ2DDJ-T1DDJ-WeGO2-KDDJ-WeGO2-RDDJ-WeGO2-WDDJ-WeGO3-KDDJ-WeGO3-RDDJ-WeGO3-WDDJ-WeGO4-KDDJ-WeGO4-WDDJ-WeGO-GDDJ-WeGO-KDDJ-WeGO-RDDJ-WeGO-VDDJ-WeGO-WDDJ-XP1DDJ-XP2SEP-C1★DJミキサーDJM-2000DJM-2000NXSDJM-250MK2DJM-450DJM-5000DJM-750MK2DJM-S11DJM-S7DJM-S9DJM-T1SVM-1000★DJシステムXDJ-AEROXDJ-AERO-WXDJ-R1XDJ-RRXDJ-RXXDJ-RX2XDJ-RX2-WXDJ-RX3XDJ-XZなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターGT-X980GT-X830GT-F740E-100E-100PE-150E-150GE-200E-300E-300LE-330E-330SGE-330SPE-330SWE-340PE-340SE-350GE-350PE-350WE-360PE-360WE-370PE-370WE-500E-520E-530CE-530PE-530SE-600E-700E-720E-800E-810E-820E-830E-840E-850EC-01EM-900CEM-900CNEM-930CEP-10VAEP-301EP-302EP-306EP-30VAEP-315EP-4004EP-50VEP-702AEP-703AEP-704AEP-705AEP-706AEP-707AEP-708AEP-709AEP-710AEP-711AEP-712AEP-713AEP-714AEP-715AEP-716AEP-774AEP-775AEP-775AWEP-776AEP-777AEP-801AEP-802AEP-803AEP-803AWEP-804AEP-804AREP-804AWEP-805AEP-805AREP-805AWEP-806ABEP-806AREP-806AWEP-807ABEP-807AREP-807AWEP-808ABEP-808AREP-808AWEP-810ABEP-810AWEP-811ABEP-811AW/ABEP-811AWEP-812AEP-813AEP-814AEP-815AEP-816AEP-879ABEP-879AREP-879AWEP-880ABEP-880ANEP-880AREP-880AWEP-881ABEP-881ANEP-881AREP-881AWEP-882ABEP-882AREP-882AWEP-883ABEP-883AREP-883AWEP-884ABEP-884AREP-884AWEP-885ABEP-885AREP-885AWEP-886ABEP-886AREP-886AWEP-901AEP-901FEP-902AEP-903AEP-903FEP-904AEP-904FEP-905AEP-905FEP-906FEP-907FEP-976A3EP-977A3EP-978A3EP-979A3EP-982A3EP-M476TEP-M552TEP-M553TEP-M570TES-2000ES-2200ES-7000HES-8500ES-10000GES-D200ES-D350ES-D400ES-G11000ES-H300ES-H7200ES-H7292EW-052AEW-452AEW-M530FEW-M5071FTEW-M5610FTEW-M571TEW-M571T/TWEW-M571TWEW-M630TBEW-M630TB/TWEW-M630TWEW-M634TEW-M660FTEW-M670FTEW-M670FT/FTWEW-M670FTWEW-M674FTEW-M752TEW-M752TBEW-M754TWEW-M754TBEW-M770TEW-M770T/TWEW-M770TWEW-M873TEW-M970A3TEW-M973A3TCC-500LCC-550LCC-570LCC-600PXCL-750CL-760CW-C4020GCW-C4020MCW-C6020ACW-C6020AGCW-C6020AMCW-C6020PCW-C6020PGCW-C6020PMCW-C6020シリーズCW-C6520AGCW-C6520AMCW-C6520PGCW-C6520PMCW-C6520シリーズDS-30DS-40DS-50000DS-510DS-5500DS-560DS-60000DS-6500DS-70000DS-7500DS-860DS-G20000DS-G200H5DS-G30000F-3200GP-700GP-710GP-730GP-730/GP-730WGP-730/WGP-730WGT-6600UGT-6600USGT-6700UGT-7000UGT-7000WINUGT-7200UGT-7300UGT-7400UGT-7600UGT-7600UBGT-7600UFGT-7600UPGT-7700UGT-8200UGT-8200UFGT-8300UFGT-8400UGT-8400UFGT-8700GT-8700FGT-9300UFGT-9300UFSGT-9400UFGT-9700FGT-9800FGT-D1000GT-F500GT-F520GT-F550GT-F570GT-F600GT-F650GT-F670GT-F700GT-F720GT-F730GT-S600GT-S620GT-S630GT-S640GT-X700GT-X750GT-X770GT-X800GT-X820GT-X900GT-X970などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
S7G-M200シリーズ用オスダイス 泉S7G-M200シリーズ用オスダイス
8,798税込9,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途●EP150A、EP150HL、REC-LI150●REC-LI200、S7G-M200シリーズ用グリーン購入法適合
プリンタ内蔵型膜厚計 ケツト科学研究所プリンタ内蔵型膜厚計ケツト科学研究所
319,800税込351,780
1台
6日以内出荷
プリンタ内蔵の膜厚計最上位モデル ブロック/グループ統計計算機能
電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4)適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376測定方式電磁誘導式または渦電流式プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100)表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2%分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力USBシリアル測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ
プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付 ケツト科学研究所プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付ケツト科学研究所
479,800税込527,780
1セット
14日以内出荷
膜厚計L-500とプローブのセット品
電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4)適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376測定方式電磁誘導式または渦電流式プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100)表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2%分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力USBシリアル測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ校正証明書付き
プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付 ケツト科学研究所プリンタ内蔵型膜厚計 プローブ付ケツト科学研究所
429,800税込472,780
1セット
6日以内出荷
膜厚計L-500とプローブのセット品
電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4)適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376測定方式電磁誘導式または渦電流式プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100)表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm)測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2%分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1外部出力USBシリアル測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0~2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0~1、200または47.0mils統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ
プリントヘッド PF-10 Canonプリントヘッド PF-10Canon
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
imagePROGRAF PROシリーズ/GP-2000/GP-4000用の交換用プリントヘッド 12色一体型。
対応機種imagePROGRAF PRO-1000/PRO-2000/PRO-4000/PRO-6000/PRO-2100/PRO-4100/PRO-6100/PRO-4000S/PRO-6000S/PRO-4100S/PRO-6100S/GP-2000/GP-4000
プリントヘッド PF-07 Canonプリントヘッド PF-07Canon
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷
imagePROGRAF GP-200/300用の交換用プリントヘッド。
対応機種imagePROGRAF GP-200/GP-300
イージーパッチ 100ピース付(200シート/箱) ホリコーイージーパッチ 100ピース付(200シート/箱)ホリコー
49,980税込54,978
1箱
6日以内出荷
簡単に貼れて、綺麗に剥がせる。白色なので目立たない。
用途ポスターや掲示物の貼り付けにRoHS指令(10物質対応)対応
リプレイスメントパッド 右側 (クラッシュパッドセット適合品番: 404949-S200) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)リプレイスメントパッド 右側 (クラッシュパッドセット適合品番: 404949-S200)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
6,998税込7,698
1個
36日以内出荷
適合車種Suzuki、GSX-R 600 (2001-2003)
リプレイスメントパッド 左側 (クラッシュパッドセット適合品番: 404949-S200) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)リプレイスメントパッド 左側 (クラッシュパッドセット適合品番: 404949-S200)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
6,998税込7,698
1個
36日以内出荷
適合車種Suzuki、GSX-R 600 (2001-2003)
N-040209 ウレタンリング 置式Uボルト EP 日栄インテックN-040209 ウレタンリング 置式Uボルト EP日栄インテック
2,680税込2,948
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
幅(mm)50材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP
アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃 LV ENDMILLアルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃LV ENDMILL
44,165税込48,582
1本
4日以内出荷
エンドミルを鏡面に仕上げており、切屑の排出性に優れ、刃先への溶着を軽減します。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質SMG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金ねじれ角(°)50表面処理ノンコート
仮設動力分電盤 セフティー電気用品仮設動力分電盤セフティー電気用品
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
Tempo 701K-G LAN ケーブルテスター TEMPOTempo 701K-G LAN ケーブルテスターTEMPO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
仕様モデル番号 = 701K-Gテストの種類 = トーンの生成トーン = ありディスプレイのタイプ = LED灯電源 = 電池バッテリタイプ = 単三電池寿命 = 50 時間寸法 = 58 x 51 x 32mm重量 = 130g幅 = 51mmTempo 701k Classic Tone and Probe Kit. このケーブルテスターキットは、ワイヤおよびケーブル識別の業界標準として技術者によって認定されており、 77hp の高出力トーンジェネレータと 200ep 誘導アンプで構成されており、あらゆるテストニーズに対応します。 Durable and Portable に設計されたこのテスターキットには、頑丈なポリエステル織製キャリングケースが付属しています。どちらの部品も、パフォーマンス要件を満たすように特別に設計された一連のジェネレータとプローブから構成されています。ケーブルの取り付けやメンテナンスを行うさまざまな作業や技術者に最適です。77 HP Tone Generator は、アラーム、オーディオ、電気、データコム、単一導体、同軸ケーブルなどのツイストペア配線に使用できるため、一般的な選択肢です。誘導増幅器は、強力なレシーバゲインを備えており、輻輳したバンドルや機器で正確な識別が可能です。ノイズの多い環境に対応する 2 インチのスピーカーとヘッドセットコネクタ、および誤って動作しないようにする埋め込み式のオン / オフボタンも搭載されています。. 特長と利点:. 迅速かつ正確なワイヤ識別 トーンを送信してワイヤを識別する 2 つの異なるトーンシグニチャ 極性表示 導通テスト バッテリー電源を話します 音量調節が可能 Visual and Signal Strength Indication 騒音の多い環境での大型スピーカーとヘッドセットの接続 2 ラインモジュール式テストリード 3 色 LED は、 AC リング電圧を示します 堅牢な工業デザイン
折り畳みソーラーパネル (エネポルタ) クマザキエイム折り畳みソーラーパネル (エネポルタ)クマザキエイム
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
太陽光ですぐ充電 アウトドアや緊急時・非常時に大活躍 太陽光を電力に変換して、ポータブル電源やスマートフォン等を充電出来る便利なソーラーパネルです。 高品質なパネルを4枚搭載し、最大60Wの高出力を誇ります。 折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、持ち運びもラクラクです。 アウトドアや災害時などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況下においてはもちろん、日常生活における節電アイテムとしても安定した電力を供給します。 ポータブル電源の充電 付属のDCケーブル(端子外径5.5/内径2.1mm)を接続して、ポータブル電源を充電する事が出来ます。 メーカー「エネポルタ:EP-200」の場合、約8時間で満充電が可能です。 スマートフォン/モバイルバッテリーの充電 マイクロUSB、Lightning、USB Type-Cと3つの端子を持つ付属の3-in-1ケーブルを接続して、様々なスマートフォンやモバイルバッテリー等を充電する事が出来ます。 平均的な2,600mAhの電池を持つスマートフォンの場合、約2時間半で満充電が可能です。 太陽光を高い効率で電力に変換 高品質の単結晶ソーラーパネルとモジュールの採用により、約23%の高い効率で太陽光を電力に変換します。 DC/USBの同時充電が可能 DC端子とUSB端子は同時に接続して使用出来ますので、ポータブル電源とスマートフォンを一緒に充電したい時などに便利です。 拡げればワイドサイズ 折り畳めばコンパクトに 合計最大出力60Wを誇るソーラーパネルを4枚搭載し、拡げれば最大幅1385mmのワイドサイズながら、折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、手軽に持ち運べます。 安心の防塵/防水等級”IP65” 高い防塵/防水性能により雨天時の屋外でも安心して持ち運びいただけます。
セット内容本体、DCケーブル、3-in-1ケーブル、取扱説明書(保証書付)、注意書材質ソーラーパネル:単結晶シリコン質量(kg)2.9最大出力(W)60端子形状【3-in-1】入力:USB-A 出力:micro-USB、Lightning、USB Type-C変換効率(%)22.5使用可能温度範囲-20~65防塵防水性能IP65開放電圧(V)21.24ケーブル長(mm)DC:1500、3-in-1:1200寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【外寸】最大:370×1385×3.5、折り畳み時:340×370×20アズワン品番64-5211-49端子径(mm)外径/内径:5.5/2.1動作電圧(V)DC:18 3.33A、USB:5 2.1A
チップ ナリカチップナリカ
5,760税込6,336
1個
3日以内出荷
容量(μL)200型式110-96R内容チップ・ラック:96本×10ラック、合計960本主な適合ピペットEP-20、EP-200
チップ ナリカチップナリカ
2,540税込2,794
1個
4日以内出荷
容量(μL)200型式110内容1000本(バラ)主な適合ピペットEP-20、EP-200
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIRTRACO POWER
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
長さ(mm)85幅(mm)61取付シャーシマウント奥行(mm)40.5規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 200WIRCMF定格電力(W)200出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIRCMF TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIRCMFTRACO POWER
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)12dc取付シャーシマウントシリーズTEP 200WIR定格電力(W)180→240最高温度(℃)75出力電流(A)18出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±0.25%絶縁電圧(kV)2.25dc入力公称電圧(V)48dc医療規格認定なし入力電圧レンジ(V)16.5→75dc鉄道用途向けに承認済みあり
Semtech 単方向 TVSダイオード SEMTECHSemtech 単方向 TVSダイオードSEMTECH
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
Semtech 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ SEMTECHSemtech 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイSEMTECH
1,098税込1,208
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
849税込934
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 200kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
849税込934
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP ニチアスエビロンガスケット TOMBO NO.9013-EPニチアス
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から11日以内出荷
厚さ(mm)5材質EPDM使用圧力10K
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。