商品豆知識
特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。
用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
ホッティーポリマー株式会社 独自配合製品である「HPスポンジ」とメタルインサート成形技術を融合した環境に優しいワンタッチEaasy & Convenienceガスケットです。
エッジを保護し、シール部分がある製品は、気密性や水密性及び防塵機能を兼ね備えています。
「HPスポンジ」はホッティーポリマー株式会社 独自配合で製作されたEPDMスポンジに近い特性を持つ樹脂スポンジで、表面に固着防止コートを付与し、長期間の使用においてもシールする相手材へ固着を防止する事が出来ます。
本体部分溝部分に使用しているTPOは、従来接着性が他合成ゴムや樹脂に比較し劣りますが、芯金構造の為、接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。
それ故、取り外しも容易に出来る為、メンテナンス性に優れます。
内部の芯金には、防錆性や軽量性に優れた「アルミ製パンチングメタル(A5052)」タイプをラインアップ。様々なご使用環境にご対応する事が可能です。
用途自動車用ウェザーストリップ、工作機械、制御盤、配電盤、試験機器、検査機器など。
「エコスポンジトリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。
「エコスポンジトリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。
材質HPスポンジ、TPO
材質(芯金)アルミ製パンチングメタル(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
適合規格RoHS2
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
材質EPDM
幅(mm)9.5
高さ(mm)5.6
穴サイズ(mm)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
材質EPDM
幅(mm)19.1
高さ(mm)14.3
穴サイズ(mm)8.7
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
材質EPDM
幅(mm)15.5
高さ(mm)9.1
穴サイズ(mm)5.1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
材質EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)12.7
高さ(mm)12.7
穴サイズ(mm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)15.9
高さ(mm)15.9
穴サイズ(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)12.7(上辺:16.2)
高さ(mm)9.4
穴サイズ(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)15.9
高さ(mm)10.2
穴サイズ(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
幅(mm)19.1
高さ(mm)13.5
穴サイズ(mm)5.8
材質EPDM
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
全長(m)20
締め付け範囲(mm)1~3
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
色黒
材質EPDM
幅(mm)12.7
高さ(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)19.1
高さ(mm)12.7
粘着性標準
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)19.1
高さ(mm)6.4
粘着性標準
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)12.7
高さ(mm)9.5
粘着性標準
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)25.4
高さ(mm)25.4
粘着性強力
穴サイズ(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)9.5
高さ(mm)11.1
穴サイズ(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)12.7
高さ(mm)9.1
粘着性強力
穴サイズ(mm)5.7
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
粘着性無し
直径D(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
粘着性無し
直径D(Φmm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
粘着性無し
直径D(Φmm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)15.9
高さ(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)9.5
高さ(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)12.7
高さ(mm)6.4
粘着性標準
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)7.6
高さ(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)12.7
高さ(mm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)22.5
高さ(mm)26.4
粘着性強力
穴サイズ(mm)15.2
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)19.1
高さ(mm)9.5
穴サイズ(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)12.7
高さ(mm)12.7
穴サイズ(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)25.4
高さ(mm)25.4
粘着性強力
穴サイズ(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
厚さ(mm)2
粘着性無し
直径D(Φmm)15.9
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
厚さ(mm)2.4
粘着性無し
直径D(Φmm)19.1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
厚さ(mm)1.3
粘着性無し
直径D(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
厚さ(mm)0.8
粘着性無し
直径D(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)15.1
高さ(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
色黒
材質EPDM
幅(mm)25.4
高さ(mm)25.4
粘着性強力
穴サイズ(mm)15.9
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
関連キーワード
1
2
次へ