カテゴリ

  • 学童・教育用品(6)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)

「EPS 鍵」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
295 ハイドロック BEST[金物]295 ハイドロックBEST[金物]
279税込307
1個
10日以内出荷
材質 本体:亜鉛、ステンレス 板ばねプッシャー:ステンレス付属ネジ 本体:なべドリルネジ4×13mm特長・扉はスッキリとした壁面となります。 ・解錠することにより扉が押し出されるので、取手が不要です。 ・取付、調整が簡単です。シリンダー特長・鍵違い2通り ・同一キー可能仕様・パネル間の目地に鍵を挿し込み操作します。 ・左右勝手兼用 ・枠柱に取付ます。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
KR小型適温ボックス  標準タイプ 関東冷熱工業KR小型適温ボックス 標準タイプ関東冷熱工業
13,980税込15,378
1台(10.4L)
当日出荷
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、内面:ステンレス(SUS430)、外面:カラー鋼板ウグイス/グリーン内容量(L)10.4本体質量(kg)5.5厚さt(mm)30内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×200扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×287材質(脚)EPDM製スポンジゴム(難燃性/黒色)ロック扉・本体間:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)断熱材硬質発泡ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
88鍵スリムキーボードのための、軽量かつ堅牢なケース。Gator Cases GK-88 SLIMは、スリムタイプの88鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたセミハードケースです。軽量でありながら、頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが一体となり、外部からの衝撃や圧力から大切な楽器を守ります。柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装は、キーボードの表面を傷つけずに優しく保護し、調節可能なパッド入りストラップでケース内でしっかりと固定できます。ペダルやケーブルなどのアクセサリーを収納できる大容量の外部ポケットも装備。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルにより、スリムながらもサイズのある88鍵キーボードの運搬を驚くほど容易にします。移動の多いキーボーディストに、保護力と優れた携帯性を提供します。・スリムタイプの88鍵盤キーボードに対応・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造・耐久性の高いナイロン外装・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部ポケット・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards; Reduced Depth) 1 ・型番:GK-88 SLIM・メーカー:Gator Cases・用途:スリムタイプ88鍵盤キーボードの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)・対応鍵盤数:88鍵 (スリムタイプ)・内寸:1356 x 381 x 152 mm (53.37 x 15.00 x 6.00 インチ)・外寸:1519 x 450 x 230 mm (59.84 x 17.72 x 9.06 インチ)・重量:9.97 kg (22.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408505350
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
スタジオからステージへ、あなたの61鍵キーボードをしっかり保護。Gator Cases GK-61は、61鍵盤キーボード向けの軽量セミハードケースです。耐久性の高いナイロン外装と強化ポリエチレンフレーム、EPSフォームの組み合わせにより、機材を衝撃から守ります。内部は柔らかなトリコット生地とソフトフォームで覆われ、調節可能なストラップがキーボードをしっかりと固定。ペダルやケーブルなどの小物を収納できる大型の外部アクセサリーポケットも備えています。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドルにより、スムーズな移動が可能。運搬時のストレスを軽減し、いつでも最高のパフォーマンスを発揮できるようサポートします。・61鍵盤キーボードに対応・軽量で堅牢なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造・耐久性ナイロン外装・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定・ペダルやケーブル収納用の大型外部ポケット・内蔵ホイールとキャリーハンドルで楽に移動・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 61-Note Keyboards)・型番:GK-61・メーカー:Gator Cases・用途:61鍵盤キーボードの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)・対応鍵盤数:61鍵・内寸:1092 x 445 x 165 mm (43.0 x 17.5 x 6.5 インチ)・外寸:1235 x 495 x 225 mm (48.62 x 19.49 x 8.86 インチ)・重量:10.0 kg (22.1 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408501444
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
88鍵スリムキーボードのための、軽量かつ堅牢なケース。Gator Cases GK-88 SLIMは、スリムタイプの88鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたセミハードケースです。軽量でありながら、頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが一体となり、外部からの衝撃や圧力から大切な楽器を守ります。柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装は、キーボードの表面を傷つけずに優しく保護し、調節可能なパッド入りストラップでケース内でしっかりと固定できます。ペダルやケーブルなどのアクセサリーを収納できる大容量の外部ポケットも装備。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルにより、スリムながらもサイズのある88鍵キーボードの運搬を驚くほど容易にします。移動の多いキーボーディストに、保護力と優れた携帯性を提供します。・スリムタイプの88鍵盤キーボードに対応・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造・耐久性の高いナイロン外装・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部ポケット・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards; Reduced Depth)・型番:GK-88 SLIM・メーカー:Gator Cases・用途:スリムタイプ88鍵盤キーボードの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)・対応鍵盤数:88鍵 (スリムタイプ)・内寸:1356 x 381 x 152 mm (53.37 x 15.00 x 6.00 インチ)・外寸:1519 x 450 x 230 mm (59.84 x 17.72 x 9.06 インチ)・重量:9.97 kg (22.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408505350
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
34,980税込38,478
1台
9日以内出荷
あなたの88鍵キーボードを安全に、どこへでも。Gator Cases GK-88は、88鍵盤キーボードのための軽量セミハードケースです。堅牢なEPSフォームと強化ポリエチレンフレーム、耐久性の高いナイロン外装が一体となり、大切な楽器を衝撃から守ります。内部は柔らかなトリコット生地とソフトフォームで優しく包み込み、調節可能なパッド入りストラップで演奏中のズレを防ぎ、安全に固定。ペダル、ケーブル、楽譜などの必要なアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ポケットも装備しています。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルを備え、重い88鍵キーボードもスムーズに移動可能。ライブ、スタジオ、リハーサルなど、様々なシーンであなたの音楽活動を強力にサポートします。・88鍵盤キーボードに対応・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造・耐久性の高いナイロン外装・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定・ペダルやケーブル、楽譜などを収納可能な大容量外部ポケット・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards)・型番:GK-88・メーカー:Gator Cases・用途:88鍵盤キーボードの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)・対応鍵盤数:88鍵・内寸:1460 x 457 x 152 mm (57.5 x 18.0 x 6.0 インチ)・外寸:1520 x 485 x 220 mm (59.84 x 19.09 x 8.66 インチ) ※外形寸法は資料により差異あり、公式サイト等の複数の情報源を参考に一般的なサイズを記載・重量:12.7 kg (28.0 lbs) ※資料により9.97kg(22lbs)表記もあり、公式サイト等の複数の情報源を参考に一般的な重量を記載・カラー:ブラック・JANコード:0716408502526
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
ツアーやライブに、キーボードを安全に運ぶパートナー。Gator Cases GK-76は、76鍵盤キーボードのための、移動の多いミュージシャンに最適なセミハードケースです。軽量ながら頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが大切な機材をしっかりと保護。耐久性の高いナイロン外装、柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装、そして調節可能なパッド入りストラップにより、運搬時の衝撃や傷からキーボードを守り、ケース内でしっかりと固定します。ペダルやケーブルなどを整理して収納できる大容量の外部アクセサリーポケットも便利です。内蔵ホイールとけん引ハンドル、複数のキャリーハンドルを備え、スタジオからステージまでスムーズかつ快適に移動できます。あなたのパフォーマンスを陰で支える、信頼できるパートナーとなるケースです。・76鍵盤キーボードに対応・軽量かつ頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームのセミハード構造・耐久性の高いナイロン外装・柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装、調節可能なパッド入りストラップで機材を保護・固定・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部アクセサリーポケット・スムーズな移動を実現する内蔵ホイールとけん引ハンドル・複数のキャリーハンドルを装備・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 76-Note Keyboards)・型番:GK-76・メーカー:Gator Cases・用途:76鍵盤キーボードの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)・対応鍵盤数:76鍵・内寸:1308 x 457 x 160 mm (51.5 x 18.0 x 6.3 インチ)・外寸:1425 x 528 x 236 mm (56.1 x 20.8 x 9.3 インチ)・重量:7.6 kg (16.7 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408501437
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
36,980税込40,678
1台
9日以内出荷
スリムで奥行きのある88鍵キーボードのための、軽量セミハードケース。Gator Cases GK-88 SLXLは、特定の形状(スリムかつエクストラロング)の88鍵盤キーボードを、しっかり保護して持ち運ぶためのセミハードケースです。頑丈なナイロン外装と、軽量ながら高い保護力を持つEPSフォーム、強化ポリエチレンフレームを組み合わせ。柔らかなトリコット生地の内装と調節可能なストラップで、楽器を安全に固定し傷つきを防ぎます。外部にはアクセサリーポケット、底部には内蔵ホイールとけん引ハンドル、 skid bars を備え、スムーズな移動をサポート。保護性能と運搬性を兼ね備えたモデルです。・スリムかつエクストラロングの88鍵盤キーボードに対応・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造・耐久性の高いナイロン外装・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定・アクセサリー収納用外部ポケット・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドル、skid bars で楽に移動・製品名:GK Keyboard Series (Slim, Extra long 88 Note Lightweight Keyboard Case)・型番:GK-88 SLXL・メーカー:Gator Cases・用途:スリムかつエクストラロング88鍵盤キーボードの収納・運搬 (軽量セミハードケース)・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)・対応鍵盤数:88鍵 (スリム、エクストラロングタイプ)・内寸:1499 x 381 x 152 mm (59.00 x 15.00 x 6.00 インチ)・外寸:1626 x 406 x 216 mm (64.00 x 16.00 x 8.50 インチ)・重量:12.7 kg (28.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408529653
屋外用WDR収納BOX TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用WDR収納BOXTAKEX(タケナカエンジニアリング)
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
壁掛型AHDデジタルレコーダー『WDR-H402』1台と、カメラドライブユニット『WPS-405AHまたはEPS-400』1台が収納可能な屋外用BOXです。 冷却ファン(温度調整ボリューム付き)や電源ブレーカー、コンセント(6個)付きです。 ポールアタッチメント(オプション:VBP-11)を使用することで、Φ60~160mmまでのポールに取り付けが可能です。
仕様換気扇:AC100V 50Hz/60Hz 23W (最大) 温度調節器による自動制御 (0℃~50℃)付属品取扱説明書1枚、鍵2本、ナベコネジM4×10 8本、端子台カバー1枚、壁面用アタッチメント1組、六角ボルトM6×16 8本、ワッシャー8枚、スプリングワッシャー8枚、USBキャップ1個適合機種WDR-H402 1台 + WPS-405AH (EPS-400) 1台材質金属ライトグレー質量(g)約14000使用温度範囲(℃)+5~40コンセント個数内部に6個口 (1個は換気扇用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×684×200 (本体のみ、突起物を除く)電源(AC V)100 50Hz/60Hz ネジ式端子台 (漏電ブレーカー)設置場所屋外防水保護等級IP X3準拠
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら