カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(354)
    • 静電気対策マット・シート類その他関連用品(197)
    • 静電マット(33)
    • 基板保持具(2)
    • フォーム(1)
    • プローブ(10)
  • 作業工具(882)
    • ピンセット(354)
  • 保管用品(63)
    • ボックスコンテナ(ベタ目)(37)
  • 安全靴・作業靴(42)
    • スリッパ(2)
  • 手袋(56)
    • 制電手袋(弱電・半導体作業)(30)
  • クリーンルーム用品(47)
    • クリーンルーム用クリーンテープ(11)
  • 制御機器(1,086)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(416)
  • パソコン/周辺機器(286)
  • バイク部品(239)
  • 電気材料(178)
  • 油圧機器・油圧ホース(122)
  • 機構部品(103)
  • 梱包用品(83)
  • 切削工具(56)
  • 測定用品(50)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 作業服(35)
  • メカニカル部品(33)
  • 物流用品(27)
  • 清掃用品(21)
  • 事務用品(19)
  • 学童・教育用品(17)
  • 家電(16)
  • 防犯用品(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 日用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 厨房用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 建築金物(5)
  • 住設機器(5)
  • テープ(4)
  • 安全用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 医療(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「ESD」の検索結果

4,457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESDピンセット エンジニアESDピンセットエンジニア(11件のレビュー)
329税込362
1袋(2個)ほか
当日出荷
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)表面抵抗値(Ω)1×105~107RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップ ホーザンESDチップホーザン(2件のレビュー)
699税込769
1組(2個)
当日出荷
耐熱温度(℃)315材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)幅(mm)10適合P-640~650シリーズチップ色RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
ESDバッグ ホーザンESDバッグホーザン(4件のレビュー)
639税込703
1パック(100枚)
当日出荷
導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット ホーザンESDチップピンセットホーザン(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ピンセット ESD モノタロウピンセット ESDモノタロウ(9件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適幅(mm)10材質(本体)SUS430耐熱温度(℃)200材質(チップ)ESD表面抵抗値(Ω)105
ESDフォーム ホーザンESDフォームホーザン(9件のレビュー)
489税込538特価
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別ICフォーム
ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011 ダイヤゴムダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011ダイヤゴム
2,498税込2,748
1箱(50枚)
当日出荷
ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。仕様【すべり止め】指先材質ニトリル厚さ(mm)0.15入数(枚)50機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止全長(cm)30表面抵抗値(Ω)10×8
ESD卓上マット ホーザンESD卓上マットホーザン
979税込1,077
1枚
当日出荷
卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
ESDトレー ホーザンESDトレーホーザン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1組(3枚)
当日出荷
電子部品の一時保管、分類、作業場内での移動などに。同一品種はネスティング(ぴったりと重ね合わせ)ができます。
用途電子部品等の一時保管、分類、作業場内での移動等。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×25×256質量(g)85材質PP(カーボン入)表面抵抗値(Ω)104~10RoHS指令(10物質対応)対応
アズピュアESDスリッパ アズピュア(アズワン)アズピュアESDスリッパアズピュア(アズワン)(5件のレビュー)
3,663税込4,029
1足
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れた制電ポリウレタンの靴底です。クッション性が高く、快適に使用できます。
機能耐久性材質(アッパー)PVC(塩化ビニル樹脂)靴タイプスリッパ材質(ソール)制電PU(ポリウレタン)抵抗値(Ω)1.0×109未満
ESDバッグ モノタロウESDバッグモノタロウ(3件のレビュー)
409税込450
1パック(100枚)
当日出荷
製品を静電気から守ります。
用途電子部品や実装基板の静電防止に。厚さ(mm)0.05材質LDPE表面抵抗値(Ω)1×1011以下
ESDソフトチップピンセット ホーザンESDソフトチップピンセットホーザン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm)125仕様完全非磁性/○チップのみ材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80℃(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESDポリイミドテープ ESDシリーズ アズワンESDポリイミドテープ ESDシリーズアズワン
4,990税込5,489
1個
当日出荷
敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。
寸法(mm)19材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系耐熱温度(℃)260難燃性UL510適合耐電圧(V)6000絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9テープ長さ(m)33テープ幅(mm)19
ESDソフトチップチップ ホーザンESDソフトチップチップホーザン(1件のレビュー)
769税込846
1組(2個)
当日出荷
全長(mm)48仕様完全非磁性材質ポリプロピレン+エラストマーチップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
ピンセット ESD 交換チップ モノタロウピンセット ESD 交換チップモノタロウ(3件のレビュー)
249税込274
1袋(2個)
当日出荷
弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途ピンセット(ESD)の交換用チップ耐熱温度(℃)200表面抵抗値(Ω)105
ESDピンセット(極細タイプ) エンジニアESDピンセット(極細タイプ)エンジニア
1,298税込1,428
1本
当日出荷
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い先端0.3(GGタイプ)全長(mm)113材質非磁性ステンレストラスコ品番158-8442幅(mm)10質量(g)13タイプ極細抵抗値(Ω)1×105~108
ESD精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス)ESD精密用ニッパーKNIPEX(クニペックス)
8,798税込9,678
1丁
当日出荷から翌日出荷
エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した、精密プライヤーです。静電気から部品を守る静電気防止ハンドルを採用しています。精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品も正確にカットできます。面一(フラット)に切断するための、面取りがないタイプも用意されています。高周波焼き入れを施した精密切断刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。従来のエレクトロニクスプライヤーに比べ、約20%の軽量化を実現しています。精密加工されたネジ式ジョイントにより、どの開口幅でも均等かつ摩擦の少ないスムーズな動きが可能です。スムーズに動くダブルスプリングによって、ハンドルがゆっくりと均等に開きます。人間工学に基づきデザインされた、多種材料による最適なハンドルカバーを採用しています。狭い場所にも届きやすい先細ヘッド形状です。静電気放電(ESD)タイプです。
ESD精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス)ESD精密用プライヤーKNIPEX(クニペックス)
7,698税込8,468
1丁
当日出荷から翌日出荷
質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。 極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。 ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。 ジョイント部はどの位置からもなめらかに開閉します。 ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。 つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。 ヘッド部はつや消し仕上げ。 軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
用途部品をつかむ・曲げる作業に。種類精密プライヤ
ESD-SR-150 KEMETESD-SR-150KEMET
609税込670
1個
当日出荷
アズピュア ESDライン手袋 ANDL-3F アズピュア(アズワン)アズピュア ESDライン手袋 ANDL-3Fアズピュア(アズワン)(4件のレビュー)
1,570税込1,727
1袋(10双)
当日出荷
静電気対策されたナイロン手袋です。 ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。 手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質ナイロン100%(導電糸入り)入数(双)10機能静電防止表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部)指タイプ3本指出し
ESDグリップピンセット ホーザンESDグリップピンセットホーザン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
PP-130にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
仕様ESD管理値:Rg<1×10^12Ω材質グリップ/キャップ:エラストマー / ピンセット:ステンレス(SUS304)質量(g)32アズワン品番64-5107-59RoHS指令(10物質対応)対応
ESDグリップピンセット ホーザンESDグリップピンセットホーザン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
幅(mm)15仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)
ESDグローブ ホーザンESDグローブホーザン
1,198税込1,318
1双
当日出荷
手のひらが全面コート付です。超薄手の背抜き構造で、通気性を確保してます。30回以上繰り返し洗って使える高耐久仕様です。
用途電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。材質生地:ナイロン、ポリエステル、コーティング部:ポリウレタン厚さ(mm)0.25入数(双)1機能通気性・耐久性クラスクラス1000相当RoHS指令(10物質対応)対応
ESD精密ドライバー ANEXESD精密ドライバーANEX
269税込296特価
1個
当日出荷
炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。
材質(グリップ)PC種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ESD精密六角ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ESD精密六角ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
足腰マット ESD カーボーイ足腰マット ESDカーボーイ
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から翌日出荷
優れたクッション性が体重負荷を分散し、足腰の疲労を軽減します。 耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち作業の疲労軽減に。材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)17グリーン表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×109
ESDパーツボックス アズワンESDパーツボックスアズワン
949税込1,044
1個
当日出荷
コンテナ種類ベタ目
ESD-SR-S25 KEMETESD-SR-S25KEMET
569税込626
1個
当日出荷
ESD 先端チップ DUMONT(デュモン)ESD 先端チップDUMONT(デュモン)
1,298税込1,428
1組
翌日出荷
品番10004-E15-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。
全長(mm)40先端厚さ(mm)0.3先端幅(mm)0.3
ESD 先端チップ DUMONT(デュモン)ESD 先端チップDUMONT(デュモン)
1,298税込1,428
1組
翌日出荷
品番10004-E4-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。
全長(mm)40先端厚さ(mm)0.6先端幅(mm)0.3
ESDソフトチップピンセット ホーザンESDソフトチップピンセットホーザン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)Z:6(幅広R型)アズワン品番64-8896-98RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESD 精密ピンセット DUMONT(デュモン)ESD 精密ピンセットDUMONT(デュモン)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
非磁性合金・先端光沢のあるピンセット。静電気対策品。ESD仕様。
アズピュア ESDサンダル アズピュア(アズワン)アズピュア ESDサンダルアズピュア(アズワン)(6件のレビュー)
4,059税込4,465
1足
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れた静電気拡散ポリウレタンの靴底です。 インソールは足型ですので、疲労を防止します。 クッション性が高く、快適にご使用いただけます。
用途静電気対策エリアでの事務員・来客用に。靴タイプサンダル
ESDバッグ(ブルー) ホーザンESDバッグ(ブルー)ホーザン(1件のレビュー)
219税込241
1パック(10枚)
当日出荷
静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。
表面抵抗(Ω)1011以下種別非帯電バッグ材質PE(帯電防止剤入り)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ESDエレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)ESDエレクトロニクススーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125トラスコ品番831-4537幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
ESDエレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)ESDエレクトロニクススーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷から翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.0
35 12 115 ESD KNIPEX(クニペックス)35 12 115 ESDKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ESDバッグ ホーザンESDバッグホーザン(3件のレビュー)
199税込219
1パック(10枚)
当日出荷
界面活性剤練り込みタイプ。
厚さ(mm)0.05ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップ ホーザンESDチップホーザン
699税込769
1組
当日出荷から3日以内出荷
用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。耐熱温度(℃)315材質(先端)PEEK幅(mm)10
ESD竹ピンセット ホーザンESD竹ピンセットホーザン(3件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
光学ガラス製品やキズが付きやすい部品のピックアップに適しています。
全長(mm)150トラスコ品番298-3672材質質量(g)5表面抵抗値(Ω)1011 ~1012アズワン品番1-8268-01RoHS指令(10物質対応)対応
...