カテゴリ

  • 電動工具(49)
  • オフィス家具(4)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)

「EZ37」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM4-526 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM4-526 純正ELPA
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-CM4-526 ( M20CM4526 M20 CM4 526 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:MR-C34A MR-C34ES MR-C34ET MR-C34EW MR-C34EX MR-C34EY MR-C34EZ MR-C34R MR-C34S MR-C34SL MR-C34T MR-C34TL MR-C34W MR-C34WL MR-C34X MR-C34XL MR-C34Y MR-C34YL MR-C34Z MR-C34ZL MR-C37A MR-C37ES MR-C37ET MR-C37EW MR-C37EX MR-C37EY MR-C37EZ MR-C37R MR-C37RL MR-C37S MR-C37SL MR-C37T MR-C37TL MR-C37W MR-C37WL MR-C37X MR-C37XL MR-C37Y MR-C37YL MR-C37Z MR-C37ZL MR-CL38M MR-CL38ML MR-CL38N MR-CL38NF MR-CL38NFL MR-CL38NL MR-CL38P MR-CL38PL MR-CM38NF MR-CM38NFL MR-CU33J MR-CU33JL MR-CU33M MR-CU33ML MR-CU33N MR-CU33NF MR-CU33NFL MR-CU33P MR-CU33PL MR-CU37J MR-CU37JL MR-CU37M MR-CU37ML MR-CU37N MR-CU37NF MR-CU37NFL MR-CU37NL MR-CU37P MR-CU37PL MR-CX33A MR-CX33AL MR-CX33EA MR-CX37A MR-CX37EA MR-F40R MR-F40S MR-F40T MR-K406T MR-K407T MR-K40J MR-K40JL MR-K40NF MR-K40NFL MR-T40AS MR-T40J MR-T40JL MR-T40M MR-T40N MR-T47J MR-T47JL MR-TE40J MR-TE40JL MR-TE40M MR-TE40N MR-TE47J MR-TE47JL MR-TF40P MR-TJ38M MR-TJ38ML MR-TJ38N MR-TJ38NL MR-TK40R ※この商品は M20-KY6-526 MRPR-51FT と同等品になります。
EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ミニドライバーPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAhバッテリー電圧(V)3.7付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm適合ビット六角ビット 対辺6.35mm作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])850RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ) Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
業界No.1のスポット光1500lm(手持ち型LEDライトにおける、スポット光での光束値の比較(国内電動工具メーカーにおいて)2020年11月1日現在 メーカー調べ) 大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート 遠方でも照射先を狙いやすい上下左右無段階調節 足元や近距離を広く照射するワイド光500lmつき(全光束2000lmスポット光+ワイド光の同時使用時) 周辺機器の充電ができるUSB端子を搭載(5V1Ah) 明るさ調整ダイヤルで現場を最適な明るさに
全光束(Lm)約2000光束(Lm)【スポット光】約1500/【ワイド光】約500照度(Lx)【スポット光】20m先 約300/【スポット光】10m先 約1400/【スポット光】1m先 約70000/【ワイド光】0.4m先 約1100照射角度(°)上方90、下方20、左右各90(スポット光)本体寸法(mm)前高289×全長136×幅109仕様1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力付属品EZ37C6F7001(肩掛けベルト)本体質量(g)880バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6
クリーナー用サイクロンユニット Panasonic(パナソニック)クリーナー用サイクロンユニットPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台ほか
当日出荷
EZ37A3のサイクロン化もワンタッチ ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース 水洗いできるサイクロンユニット
集塵容量(mL)250
工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシローラータイプの新設計フロアノズル18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)1.15適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47商品タイプ本体
工事用充電サイクロン式クリーナー セット Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー セットPanasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1セット
当日出荷から8日以内出荷
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシローラータイプの新設計フロアノズル18Vも14.4Vも使えるデュアル式
長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47商品タイプ本体+バッテリー(1個)
工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ) Panasonic(パナソニック)工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機。暑い現場に涼風を!涼風が行き渡る首振り機能付。持ち運びが楽なハンドル付。車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式。たためばわずか141mm。AC電源に対応。連続運転も可能。強弱、オフタイマー付。
付属品ACアダプタ(コード長1.8m)質量(kg)3.1消費電力(W)待機時:0.04(100W)、動作時:最大約16(100V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×264×620連続使用時間強:約5時間40分/弱:約7時間50分(18V用5.0Ahバッテリー使用時)、強:約4時間30分/弱:約6時間20分(14.4V用5.0Ahバッテリー使用時)角度調整範囲スタンド:手動(0~90°)風速(m/min)強:190/弱:160バッテリー容量(Ah)18V(5.0/3.0)、14.4V(5.0/3.0/2.0)バッテリー電圧(V)14.4/18(デュアル)タイマー設定オフタイマー3段階(1時間/2時間/4時間)風向手動(左右各90°)首振り自動(左右各36°)
充電ミニドライバー miniQu(ミニック) Panasonic(パナソニック)充電ミニドライバー miniQu(ミニック)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45適合ビット(mm)六角ビット 6.35適合バッテリーmicroUSB Bタイプセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル質量(g)165能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)回転数(min-1[回/分])230
工事用充電ワイヤレススピーカー EZ37C5 Panasonic(パナソニック)工事用充電ワイヤレススピーカー EZ37C5Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から8日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトスピーカー。 小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。 スマートフォンからでも音量調整が可能です。 スマートフォンを充電できて便利。 充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。 電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。 スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。
用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6最大出力(W)(アンプ実用最大出力10%歪時)5本体質量(g)420ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能角度調整範囲開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)ソース(入力)Bluetooth(R)BluetoothVer.4.2 Class2(2.5mW)プロファイル(対応)A2DP、AVRCPペアリング8(最大)通信距離(m)(見通し)約10USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
工事用充電LEDマルチライト EZ37C4 Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチライト EZ37C4Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
手のひらサイズのコンパクトライト。 明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。 電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。 ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。
用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6照度(Lx)約1500(40cm前方)本体質量(g)380ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)点灯方式明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10%光束(Lm)約750適合バッテリーEZ9L54(別売り)照射角開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
工具用ソフトケース Panasonic(パナソニック)工具用ソフトケースPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
携帯に便利なソフトケースが登場。 軽くて丈夫な布製。 ファスナー式。 肩掛けベルト付。
部品 EZ3794-B 工事用充電ライト Panasonic(パナソニック)部品 EZ3794-B 工事用充電ライトPanasonic(パナソニック)
88税込97
1個
5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ3782 工事用充電フロアークリーナー Panasonic(パナソニック)部品 EZ3782 工事用充電フロアークリーナーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
44税込48
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
部品 EZ3740 工事用充電ライト Panasonic(パナソニック)部品 EZ3740 工事用充電ライトPanasonic(パナソニック)
96税込106
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト1台使用個数1
部品 EZ3731 充電ランタン Panasonic(パナソニック)部品 EZ3731 充電ランタンPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
96税込106
1セット(5個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ3720 工事用充電LEDマルチライト Panasonic(パナソニック)部品 EZ3720 工事用充電LEDマルチライトPanasonic(パナソニック)
299税込329
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ37A2 工事用充電ラジオ&ワイヤレススピーカー Panasonic(パナソニック)部品 EZ37A2 工事用充電ラジオ&ワイヤレススピーカーPanasonic(パナソニック)
96税込106
1セット(20本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ37A1 工事用充電プロワ Panasonic(パナソニック)部品 EZ37A1 工事用充電プロワPanasonic(パナソニック)
199税込219
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
EZ3743用フィルター Panasonic(パナソニック)EZ3743用フィルターPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
適合本体EZ3743
工事用充電クリーナー 14.4V/18V Panasonic(パナソニック)工事用充電クリーナー 14.4V/18VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)452幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)0.89集塵方式カプセル式
工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースセット) Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースセット)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Ah)1.5照度(Lx)約900(40cm前方)質量(g)360(本体のみ)電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)バッテリーリチウムイオン点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)光束(Lm)約450照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースなし) Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースなし)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Ah)1.5照度(Lx)約900(40cm前方)質量(g)360(本体のみ)電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)バッテリーリチウムイオン点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)光束(Lm)約450照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
充電LEDマルチ投光器 赤 Panasonic(パナソニック)充電LEDマルチ投光器 赤Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
驚く明るさ。照らし方自在、2面フレキシブルライト。 用途、場所に応じて選べる明るさ3段階切替。 吊下げに便利、フック内蔵の新ハンドル。持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。 お手持ちの電池が使える3電圧対応。パナソニック14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
照度(Lx)約3000(40cm前方)質量(g)610電源パナソニックプロ用電池パック14.4V/18V/21.6V(別売)機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)バッテリー電圧(V)【パナソニックプロ用電池パック】14.4/18/21.6(別売)点灯方式明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>)光束(Lm)約1500照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270° (刻みなしの自由回転)回転角度(°)ハンドル/0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
部品 EZ37C3 工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック)部品 EZ37C3 工事用充電LEDマルチ投光器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ37C2 工事用充電LEDライト Panasonic(パナソニック)部品 EZ37C2 工事用充電LEDライトPanasonic(パナソニック)
199税込219
1個ほか
5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ37C1 工事用充電ライト Panasonic(パナソニック)部品 EZ37C1 工事用充電ライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
96税込106
1個
5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ3780 工事用充電パワークリーナー Panasonic(パナソニック)部品 EZ3780 工事用充電パワークリーナーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
44税込48
1個ほか
5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ3744 工事用充電フロアクリーナー Panasonic(パナソニック)部品 EZ3744 工事用充電フロアクリーナーPanasonic(パナソニック)
44税込48特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ3743 工事用充電パワークリーナー Panasonic(パナソニック)部品 EZ3743 工事用充電パワークリーナーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
45税込50
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ3741 工事用充電ランタン Panasonic(パナソニック)部品 EZ3741 工事用充電ランタンPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
96税込106
1個ほか
5日以内出荷
関連資料パーツリスト(0.1MB)
【修理】充電パワークリーナー (パナソニック) 修理【修理】充電パワークリーナー (パナソニック)修理
6,298税込6,928
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】工事用充電ブロワ (パナソニック) 修理【修理】工事用充電ブロワ (パナソニック)修理
7,698税込8,468
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】工事用充電フロアクリーナー (パナソニック) 修理【修理】工事用充電フロアクリーナー (パナソニック)修理
7,698税込8,468
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
テールライトユニット 33701GEZ305 ホンダテールライトユニット 33701GEZ305ホンダ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチ投光器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)照度(Lx)約3000(40cm前方)光束(Lm)約1500連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間バッテリーリチウムイオン寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)質量(g)610(本体のみ)点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)トラスコ品番835-6931適合バッテリーEZ9L54
14.4V電池パックLFタイプ Panasonic(パナソニック)14.4V電池パックLFタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トラスコ品番760-3754適合本体EZ4540LF2S-B/EZ75A7X-R/EZ75A7X-B/EZ79A2X-B/EZ4543LF1S-B/EZ74A2X-R/EZ37A2/EZ75A7X-H/EZ74A2X-B/EZ75A7LF2F-B/EZ45A4LF1F-B/EZ7548LF2S-H質量(kg)0.36アズワン品番65-1997-83
ドリル コートHS S柄 SGEZ NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGEZNACHI(不二越)
83,980税込92,378
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
石膏粉用フィルター EZ3780用 Panasonic(パナソニック)石膏粉用フィルター EZ3780用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
適合本体EZ3780
工事用充電LEDライト(本体のみ) Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDライト(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1台
取扱停止中
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6明るさ(Lx)天面/約55、側面/約380(光源より40cm前方光軸)連続点灯時間(目安・フル充電で)14.4V、LSタイプ(EZ9L45) 約12時間(全照射)約14時間(側面のみ)14.4V、LRタイプ(EZ9L44) 約10時間(全照射)約12時間(側面のみ)14.4V、LZタイプ(EZ9L41) 約10時間(全照射)約11時間30分(側面のみ)14.4V、LEタイプ(EZ9L42) 約5時間(全照射)約6時間(側面のみ)18V、LSタイプ(EZ9L51) 約15時間30分(全照射)約17時間30分(側面のみ)18V、LRタイプ(EZ9L50) 約15時間(全照射) 約16時間(側面のみ)21.6V、LZタイプ(EZ9L61) 約13時間30分本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)287×124×55質量(g)340(本体のみ)仕様【使用できる電池パックと連続点灯時間(目安/フル充電で、全照射)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約12時間、LRタイプ(EZ9L44)/約10時間、LZタイプ(EZ9L41)/約10時間、LEタイプ(EZ9L42)/約5時間18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15時間30分、LRタイプ(EZ9L50)/約15時間21.6V用:LZタイプ(EZ9L61)/約13時間30分トラスコ品番468-8872
工事用充電ブロワ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)工事用充電ブロワ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70質量(kg)1.2(本体のみ)付属品ノズル連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0適合バッテリーEZ9L54