6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6 明るさ(Lx)天面/約55、側面/約380(光源より40cm前方光軸) 連続点灯時間(目安・フル充電で)14.4V、LSタイプ(EZ9L45) 約12時間(全照射)約14時間(側面のみ)14.4V、LRタイプ(EZ9L44) 約10時間(全照射)約12時間(側面のみ)14.4V、LZタイプ(EZ9L41) 約10時間(全照射)約11時間30分(側面のみ)14.4V、LEタイプ(EZ9L42) 約5時間(全照射)約6時間(側面のみ)18V、LSタイプ(EZ9L51) 約15時間30分(全照射)約17時間30分(側面のみ)18V、LRタイプ(EZ9L50) 約15時間(全照射) 約16時間(側面のみ)21.6V、LZタイプ(EZ9L61) 約13時間30分 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)287×124×55 質量(g)340(本体のみ) 仕様【使用できる電池パックと連続点灯時間(目安/フル充電で、全照射)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約12時間、LRタイプ(EZ9L44)/約10時間、LZタイプ(EZ9L41)/約10時間、LEタイプ(EZ9L42)/約5時間18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15時間30分、LRタイプ(EZ9L50)/約15時間21.6V用:LZタイプ(EZ9L61)/約13時間30分 トラスコ品番468-8872
1台
特価
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)肩掛けベルト
EZ3740・EZ37C1・EZ37C2用肩掛けベルト
1本
899 税込989
4日以内出荷

小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128 幅(mm)42 高さ(mm)45 適合ビット(mm)六角ビット 6.35 適合バッテリーmicroUSB Bタイプ セット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル 質量(g)165 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で 端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V) 締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時) チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) 充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合) 回転数(min-1[回/分])230
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
質量(g)170 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本 最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク) チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm) 電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh バッテリー電圧(V)3.7 付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm 適合ビット六角ビット 対辺6.35mm 作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時) 充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合) バッテリー容量(mAh)850 回転数(min-1[回/分])850 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

14.4V電池パック(EZ9L45)と急速充電器(リチウムイオン電池専用)(EZ0L81)のセットとなります。
適合本体EZ45A2XW-H/EZ75A1X-A/EZ75A1X-B/EZ4541LS2S-B/EZ75A1X-H/EZ7548X-B/EZ3743/EZ3744/EZ7548X-H/EZ45A2LS2G-H/EZ7940X-H/EZ7443X-H/EZ37A2/EZ7548LE2S-H/EZ7544LS2S-B/EZ75A1LS2G-A/EZ7442LS2S-H/EZ7548LS2S-B/EZ75A1LS2G-B/EZ7940LS2S-H/EZ7548LP2S-H/EZ78A1LS2G-B/EZ74A1LS2G-H/EZ75A1LS2G-H/EZ75A2LS2F-H/EZ7548LS2S-H/EZ75A3LS2G-H/EZ78A1LS2G-H/EZ7442X-H/EZ75A3X-H/EZ45A2LS2F-H/EZ7441X-B/EZ7441X-H/EZ79A2X-B/EZ37C2/EZ75A1LE2F-H/EZ7441LS2S-B/EZ7441LP2S-H/EZ74A1X-H/EZ7545LS2S-B/EZ75A1LS2F-A/EZ7441LS2S-H/EZ75A1LS2F-B/EZ7443LS2S-H/EZ75A1LP2F-H/EZ78A1LS2F-B/EZ45A2XM-H/EZ74A1LS2F-H/EZ75A1LS2F-H/EZ7545X-B/EZ75A3LS2F-H/EZ75A2LS2G-H/EZ78A1LS2F-H
取扱い終了

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5.0 セット内容充電インパクトドライバー(EZ75A7)、工事用充電LEDマルチ投光器(EZ37C3)、電池パック18V/5.0Ah(LJタイプ)×2個、リチウムイオン専用急速充電器、ケース
取扱い終了

関連キーワード