1つのPCIeスロット経由で、クライアント、サーバーまたはデスクトップに4口の10/100/1000 Mbps RJ-45 Ethernetポートを追加。ネットワーク接続用Intel Virtualization Technologyを採用したIntel I350-AM4チップセット。PXEネットワークブート。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠。Auto MDIX対応。オートネゴシエーション対応。Wake-on-LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応
用途複数ネットワークへ簡単にアクセス。政府機関、教育機関、医療機関、企業その他のハイエンドサーバー用途に理想的です。ワークステーションやサーバーに冗長性や仮想化をもたらすネットワークポートを追加します。PCI Expressスロットに制約のあるデスクトップ型PC クライアント、サーバ、ワークステーションに理想的です。レガシー機器向けのEthernetネットワークカードを効率的に交換できます
幅(mm)18
色ブラック
質量(g)90
ポート数4
消費電力(W)4.4
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)12
動作温度(℃)5~50
データ転送速度(最大) 2000bps (全二重)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
JK-622 プロテクトフィールドウィンタージャケット
透湿防水仕様(ただし雨天長時間走行の場合はレインウェアをご使用ください)
着脱保温ライナー付属
胸部プロテクター : SK-689 ( ハードタイプ )
肩プロテクター : SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肘プロテクター : SK-810 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
背中プロテクター : SK-815
別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能
Vintage feel of field riding jacket
MATERIALS
[outshell]cotton, spandex [lining]polyester [warm liner]polyester, nylon, spandex
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest
HPEConvergedNetworkAdapter(CNA)は、FibreChanneloverEthernet(FCoE)規格とConvergedEnhancedEthernet(CEE)規格を使用して10GbEのEthernet接続、iSCSIそしてファイバーチャネル(FC)接続を提供するデュアルポートアダプターです。HPECNAはデータセンターにおいて、EthernetおよびFCインフラストラクチャを維持しながらEthernet、iSCSIそしてFCを1つの統合アダプターに集約することで、アダプターとケーブルの必要数を減らし、運用、電力、および冷却の費用も削減します。また、HPECNAは、HPEProLiantサーバーおよびHPEFCoEConvergedNetworkSwitchを使用して徹底的にテストされているため、データセンターに最適なHPEFCoEソリューションを提供します。
仕様Supported Cables:SFPおよびEthernet(オプティカルモジュールまたは直接接続銅ケーブル)、互換性のあるオペレーティング システム:Windows、Red Hat Linux、SUSE Linux、Vmware、互換性のあるアレイプラットフォーム:3PAR、MSA、XP7
質量(kg)0.45
タイプバス:PCIe
スイッチサポートされるFCoEスイッチ:HPEBシリーズコンバージドネットワークスイッチ、HPECシリーズコンバージドネットワークスイッチ、HPEFlexFabricスイッチ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)254.0×203.3×76.2
コネクタ形状デュアル
速度データ速度:10GbE/25GbE Ethernet
取扱い終了
HPEStoreFabric融合型ネットワークアダプター(CNA)は、FibreChanneloverEthernet(FCoE)規格とConvergedEnhancedEthernet(CEE)規格を使用して10GbE経由のEthernet接続、iSCSI接続、ファイバーチャネル(FC)接続を提供するデュアルポートアダプターです。HewlettPackardEnterpriseCNAは、Ethernet、iSCSI、ファイバーチャネルを融合型のアダプターに統合することで、既存のEthernetおよびファイバーチャネルインフラストラクチャを保護しながら、データセンターで別々に必要とされていたアダプターとケーブルの数を減らし、運用、電力、および冷却の費用も削減します。また、HPECNAは、HPEProLiantサーバーおよびHPETopofRack(ToR)スイッチを使用して徹底的にテストされているため、データセンターに最適なHewlettPackardEnterpriseFCoEソリューションが確保されます。
仕様Supported Cables:SFPおよびEthernet(オプティカルモジュールまたは直接接続銅ケーブル)、サポートされるサーバータイプ:ProLiant Gen 9 - DL60、DL80、DL120、DL160/180、DL360/380、DL560/580、ML350、Apollo 2000、互換性のあるオペレーティング システム:Microsoft Windows、Microsoft(R) Windows(R)、Red Hat(R) Linux(R)、SUSE Linux,Vmware(R)、互換性のあるアレイプラットフォーム:HPE MSAファミリ、HPE XPファミリ、HPE 3PARファミリ、HPE Nimble Storageファミリ
タイプバス:PCIe
スイッチサポートされるFCoEスイッチ:CiscoNexus5000コンバージドネットワークスイッチ
コネクタ形状デュアル
速度データ速度:10GbE/25GbE Ethernet
取扱い終了
1つのPCIeスロット経由で、クライアント、サーバーまたはデスクトップに4口の10/100/1000 Mbps RJ-45 Ethernetポートを追加
ネットワーク接続用Intel Virtualization Technologyを採用したIntel I350-AM4チップセット
P×Eネットワーク起動
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠
Auto MDI×対応
オートネゴシエーション対応
Wake-on-LAN対応
最大9Kのジャンボフレームに対応
IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応
IEEE 802.1Q VLAN タギング対応
フルプロファイルまたはロープロファイル(ロープロファイルブラケット付属)での設置
フルデュプレックス対応
用途複数ネットワークへ簡単にアクセス。政府機関、教育機関、医療機関、企業その他のハイエンドサーバー用途に理想的です。ワークステーションやサーバーに冗長性や仮想化をもたらすネットワークポートを追加します。PCI Expressスロットに制約のあるデスクトップ型PC クライアント、サーバ、ワークステーションに理想的です。レガシー機器向けのEthernetネットワークカードを効率的に交換できます
取扱い終了
関連キーワード