カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FB203」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレッシュケーキスタンド スキップラインⅡ FB203 EBM(江部松商事)フレッシュケーキスタンド スキップラインⅡ FB203EBM(江部松商事)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
専用プレートは取り外しができます。ケーキは専用プレートに直接作製してください。花が飾れるコンポート(脱着可)が付いています。イミテーションケーキとの組み合わせにより、売価設定がしやすくなっています。(例えば…一番下は本物で、他はイミテーションで…等)
材質ステンレス・メッキ付/アクリル寸法(mm)500×380×H620、プレート部分のサイズ:小Φ210×H630、中Φ300×H400、大Φ400×H120EBM品番6439510
上枠中央気密ピース S8FB203 新日軽(LIXIL)上枠中央気密ピース S8FB203新日軽(LIXIL)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズ9110FREX_SNC、シェルムーン5型、テクト2、出入口引違い戸
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(31件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
クリップファイル発泡美人 セキセイクリップファイル発泡美人セキセイ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊
当日出荷
不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。 表紙は360°折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みやすい。 すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。 ダブルクリップタイプなのでA4がタテ・ヨコ、A3がヨコに挟めます。
サイズA4収納枚数(枚)100(1クリップ50)寸法(mm)324×243×19厚さ(mm)2.5材質(とじ具)表紙仕様再生発泡PPグリーン購入法適合
軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットカバーカバーなし
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
クリップファイルトリプル セキセイクリップファイルトリプルセキセイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
書類を3か所に分けて収容できる、3折タイプのクリップファイル。 しっかり固定できるクリップ、メモなどが挟める内ポケット、予備用紙などを一時保管できる用紙押えの3か所に収容できます。 360°折り返せる表紙。不透明なので、閉じると書類が見えません。 クリップ部にすべり止めストッパーが付いているので、書類をしっかり固定します。 用紙押えには名刺スリット付。
ブラック材質表紙:再生発泡PP1.8mm厚、とじ具:鉄幅(mm)13サイズA4寸法(縦×横)(mm)335×244機能3つ折り、用紙押さえ付、内ポケット付綴じ枚数クリップ:約50、用紙押え:約10グリーン購入法適合
緩衝フォーム(袋タイプ) TRUSCO緩衝フォーム(袋タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(50枚)
当日出荷
柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れています。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途小物や部品などの包装梱包に。
変形フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)変形フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ角パイプ 20×20×1.5 艶消し アルインコアルミ角パイプ 20×20×1.5 艶消しアルインコ
929税込1,022
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5艶消しシルバー表面処理B1アルマイト
クリーンガスフィルタ SMCクリーンガスフィルタSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
防水壁付けブラケット Dahua(ダーファ・テクノロジー)防水壁付けブラケットDahua(ダーファ・テクノロジー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から3日以内出荷
一体化されたデザイン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×122×76荷重(kg)軸受:1防水性あり動作温度範囲(℃)-40~+60
エポックファインボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックファインボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途曲面加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.005
UCFB 変形フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFB 変形フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブラケットバキュームチャンバー (FE) MAZDA(マツダ)ブラケットバキュームチャンバー (FE)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
(PYFB)ポンプ、フユーエル MAZDA(マツダ)(PYFB)ポンプ、フユーエルMAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
[7203B]アンギュラ玉軸受 エスコ[7203B]アンギュラ玉軸受エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:40、B:12質量(kg)0.070接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:11.7、COr:5.05アズワン品番64-7973-65許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000許容回転速度(min-1) 油潤滑16000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.330
フリー板 メルクシパイン ノーブランドフリー板 メルクシパインノーブランド(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
5日以内出荷
材質メルクシパイン関連資料注意事項(4.17MB)
TUBE VACUUM (FE) MAZDA(マツダ)TUBE VACUUM (FE)MAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
フランジ形/円筒穴形偏心カラー式 AELFB形 NTN(エヌティーエヌ)フランジ形/円筒穴形偏心カラー式 AELFB形NTN(エヌティーエヌ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット シール非接触形 UCFBシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット シール非接触形 UCFBシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
円筒穴変形フランジ形ユニット、シール非接触形
ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット 二重シール UCFBシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 円筒穴変形フランジ形ユニット 二重シール UCFBシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
円筒穴変形フランジ形ユニット、二重シール
13cmウッドボール スリーライン13cmウッドボールスリーライン
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スタッキング性に優れた省スペース設計の機能的なウッドボールです。器の内外に木目模様の彫刻が施され、表面塗装でさらに質感を高めています。 汁物、ご飯以外にサラダボールとしてもご使用いただけます。
材質超耐熱ABS寸法(mm)128×77容量(mL)500シリーズ和器彩才(わきさいさい)対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫
フリー板 ゴム ノーブランドフリー板 ゴムノーブランド(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
材質ゴムの木関連資料注意事項(4.17MB)
エンドミル 超硬S ボール EFB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボール EFBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
フリー板 檜 節有 ノーブランドフリー板 檜 節有ノーブランド(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
5日以内出荷
材質檜/節有関連資料注意事項(4.17MB)
フリー板 ノースパイン(赤松) ノーブランドフリー板 ノースパイン(赤松)ノーブランド(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
5日以内出荷
材質ノースパイン(赤松)関連資料注意事項(4.17MB)
フリー板 タモ ノーブランドフリー板 タモノーブランド
8,598税込9,458
1枚
5日以内出荷
材質タモ関連資料注意事項(4.17MB)
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式 キリウスブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式キリウス
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700消費電力(W)25スタート方式レバースタート式長さ(mm)185質量(kg)0.285RoHS指令(10物質対応)対応
フリー板 杉 節有 ノーブランドフリー板 杉 節有ノーブランド(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1枚
5日以内出荷
材質杉/節有関連資料注意事項(4.17MB)
フリー板 ナラ ノーブランドフリー板 ナラノーブランド
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
材質ナラ関連資料注意事項(4.17MB)
フリー板 ブナ ノーブランドフリー板 ブナノーブランド
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
材質ブナ関連資料注意事項(4.17MB)
ステンレス見切り材 セパレートライン SLFB-203 ヤスダインテリアサプライステンレス見切り材 セパレートライン SLFB-203ヤスダインテリアサプライ
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
2 種類の厚さ20mm 前後床材の見切り金物です。(見切り材)
材質ステンレスSUS304(18.8CR)長さ(m)2穴タイプベース(穴あき)は約200mm ピッチ・下穴Φ5.0mm の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FB~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FB~)CKD
9,425税込10,368
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~)CKD
10,038税込11,042
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~)CKD
10,313税込11,344
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・スピードコントローラ内蔵形