カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(88)
  • 日用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FE4P」の検索結果

関連キーワード
113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子点灯管FE4P ELPA

    電子点灯管FE4P

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    電子点灯管 40W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:40(W) 丸形蛍光灯:40(W) コンパクト蛍光灯:36(W)
    全長(mm)38種類FE-4P(36・40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)32口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約12万回以上
  • 電子スタータ HotaluX(ホタルクス)

    電子スタータ

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
    種類点灯管動作回数60000以上
  • 電子点灯管 フック包装商品 Panasonic(パナソニック)

    電子点灯管 フック包装商品

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759税込¥835
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
  • 超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

    THECUT
      
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンスを実現 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能 TiAlNコートで寿命UP 4枚刃仕様で安定な加工
    材質超微粒子超硬表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    口金G13点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • 殺菌ランプ 東芝ライテック

    殺菌ランプ

    東芝ライテック(11件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
    グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
    用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
  • 蛍光ランプ グロースタータ形 40形 オーム電機

    蛍光ランプ グロースタータ形 40形

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷
    長寿命10000時間スリムタイプ
    種別40W形タイプスリム口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)560定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)36外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198適合点灯管FG-4P(FE-4P)電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 昼光色 オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 昼光色

    オーム電機(15件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット
    当日出荷
    3波長形昼光色で、白さをくっきり引き立たせる明るい丸形蛍光ランプです。 さわやかな光で、学習や新聞を読むときなど文字が見やすい明るさです。 交換に便利な丸形蛍光ランプ2本セットです。
    管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)8000色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,490~税込¥2,739~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ライフルックHGX HotaluX(ホタルクス)

    ライフルックHGX

    HotaluX(ホタルクス)(14件のレビュー)
      
    1本
    当日出荷
    管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
  • 電子点灯管 Panasonic(パナソニック)

    電子点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    蛍光灯スタータ式点灯回路に。
    用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
  • 蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック

    蛍光灯ランプ メロウZプライド2

    東芝ライテック(8件のレビュー)
    ¥2,848~税込¥3,133~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
    口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 昼光色 長寿命タイプ オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 昼光色 長寿命タイプ

    オーム電機(10件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    3波長形昼光色で、白さをくっきり引き立たせる明るい丸形蛍光ランプです。 さわやかな光で、学習や新聞を読むときなど文字が見やすい明るさです。 定格寿命16000時間の長寿命タイプで、年間2000時間使用の場合約8年間使用できます。 交換に便利な丸形蛍光ランプ2本セットです。
    管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • 蛍光ランプメロウ5 東芝ライテック

    蛍光ランプメロウ5

    東芝ライテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(25個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法-
  • 直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り オーム電機

    直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り

    オーム電機
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。グロースタータ形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。
    適合【点灯管】FG-4P(FE-4P)種別40形口金G13全光束(Lm)3125定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)36点灯方式グロースタータ形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80入数(本)10
  • ライフルックHGXセット HotaluX(ホタルクス)

    ライフルックHGXセット

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
      
    1箱(20本)
    当日出荷
    新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
    管径(Φmm)29口金G10q色温度(K)6700定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • ADEX VALVE A05シリーズ ParkerTAIYO

    ADEX VALVE A05シリーズ

    ParkerTAIYO
      
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
  • ひかり色揚中粒 キョーリン

    ひかり色揚中粒

    キョーリン(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(1.2kg)
    6日以内出荷
    栄養価・嗜好性の高い錦鯉用飼料。スピルリナ配合で、白地を保ちながら緋色を鮮やかにします。(中粒)
    原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、スピルリナ、ビール酵母、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(赤3、黄4)栄養成分蛋白質 35%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
  • 【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 サンエツ金属

    【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒

    サンエツ金属
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    3日以内出荷
    BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
    用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
  • 【オーダー】鉛レス黄銅丸棒 サンエツ金属

    【オーダー】鉛レス黄銅丸棒

    サンエツ金属
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    3日以内出荷
    成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
  • いつものごちそう 下部尿路ケア複数猫用 ペットアイ

    いつものごちそう 下部尿路ケア複数猫用

    ペットアイ
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(6.5kg)
    7日以内出荷
    愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた、成猫用総合栄養食。多頭飼いの方にも嬉しい大容量。下部尿路の健康維持に配慮。マグネシウム含有量0.10%
    成分【保証成分】:たんぱく質 26.0%以上、脂質 10.0%以上、粗繊維 4.0%以下,灰分 8.0%以下、水分10.0%以下。【微量成分】 :ビタミンA 10,000IU/kg、ビタミンE 50IU/kg、ビタミンB1 5.6mg/kg、ビタミンB2 4.0mg/kg、マグネシウム 0.10%、カルシウム 0.8%、リン 0.6%、タウリン 0.1%、リノール酸 1.0%、ナトリウム 0.3%、代謝エネルギー 約335kcal/100g種類複数猫用 下部尿路ケア まぐろ味&チキン味&野菜味寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×570×80原材料穀物(とうもろこし、コーングルテンミール等)、肉類(チキンミール等)、豆類(脱脂大豆)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろパウダー)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、オリゴ糖、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、K、Zn、Fe、Cu・Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K4、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
  • いつものごちそう 複数猫用 ペットアイ

    いつものごちそう 複数猫用

    ペットアイ
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(7kg)
    7日以内出荷
    愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた、成猫用総合栄養食。多頭飼いの方にも嬉しい大容量。食物繊維を配合し、毛玉に配慮。
    成分【保証成分】:たんぱく質 26.0%以上、脂質 8.5%以上、粗繊維 7.0%以下、灰分 8.0%以下、水分 10.0%以下、【微量成分】 ビタミンA 10,000IU/kg、ビタミンE 50IU/kg、ビタミンB1 5.6mg/kg、ビタミンB2 4.0mg/kg、マグネシウム 0.17%、カルシウム 1.0%、リン 0.9%、タウリン 0.1%、リノール酸 1.0%、ナトリウム 0.35%,代謝エネルギー約330kcal/100g種類複数猫用 まぐろ味&チキン味&野菜味寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×660×75原材料穀物(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろパウダー)、セルロース、セレン酵母、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、K、Zn、Fe、Cu・Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K4、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
  • 捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    捕虫器用蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥55,900税込¥61,490
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
    長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)40定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    適合電子点灯管:FE4P種別40W形長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000機能3波長バルブ径(Φmm)28色温度(K)7200適合点灯管FG-4PL
  • パルックプレミア蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    種別40形質量(g)210口金G13定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)37定格ランプ電流(A)0.41寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
  • 【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M KITZ(キッツ)

    【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M

    KITZ(キッツ)
    ¥4,075税込¥4,483
    1本
    3日以内出荷
    ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。
    用途機械部品、水栓、ガス部品成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部長さ(mm)20~1200形状六角棒対辺(mm)17~32JIS呼びH3250 C6803長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
  • メロウ5N直管37W2P 東芝

    メロウ5N直管37W2P

    東芝
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • メロウ5電球色 東芝ライテック

    メロウ5電球色

    東芝ライテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    適合電子点灯管:FE4P質量(kg)0.22管径(Φmm)28口金G13全光束(Lm)3560ランプ電流(A)0.41定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198光源色3波長形電球色光源寿命12000時間適合点灯管FG-4P光色電球色(3000K Ra:84)電球の種類蛍光灯
  • 東芝 蛍光灯ランプ メロウZプライド 東芝ライテック

    東芝 蛍光灯ランプ メロウZプライド

    東芝ライテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    種別40形質量(g)275内径(Φmm)315管径(Φmm)29口金G10q外径(Φmm)373全光束(Lm)3070定格寿命(時間)15000ランプ電流(A)0.425定格ランプ電力(W)38適合点灯管(点灯管)FG-4P、(電子点灯管)FE4P光色Clear-DayLight電球の種類蛍光灯ランプ
  • ミニペット色あげ キョーリン

    ミニペット色あげ

    キョーリン(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1袋(180g)ほか
    6日以内出荷
    色揚成分アスタキサンチン・スピルリナのダブルの効果で金魚の成魚・幼魚の色を揚げます。
    栄養成分蛋白質 40%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
  • メロウ5L直管37W2P 東芝

    メロウ5L直管37W2P

    東芝
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)12000色温度(K)3000光源色3波長形電球色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
  • いつものごちそう 成犬用 ビーフ・レバー・野菜入り ペットアイ

    いつものごちそう 成犬用 ビーフ・レバー・野菜入り

    ペットアイ
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(7kg)
    7日以内出荷
    あふれ出す、お肉のおいしさ。愛犬の栄養バランスとおいしさを考えた総合栄養食
    成分【保証成分】:たんぱく質 18.0%以上、脂質 6.5%以上、粗繊維 5.5%以下、灰分 8.0%以下、水分10.0%以下。【微量成分】:ビタミンA 5,000IU/kg、ビタミンB1 2.25mg/kg、ビタミンB2 5.2mg/kg、カルシウム 0.8%、リン 0.6%、リノール酸 1.1%、代謝エネルギー約320kcal/100g種類成犬用 ビーフ・レバー・野菜入寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×570×80原材料穀物(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール等)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー等)、動物性油脂、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンレバーパウダー等)、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、K、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K4、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
  • パルックプレミア蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)15000色温度(K)3000光源色電球色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
  • 飛散防止型蛍光ランプ40W2P Panasonic(パナソニック)

    飛散防止型蛍光ランプ40W2P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    種別40W長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000機能飛散防止色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
  • Decelect Forgos ウォールプレート Decelect Forgos

    Decelect Forgos ウォールプレート

    Decelect Forgos
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
  • メロウ5D直管37W2P 東芝

    メロウ5D直管37W2P

    東芝
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(2本)
    10日以内出荷
    種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
  • 40ワット用 東芝ライテック

    40ワット用

    東芝ライテック
    取扱停止中
    P21口金 フック包装仕様
    全長(mm)39質量(g)8口金P21使用電圧(V)200ランプ1個形態ブリスターパック動作回数60000以上平均点灯所要時間(秒)0.6直径(mm)21適合ランプ蛍光ランプ:FL40SS/37、FL40S、FL40、FCL40/38、FCL40、FL35SS、GL30、FML36、FPL36