いつものごちそう 成犬用 ビーフ・レバー・野菜入り
あふれ出す、お肉のおいしさ。愛犬の栄養バランスとおいしさを考えた総合栄養食
- 成分
- 【保証成分】:たんぱく質 18.0%以上、脂質 6.5%以上、粗繊維 5.5%以下、灰分 8.0%以下、水分10.0%以下。【微量成分】:ビタミンA 5,000IU/kg、ビタミンB1 2.25mg/kg、ビタミンB2 5.2mg/kg、カルシウム 0.8%、リン 0.6%、リノール酸 1.1%、代謝エネルギー約320kcal/100g
- 種類
- 成犬用 ビーフ・レバー・野菜入
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 400×570×80
- 原材料
- 穀物(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール等)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー等)、動物性油脂、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンレバーパウダー等)、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、K、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K4、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
- 内容量
- 1袋(7kg)
注意
※保存方法:当製品は食べ物ですので、カビや虫がつくことがあります。開封後は、袋をしっかりと密閉し、日の当たらない風投資の良い場所に保管してください。※当製品はドッグフードです。ほかに使用しないでください。
※フードの写真は印刷のため、実物とは若干異なる場合があります。
※製品により「色」「香り」「質感」のばらつきが生じることがありますが、原材料由来のもので品質上に問題ありませんので安心して与えてください。
※何らかの異常にお気づきの際は給与を中断し、早めに獣医師にご相談ください。
※開封後は賞味期限にかかわらず、早めに与えてください
※お子様が愛犬に与えるときは安全のため、大人がそばについて目をは離さないでください。
動物用品 の新着商品
カテゴリ



























