カテゴリ

  • バイク部品(226)
  • パソコン/周辺機器(202)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(87)
  • 船舶用品・漁業資材(83)
  • 制御機器(76)
  • 切削工具(62)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
  • 作業服(48)
  • 学童・教育用品(31)
  • クリーンルーム用品(30)
  • 照明(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 家電(18)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 事務用品(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • カー用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 作業工具(7)
  • 塗料(6)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「FEC」の検索結果

1,057件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FECマルチハイエースH 岩崎電気FECマルチハイエースH岩崎電気(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)岩崎電気(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
電球の種類メタルハライドランプ
FECマルチハイエースH 岩崎電気FECマルチハイエースH岩崎電気
18,980税込20,878
1個
当日出荷
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー公会堂・講堂体育館などのスポーツ施設百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用公園・街路定格ランプ電力(W)300トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130
FECセラルクスエースPRO 岩崎電気FECセラルクスエースPRO岩崎電気
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
FECマルチハイエース 岩崎電気FECマルチハイエース岩崎電気
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39ランプ電圧(V)130
FECサンルクスエース 岩崎電気FECサンルクスエース岩崎電気(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
FECセラルクスエースEX (水平点灯形) 岩崎電気FECセラルクスエースEX (水平点灯形)岩崎電気
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39点灯方向BH形電球の種類セラルクス
FECセラルクスエース 岩崎電気FECセラルクスエース岩崎電気
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
口金E39相関色温度(K)4100光源色白色電球の種類セラルクス
高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース) 岩崎電気高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)岩崎電気
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W 岩崎電気メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W岩崎電気
29,980税込32,978
1個
当日出荷
電球の種類メタルハライドランプトラスコ品番805-2896
FECサンルクスエース 岩崎電気FECサンルクスエース岩崎電気
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用で最長24000時間の定格寿命。
FECセラルクスエースEX (水平点灯形) 岩崎電気FECセラルクスエースEX (水平点灯形)岩崎電気
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39相関色温度(K)3500定格寿命(時間)24000平均演色評価数(Ra)75点灯方向BH形電球の種類セラルクス
FECツインサンルクスエース 岩崎電気FECツインサンルクスエース岩崎電気
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
発光管を2本内蔵し、長寿命化。水銀灯用一般形・低始動電流形安定器で点灯。
口金E39相関色温度(K)2100定格寿命(時間)36000平均演色評価数(Ra)25
FECツインサンルクスエース 岩崎電気FECツインサンルクスエース岩崎電気
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
発光管を2本内蔵し、36000時間の長寿命。
口金E39ランプ電圧(V)130相関色温度(K)2100定格寿命(時間)36000平均演色評価数(Ra)25
FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形) 岩崎電気FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形)岩崎電気
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。
口金E39相関色温度(K)4100点灯方向BUD形電球の種類セラルクス
金属製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )金属製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅠFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(36件のレビュー)
8,998税込9,898
1ケース(2個)ほか
当日出荷
2色メッキで取付容易。 プラフックとバンドで傷付防止。 コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用付属品ゴムバンド材質SWM-B形状ラダー(ハシゴ型)関連資料カタログ適合表(23.86MB)取扱説明書(7.09MB)
FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形) 岩崎電気FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形)岩崎電気
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番805-2946
FECセラルクスエースPRO2 660W (拡散形) 岩崎電気FECセラルクスエースPRO2 660W (拡散形)岩崎電気
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番805-2947
FECセラルクスエースEX 電柱共架用 (水平点灯形) 岩崎電気FECセラルクスエースEX 電柱共架用 (水平点灯形)岩崎電気
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電球の種類セラルクス
マグトラン FBS型 FEC(エフ・イー・シー)マグトラン FBS型FEC(エフ・イー・シー)
2,998税込3,298
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
材質(マグネット)ネオジムボンド磁石 、(ホルダー)アルミ(A5056) 、(マグネット表面処理)電着塗装耐熱温度(℃)60
合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)付属品手袋材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC形状ラダータイプ関連資料カタログ適合表(23.86MB)取扱説明書(4.3MB)
特殊合金製亀甲タイプ タイヤチェーン 雪道楽 RV FEC (株式会社エフイーシーチェーン )特殊合金製亀甲タイプ タイヤチェーン 雪道楽 RVFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(3件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
■特殊合金鋼高さ15mmリングチェーン(浸炭焼入で高耐久) ■ジャッキアップ不要で取り付け簡単 ■横滑りに強い亀甲タイプで安定走行 【付属品】補修リンク、手袋、余りリンク止
用途RV車・1BOX車専用形状亀甲タイプ
チェーンバンド FEC (株式会社エフイーシーチェーン )チェーンバンドFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
エコノミーチェーン(乗用車・バン・軽トラック・小型トラック) 5×6 FEC (株式会社エフイーシーチェーン )エコノミーチェーン(乗用車・バン・軽トラック・小型トラック) 5×6FEC (株式会社エフイーシーチェーン )
8,998税込9,898特価
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル
合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅡFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(5件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
タイヤチェーンの老舗FECの「雪道楽(ゆきどうらく)シリーズ」。軽さは通常金属チェーンの半分で、耐久性は2倍(メーカー比)。またコンパクト収納が魅力のロングセラーチェーンです。
付属品ゴムバンド、ビニール手袋適合車種乗用車専用(但しミニバンは車両重量1.8t未満)材質サイドチェーン=SWRM8クロスチェーン=低マンガン鋼
タイヤチェーン エコメッシュⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )タイヤチェーン エコメッシュⅡFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
関連資料カタログ適合表(2.71MB)取扱説明書(2.7MB)
特殊合金製亀甲型タイプ タイヤチェーン 雪道楽QⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )特殊合金製亀甲型タイプ タイヤチェーン 雪道楽QⅡFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
特殊合金鋼リングチェーン。クリアランスの少ない車に最適!10mmチェーン。耐磨耗に優れた特殊合金鋼。車の移動、ジャッキアップ不要。滑車締め付け。
用途乗用車専用(但しミニバンは車輌重量1.8t未満)付属品手袋、補修リンク形状亀甲タイプ関連資料カタログ適合表(23.86MB)取扱説明書(1.3MB)
ゴムバンド FEC (株式会社エフイーシーチェーン )ゴムバンドFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
5日以内出荷から6日以内出荷
エコノミーチェーン(小型トラック低床式等複輪用) 5×6 FEC (株式会社エフイーシーチェーン )エコノミーチェーン(小型トラック低床式等複輪用) 5×6FEC (株式会社エフイーシーチェーン )
19,980税込21,978
1セット(2個)
5日以内出荷から92日以内出荷
形状ラダー(ハシゴ型)種類トリプル
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-Gエレコム(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
接続方式無線ボタン数5個 ※ホイールボタン含む読取方式光学センサー方式ホイール数1個分解能2000カウント通信方式GFSK方式電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10LED色ブルー付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1保証期間1年間サイズM質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず定格電圧(V)【本体】1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8連続動作時間約363時間連続待機時間約833日電池使用可能期間約675日(想定)電波周波数2.4GHz帯
エコノミーチェーン(小中型トラック) 6×7 FEC (株式会社エフイーシーチェーン )エコノミーチェーン(小中型トラック) 6×7FEC (株式会社エフイーシーチェーン )
19,980税込21,978
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル
エコノミーチェーン(RV車・バン・小型トラック(一部)) 5×6 FEC (株式会社エフイーシーチェーン )エコノミーチェーン(RV車・バン・小型トラック(一部)) 5×6FEC (株式会社エフイーシーチェーン )
12,980税込14,278
1セット(2個)
5日以内出荷から92日以内出荷
形状ラダー(ハシゴ型)
グリースオイルAFE-CA THKグリースオイルAFE-CATHK(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(70g)ほか
当日出荷
低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
ちょう度2号商品タイプウレアグリース特性低発塵性、酸化安定性外観色:淡黄褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用温度(℃)-40~180滴点(℃)260外観淡黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 280増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 99融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス)トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC]TOYOX(トヨックス)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
トヨフーズアースホース(TFE)・トヨトップ-E100℃ホース(TPE100C)のアース用クリップです。上記ホースはアースクリップなしでは静電防止効果を得られませんので、必ずご使用ください。面倒なアース線の引き出しが不要なため、アース施工が簡単です。アースクリップの取付方法は下記動画でご確認ください。
用途トヨフーズアースホース/トヨトップ-E100℃ホース専用材質【主材質】SUS304RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品情報1.(1.54MB) 商品情報2.(4.61MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.3MB)
F型エコキャップ再生コンテナ用蓋 TRUSCOF型エコキャップ再生コンテナ用蓋TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
トラスコ品番432-9724質量(g)400外寸法・幅(mm)423外寸法・高さ(mm)36.5外寸法・奥行(mm)290
エスロハイパーAW消火 継手 EFキャップ セキスイエスロハイパーAW消火 継手 EFキャップセキスイ
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
l65L125呼び径75Z60
マークバンド NPF 壬生電機製作所マークバンド NPF壬生電機製作所
71税込78特価
1枚ほか
当日出荷
印字が鮮やかに美しく仕上がります。 RoHS指令適合品。
タイプ定尺タイプ
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-FシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
・SuperIR による熱透明度の向上HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・50°の広角レンズ50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定測定対象の中心点の特定が可能です。・7つのカラーパレット"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290温度範囲(℃)-20~550測定精度最大±2℃もしくは±2%(周囲温度が25℃および対象温度が0℃の場合)分解能<50mKインターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間ディスプレイ240×320解像度,2.4LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35保管温度(℃)-40~70記録メディア内蔵メモリ(4GB)フレームレート25Hz稼働時間(時間)約8IP等級IP54
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
・SuperIR による熱透明度の向上HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・デュアルカメラサーマルイメージャ内蔵の IR カメラと可視カメラにより、3 つの画像モード(サーマル、ビジュアル、フュージョン)を切り替えることがで可能です。「フュージョン」は、0.3M ピクセルのビジュアル カメラからの主要な詳細を IR 画像にブレンドし、より詳細で鮮明な画像を提供します。・50°の広角レンズ50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定測定対象の中心点の特定が可能です。・ワンクリック IRおよびビジュアルイメージストレージワンクリックで視覚画像と熱画像を同時に保存でき、効率的なワークフローと迅速な検査レポートが可能です。・7つのカラーパレット"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290温度範囲(℃)-20~550分解能<50mKインターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ240×320解像度、2.4LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)測定精度(%)±2(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35充電時間(時間)約3保管温度(℃)-40~70特性耐衝撃・防塵・防水記録メディア内蔵メモリ(4GB)フレームレート25Hz稼働時間(時間)約8IP等級IP54測定精度(℃)最大±2(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)
...