ミラレックスFの固定に使用します。
サドル内側の突起がミラレックスFの波の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
ミラレックスFの固定に使用します。
メーカー製ミラックハンガーへの固定にも使用できます。
材質ステンレス製
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
板止め用片止めサドルです。
用途パイプ固定用
仕様ビス穴5×10mm
トラスコ品番849-3432
材質スチール、表面処理:三価クロメート処理
厚さ(mm)約1.6
質量(g)22.4
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
予め両耳を折り曲げた形状
丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません
ステンレスはSUS304
用途パイプ・防水プリカ用
仕様特殊ビニルカバー付き
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)130
高さ(mm)120
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
関連キーワード