カテゴリ
- パソコン/周辺機器(22)
- 電気材料(19)
- メカニカル部品(19)
- 自動車補修部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 切削工具(11)
- 機構部品(10)
- バイク部品(9)
- 作業工具(9)
- 測定用品(8)
- カー用品(7)
- 作業服(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 制御機器(6)
- 物流用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Azur(13)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(11)
- ASUS(エイスース)(11)
- THK(10)
- Pro-Auto(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- 日東工器(7)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 東京発条製作所(6)
- 大中産業(5)
- ニチフ(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TRUSCO(3)
- 曙ブレーキ工業(3)
- Vesrah(3)
- SCHMALZ(シュマルツ)(3)
- FLAGSHIP(フラッグシップ)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「FGA」の検索結果

ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)¥449~税込¥494~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数1.5
G(PF)ネジケーブルグランド(A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から12日以内出荷最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から67日以内出荷屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□
omron(オムロン)(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%制御対象、使用条件一般の浄水、汚水電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
一眼型アジア人向けフィットグラス
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。 「鼻骨にのる鼻パッド」は鼻根の部分でメガネを支えるため、鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。 つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。 防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。用途めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。 メガネ着脱の多い現場に。トラスコ品番207-3644長さ(mm)161幅(mm)151材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー高さ(mm)49質量(g)28レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッドテンプル色黒レンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番64-8522-57
一眼型アジア人向けフィットグラス ガスケット付
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。 取り外しができるガスケットにより、粉じんの多い現場にはガスケットを装着、取り外して軽快な保護メガネとしてご使用できます。 マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。 つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。 防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。用途粉塵の多い現場の方に。 めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。 メガネ着脱の多い現場に。トラスコ品番207-3645長さ(mm)161幅(mm)151材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー高さ(mm)54質量(g)37レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッドテンプル色黒レンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番64-8522-58
フレキケーブルグランド (A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から67日以内出荷スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
Armatex(R) 防炎フェイスガード
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。用途溶接。溶断。火気のある現場。防災用材質防炎加工綿色グレーサイズフリー機能防炎
超小型Wi-Fi遠隔カメラ
Fugu(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷超軽量!超小型!ミニサイズで持ち運びも楽々なWi-Fiカメラ。マグネット・スタンド・アームによる3通りの設置方法が選べ様々な場所で手軽にご使用いただけます。小型ながら150°の広角撮影に対応、暗所撮影にも対応しています。300mAhの内蔵バッテリー搭載だから電源のない場所でも使用可能。給電しながらの使用もOKです。付属品充電ケーブル、アーム兼充電ケーブル、スタンド、スチールシート、取扱説明書形状超小型色ブラック質量(g)約26対応OSAndroid8.0/IOS12.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×44×24入力DC5V/1A使用時間(分)約20(付属ケーブルによる外部電源供給の場合は時間制限なし)通信方式Wi-Fi 2.4GHz帯バッテリーリチウムイオン解像度720P充電時間(時間)約1動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80バッテリー容量(mAh)300対応メモリーカードmicroSD(最大128GB)class10以上を推奨RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスギアレンチ9/16
Pro-Auto¥3,998税込¥4,3981本当日出荷トラスコ品番774-6253全長(mm)190質量(g)121首振りあり二面幅(inch)9/16ラチェット機構あり
リフト用金具
TMEHジャパン¥6,460税込¥7,1061個3日以内出荷から6日以内出荷パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。材質SPCC/シルバー(三価クロムメッキ)
フレックスギアレンチ11/16
Pro-Auto¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷トラスコ品番774-6199全長(mm)225質量(g)194首振りあり二面幅(inch)11/16ラチェット機構あり
作品収納 グラフィックケース
ナカバヤシ¥2,498税込¥2,7481冊3日以内出荷大切な作品をフラットポケットに入れて保管できます。。その他の作品もマチ付きポケットにまとめて収納でき、画用紙用のファイル(※別売り)等もしっかりと収まります。マチ付きポケットにはスケッチブックもそのまま収納できるので、アイディアスケッチなどの作業がいつでもできます。賞状や半紙などの収納にも。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。A3サイズは画用紙八ツ切サイズを折らずに収納できます。付属品タイトルシール付き材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.8色ブラックサイズA3/F6/八ツ切画用紙質量(g)595本体寸法(mm)タテ500×ヨコ390×背巾45mm収納枚数12枚(1ポケット2枚収納)ポケット透明ポケット:収納用紙サイズ/タテ420×ヨコ318mm・片面入れ・6ポケット・厚さ約0.12mm、マチ付きポケット:ポケットサイズ/約タテ310×ヨコ240×厚さ10mm、収納可能サイズ/約タテ438×ヨコ340×厚さ10mm
フレックスギアレンチ1/2
Pro-Auto¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷トラスコ品番774-6181全長(mm)180質量(g)107首振りあり二面幅(inch)1/2ラチェット機構あり
ThinkVision T27UD-40
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷350cd/6ms/175W仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●Display HDR:なし●PCリサイクル:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●PCグリーンラベル:適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:18W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●本体サイズ(H×W×D):384.1-539.1x613.4x195 mm●リフレッシュレート:75Hz●TCO:対応●応答速度(G to G):6ms●高さ調整:あり 155mm●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W●電気用品安全法(備考):モニター本体サイズ27型ピッチ0.1554x0.1554mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6700表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)最大消費電力(W)175コントラスト比1500:1表示色10.7億色以上解像度3840×2160視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-170KHz走査周波数(垂直)48-75Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)入力端子DisplayPort×1、HDMI×1、USB Type-C×1スピーカー(なし)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から9日以内出荷難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
カモフラング 腰前掛
大中産業¥2,698税込¥2,9681着3日以内出荷カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。 綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。 スタイリッシュな迷彩柄の前掛けスタンダードな形状で多くの作業で使用できます。 お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。用途簡易的な作業に最適材質綿100%色迷彩色幅(cm)約60長さ(cm)約80
カモフラング 腰ローハイド
大中産業¥5,498税込¥6,0481着3日以内出荷カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。 綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。 スタイリッシュな迷彩柄のローハイド脚部分はかぎフック式。 ワンタッチで脱着お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。用途活動的な作業に最適材質綿100%色迷彩色幅(cm)約60長さ(cm)約90足幅(cm)約35
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KAM/KALシリーズ接続用部品セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷A&D製の台はかりFG-KAM/KALシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FG-KAM/KALシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FG-24JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FG用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FG-24JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種FG-30KAM/FG-60KAM/FG-150KAM/FG-60KAL/FG-150KAL使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
カモフラング 胸付ローハイド
大中産業¥6,798税込¥7,4781着3日以内出荷カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。 綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。 スタイリッシュな迷彩柄のローハイド脚部分はかぎフック式。 ワンタッチで脱着お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。用途活動的な作業に最適材質綿100%色迷彩色幅(cm)約60長さ(cm)約119足幅(cm)約35
ネクスタックグローブ
FLAGSHIP(フラッグシップ)¥8,598税込¥9,4581双7日以内出荷ミリタリーテイストなナックルプロテクターは優れた衝撃分散性を持つ。バイク専用の立体形状で抜群の操作性を発揮。防風生地を採用したオールシーズンライディンググローブ。用途素材:[甲側]ポリエステル/PUレザー/タクティカルナックルプロテクター[掌側]人工皮革/誘導生地(スマホタッチ)
カモフラング 袖付きエプロン
大中産業¥8,498~税込¥9,348~1着4日以内出荷から5日以内出荷カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。 綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。 スタイリッシュな迷彩柄のエプロンスタンダードな形状であらゆる作業に対応 お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。用途簡易的な溶接や粉じんのある作業場に最適。その他リサイクルの現場や食品加工の現場にも広くご利用できます材質綿100%色迷彩色袖丈(cm)約57
大容量CVT用ケーブルグランド(3芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷ゴムシールが3穴型で、各ケーブルをしっかりとクランプできます。防水に加え、耐候性がありメガソーラーに使われています。大容量モータ装置の振動・粉塵対策にも使われています。用途大容量CVTケーブル用色黒RoHS指令(10物質対応)対応
フェイクグリーン ヤシ
YAMAZEN(山善)¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷ラベニアヤシ風のミニマジェスティックパームのフェイクグリーン。ヤシを飾るだけで南国やリゾートムードを演出。8本の枝葉の形・大きさのバランスが良く、お好みで形を調整可能。窓近くに置くと、生命力を感じるビリジアングリーンの葉の間から、光が零れる様子が美しいです。ヤシの花言葉は「成功」「勝利」「固い決意」「あなたを見守る」です。受験などを控えた方には、縁起物になる植物。精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーン。リビングやお部屋にグリーンを置くだけで、空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。用途フェイクグリーン、観葉植物、造花、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、おしゃれ、枯れない、鉢、グリーン。
インクジェット用紙 マット紙FG 薄手
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281パック(100枚)3日以内出荷インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。マット紙/片面印刷厚さ(mm)0.1寸法(mm)210×297サイズA4白色度(%)90紙質マット紙坪量(g/m2)81.4印刷方式片面入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応インク染料・顔料
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥9,000税込¥9,9001本3日以内出荷デジタル GP-4106/GP-4116T(バラ線)⇔三菱Q/L/FX/QnA/A計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル色クロ規格RS-422ケーブル長(m)3端子バラ線⇔圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
ゲーミング・オフィスチェア Wolf
AKRacing(エーケーレーシング)(3件のレビュー)¥40,727税込¥44,8001脚当日出荷【高さ調節】座面下のレバーを引き上げて高さを調節します。 【背もたれ調節】作業途中でリラックスしたいときに最適です。 【クラス4ガスシリンダー】DIN4550の基準をクリアした安心、安全なガスシリンダーを採用しています。 【PU(ポリウレタン)双輪キャスター採用】フローリング床へ傷をつけにくいPUキャスターを採用しています。 【メタルフレーム】堅牢なメタルフレーム構造により、長く使用できる耐久性を備えています。その他ロッキング機能(最大12度)質量(kg)28許容荷重(kg)150高さ(mm)1240~1310キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン張地ファブリック肘掛あり高さ(cm)【アームレスト】58~72.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】124~131【背もたれ】91座高(mm)320~380座面厚(mm)100素材ファブリック生地座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×540リクライニング最大180度座面幅(cm)39座面奥行(cm)54座面高(cm)33~40総質量(kg)28正味質量(kg)25座面厚さ(cm)10ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし
カモフラング 胸前掛
大中産業¥3,798税込¥4,1781着6日以内出荷カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。 綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。 スタイリッシュな迷彩柄の前掛けスタンダードな形状で多くの作業で使用できます。 お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。用途簡易的な作業に最適材質綿100%色迷彩色幅(cm)約60長さ(cm)約105
エナージェルトラディオ Pentel Energel Tradio
紀寺商事(1件のレビュー)¥380税込¥4181本6日以内出荷「ぺんてる」「ZEBRA」など筆記メーカー各社のインポート品やオリジナルカラーの商品です。海外ならではのカラーと質感が特徴のTradioやKERRY、SMASH、GRAPH1000のメーカー限定カラーのぺんてる製品を中心に人気メーカーのボールペン、シャープペン、万年筆を厳選しました。エナージェルインキ搭載、ロングセラー商品であるトラディオのボディを踏襲したモデルの逆輸入Ver.です。材質ABS寸法(mm)140×17×12繰り返し・詰め替え対応