カテゴリ

  • 制御機器(85)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • オフィス家具(21)
  • 機構部品(14)
  • 建築金物(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 電気材料(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 医療(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「FGB」の検索結果

298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGB0冨士端子工業(52件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から76日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガスケット セット エンジン (8FGB) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8FGB)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ファブリックFGB-500-10 0.245tX1000角 中興化成工業ファブリックFGB-500-10 0.245tX1000角中興化成工業
30,116税込33,128
1枚
翌々日出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。帯電防止タイプです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。静電気を嫌う用途。
材質基材:ガラスクロス+カーボン入りフッ素樹脂(PTFE)商品番号158-8655最高使用温度(℃)260アズワン品番64-7269-12
FGBニューシャンパンストッパー サントリーショッピングクラブFGBニューシャンパンストッパーサントリーショッピングクラブ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質硬質プラスチック寸法(幅W×高さH)(mm)40×50品名・タイプボトルストッパー
S Series(SF4-FGB) SMCS Series(SF4-FGB)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)不二製作所(32件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
レーザープリンタ用 紙ラベル コクヨレーザープリンタ用 紙ラベルコクヨ(8件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
坪量(g/m2)120白色度(%)91程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13ラベル厚(mm)0.07適合プリンタレーザープリンター、コピー機
G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から9日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
スチームファン式加湿器 容量 4L YAMAZEN(山善)スチームファン式加湿器 容量 4LYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
予約販売
蓋をつけたまま給水ができるスチームファン式加湿器。吹き出し口は360°回転ノズル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え水タンクは丸洗いに対応しているためお手入れが簡単です。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル質量(kg)2.4ホワイト消費電力(W)400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.5安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳保証期間1年水タンク容量(L)約4.0連続加湿時間(時間)(Lo)20、(Mi)11、(Hi)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×20×32加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ ブルーライトカット LEPLUSiPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ ブルーライトカットLEPLUS(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
全て透明のスタンダードなガラスフィルムです。一回り小さいサイズながらも、透明ガラスフィルムでは最大の横幅を実現しました。ケース干渉を避け、液晶表示面を邪魔することなく快適な閲覧・操作が可能です。【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)
対応機種iPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 8 / iPhone 7 / iPhone 6s / iPhone 6特性ブルーライトカット/指紋防止/ガラス/ラウンドエッジ/気泡レス/飛散防止厚さ(mm)0.33クリア表面硬度10H以上接着面シリコン膜
S. カスタマイズ HONDA ゴールドWING TOUR 1800 DCT (FGB) 2018 BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ HONDA ゴールドWING TOUR 1800 DCT (FGB) 2018BAGSTER (バグスター)
78,980税込86,878
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、GOLDWING TOUR 1800 DCT (2018-2021)
フィルタ付きレギュレータ TRUSCOフィルタ付きレギュレータTRUSCO(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(1件のレビュー)
128税込141
1セット(2個)
当日出荷
カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
レックスグリップ(細字) パイロットレックスグリップ(細字)パイロット(2件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。 ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。
用途紙への筆記方式ノック式全長(mm)144シリーズレックスグリップエコマーク認定認定最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)0.7替芯BSRF-6F-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 012入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(6件のレビュー)
179税込197
1セット(2個)
当日出荷
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズリード線
ウレタンフィット手袋黒 TRUSCOウレタンフィット手袋黒TRUSCO(3件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。 通気性に優れ蒸れにくく快適です。 99%UVカットで、黒色のため、汚れが目立ちにくいです。
用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。厚さ(mm)0.9
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
819税込901
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
ボンベカバー フジボンベカバーフジ
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ400×(カバー丈)1250適合ボンベ酸素7000L容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)232×1300
Danchi(ダンチ)  用オプション ベース板 ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション ベース板ピカコーポレイション
19,980税込21,978
1セット(4個)
翌日出荷
接地面積が広がるため、グレーチングなどの上で設置が可能です。(100×100mm) 支柱の外へ張出しが無いため干渉しづらく、連結金具(FG-RK)も併用可能です。 底面はゴム付きで防滑性に優れています。
用途グレーチング上での作業に。適合全サイズ対応関連資料図面(0.03MB)
ユニクランプ(アヒル型)本体 スーパーツールユニクランプ(アヒル型)本体スーパーツール(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質S55C種別クランプ本体
作業台・足場台部品 滑り止めキャップ ピカコーポレイション作業台・足場台部品 滑り止めキャップピカコーポレイション
5,998税込6,598
1台
当日出荷から翌々日出荷
作業台・足場台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット) 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※作業台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。
用途脚部の交換に。
ボンベカバー フジボンベカバーフジ
6,998税込7,698
1枚
予約販売
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ625×(カバー丈)1350適合ボンベプロパン 50kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)370×1300
棚押さえ用ボルト ROYAL(ロイヤル)[建築金物]棚押さえ用ボルトROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,298税込1,428
1セット(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
サポート装着用スリット穴掛け式棚等設置システムの外々仕様、対面一対仕様(RQB)、およびナローダボシステム(但しELSC-12、BDS-12に限る)用、ガラス棚板押さえ用ボルト
材質(ボルト)スチール、(クッション部、ボルト保護キャップ部)EVA樹脂ブラックねじピッチ0.8ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
ボンベカバー フジボンベカバーフジ
4,598税込5,058
1枚
当日出荷
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ400×(カバー丈)1180適合ボンベ炭酸ガス30kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)232×1150
ファイヤーグリップ TNK工業(SPEEDPIT)ファイヤーグリップTNK工業(SPEEDPIT)
1,498税込1,648
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
全長(mm)118ハンドル径(Φmm)左/22、右/25
iPhone 11/iPhone XR ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ LEPLUSiPhone 11/iPhone XR ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズLEPLUS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全て透明のスタンダードなガラスフィルムです。 一回り小さいサイズながらも、透明ガラスフィルムでは最大の横幅を実現しました。 ケース干渉を避け、液晶表示面を邪魔することなく快適な閲覧・操作が可能です。 硬度10H以上を誇る超硬度強化ガラスを採用し、打撃や傷から液晶画面を保護します。【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)
対応機種iPhone 11/iPhone XR付属品クリーニングクロス、アルコール清浄布、埃除去ラベル、貼付けキットPro材質接着面:シリコン膜厚さ(mm)0.33表面硬度10H以上
iPhone 14 | iPhone 13 | iPhone 13Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット LEPLUSiPhone 14 | iPhone 13 | iPhone 13Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカットLEPLUS
1,098税込1,208
1個
当日出荷
【100日間保証】【貼り付けキットUltra付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ブルーライトを31%カットして目に優しい/高透明/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス【貼り付けキットUltra】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができ、貼る際のホコリも防ぐ貼り付けキット(特許No.6984934)
付属品アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro表面硬度10H特性ガラス、ブルーライトカットブルーライトカット率31%
ナビガードルスタンド(フリーストップ) NNFシリーズ ナビス(アズワン)ナビガードルスタンド(フリーストップ) NNFシリーズナビス(アズワン)
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷
片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
仕様組み立て式(要工具)材質フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4.5サイズ本体/420×380×1500~2000mmパイプ径(Φmm)上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)50
ボンベカバー フジボンベカバーフジ
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ515×(カバー丈)840適合ボンベプロパン 20kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)320×750
アルミセーフティガードベーススタンド TRUSCOアルミセーフティガードベーススタンドTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質アルミ高さ(mm)70間口(mm)185付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6トラスコ品番124-5998質量(kg)0.45奥行(mm)38
床付け戸当り UNION(ユニオン)床付け戸当りUNION(ユニオン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240)SMC(1件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2使用流体空気
iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」ブルーライトカット LEPLUSiPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」ブルーライトカットLEPLUS
899税込989
1個
当日出荷
超硬度10H表面強化ガラス/ブルーライトを約31%カットして目に優しい/高透明/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
対応機種iPhoneSE(第3世代)/SE(第2世代)/8/7/6s/6特性ガラス、ブルーライト
Surface Go 4 / Surface Go 3 / Surface Go 2 / Surface Go 背面保護ケース ブラック MSソリューションズSurface Go 4 / Surface Go 3 / Surface Go 2 / Surface Go 背面保護ケース ブラックMSソリューションズ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ケースを付けたまま純正キーボードに接続可能、キックスタンド使用可能、純正ペン収納ホルダー付き
適合機種Surface Go 4 / Surface Go 3 / Surface Go 2 / Surface Goブラック
iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) フィルム 衝撃吸収 ブルーライトカット 高光沢 指紋防止 気泡防止 エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) フィルム 衝撃吸収 ブルーライトカット 高光沢 指紋防止 気泡防止エレコム(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
マルチペット構造が衝撃を吸収し、液晶画面を保護するブルーライトカットタイプのiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用衝撃吸収フィルムです。つやのある高光沢タイプで、液晶画面を鮮やかに彩ります。光の反射を低減するARコートを表面に施しています。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約39%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。※メーカー試験結果より。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収・高光沢・ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
iPhone 12/iPhone 12 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ケース干渉しにくい ブルーライトカット LEPLUSiPhone 12/iPhone 12 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ケース干渉しにくい ブルーライトカットLEPLUS
1,298税込1,428
1個
当日出荷
画面のフチまで保護しながらも、1mmだけ内側にカットしているためケースに干渉しにくい設計です。 透明ガラスフィルムでは最大の横幅を実現しました。 ケース干渉を避け、液晶表示面を邪魔することなく快適な閲覧・操作が可能です。 超硬度10H表面強化ガラス ブルーライトを36%カットして目に優しい【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)
付属品アルコール清浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス、貼り付けキットPro材質ソーダガラス、(接着面)シリコン膜クリア対応機種iPhone12/iPhone12Pro機能指紋防止長持ち、気泡防止、発散防止、自然に吸着表面硬度10H以上特性ガラス、発散防止、ブルーライトカット、指紋防止、気泡レスガラス厚(mm)0.33
iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 フィルム 高透明 ブルーライトカット 衝撃吸収 指紋防止 エアーレス エレコムiPad 10.9インチ 第 10 世代 用 フィルム 高透明 ブルーライトカット 衝撃吸収 指紋防止 エアーレスエレコム
2,898税込3,188
1個
当日出荷
マルチペット構造が衝撃を吸収し、液晶画面を保護するブルーライトカットタイプのiPad 第10世代(2022年モデル)用衝撃吸収フィルムです。つやのある高透明タイプで、液晶画面を鮮やかに彩ります。光の反射を低減するARコートを表面に施しています。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約39%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 ※メーカー試験結果より。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収・高透明・ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル)適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162ブルーライトカット率約39%
スリムフラットクランプ 協和ハーモネットスリムフラットクランプ協和ハーモネット
699税込769
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
メーカーオリジナル、スーパーフラットG LANケーブル用のクランプです。2段ロック機能により少し厚めのケーブルも固定できます。日本製
マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB)) 桑名金属工業マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))桑名金属工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
形状ストレート使用流体蒸気、油、ガス、熱媒材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力10K使用圧力範囲(MPa)-10~1.0ハンドル色形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF使用温度範囲(℃)-10~300種別ベローズバルブバルブ種類ベローズバルブ