カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • オフィス家具(32)
  • バイク純正部品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FGE」の検索結果

関連キーワード
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用フィルタ FGEシリーズ FGETB SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGETBSMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGEシリーズ FGESC SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGESCSMC
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMCFGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズSMC
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ ( FGE~) SMC工業用フィルタ ( FGE~)SMC
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETB) SMCFGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETB)SMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂エレメント(mm)(B) L500 (L250 x 2)タイプボルト締め
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGELC) SMCFGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGELC)SMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMエレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETC) SMCFGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETC)SMC
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂タイプボルト締めエレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
工業用フィルタ FGEシリーズ FGETC SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGETCSMC
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGEシリーズ FGELA SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGELASMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMエレメント(mm)(A) L250
工業用フィルタ FGEシリーズ FGETA SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGETASMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂タイプボルト締めエレメント(mm)(A) L250
工業用フィルタ FGEシリーズ FGESA SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGESASMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGEシリーズ FGELB SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGELBSMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGEシリーズ FGELC SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGELCSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
工業用フィルタ FGEシリーズ FGESB SMC工業用フィルタ FGEシリーズ FGESBSMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) FGE-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) FGE-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)ニムラ
8,598税込9,458
1組
13日以内出荷
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
水溶性切削油剤ユシローケン(エマルション型) ユシロ化学工業水溶性切削油剤ユシローケン(エマルション型)ユシロ化学工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(18L)
当日出荷
耐腐敗性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。非鉄からSUSまで材料を選びません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。トラスコ品番768-4363材質主成分:鉱物油、各種界面活性剤、各種添加剤質量(kg)17.8白色容量(L)18pH9.3(10倍)推奨環境倍率10~20倍
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240)SMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2使用流体空気
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
37,980税込41,778
1缶(18L)
翌々日出荷
容量(L)18危険物の類別非危険物
VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMCVXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210F) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210F)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)5
ホイール セット アルミ ディスク (8F) MAZDA(マツダ)ホイール セット アルミ ディスク (8F)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
一般・チューブボックス用ラベル 40×20mm 800枚/巻 FastGene一般・チューブボックス用ラベル 40×20mm 800枚/巻FastGene
7,698税込8,468
1巻
6日以内出荷
ディープフリーザー、液体窒素内での耐久性あり 油性ペン、鉛筆による手書きが可能
仕様●サイズ:40×20mm●使用温度範囲:-196~+60℃●カラー(本体):ホワイト●入数:800枚/巻アズワン品番68-4033-75
プレート用ラベル 65×6.5mm 1000枚/巻 FastGeneプレート用ラベル 65×6.5mm 1000枚/巻FastGene
7,498税込8,248
1巻
6日以内出荷
ディープフリーザー、液体窒素内での耐久性あり 油性ペン、鉛筆による手書きが可能
仕様●サイズ:65×6.5mm●使用温度範囲:-196~+60℃●カラー(本体):ホワイト●入数:1000枚/巻アズワン品番68-4033-77
チューブトップ用丸ラベル 10Φ 1000枚 FG-ES10シリーズ FastGeneチューブトップ用丸ラベル 10Φ 1000枚 FG-ES10シリーズFastGene
3,298税込3,628
1箱(8シート×25枚)
翌々日出荷
ディープフリーザー、液体窒素内での耐久性あり、油性ペン、鉛筆による手書きが可能
仕様●サイズ:10Φ●丸ラベルに適合するチューブ:1.5mL、2mLチューブ●使用温度範囲:-196~+60℃●カラー(本体):アソート(ピンク、オレンジ、グリーン、ブルー、イエロー)●入数:1000枚(各色25枚×8シート)アズワン品番68-4033-80
チューブ用ラベル 1000枚/巻 FG-Eシリーズ FastGeneチューブ用ラベル 1000枚/巻 FG-EシリーズFastGene
5,898税込6,488
1巻
6日以内出荷
ディープフリーザー、液体窒素内での耐久性あり、油性ペン、鉛筆による手書きが可能
仕様●サイズ:30×12mm●使用温度範囲:-196~+60℃●カラー(本体):ホワイト●入数:1000枚/巻アズワン品番68-4033-70
ランプ セット(L) リヤー コンビ (8F) MAZDA(マツダ)ランプ セット(L) リヤー コンビ (8F)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
セラフォートフライパン 玉子焼 京セラセラフォートフライパン 玉子焼京セラ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
セラフォートフライパンのガス火専用モデルが新発売!セラミックス×ダイヤモンドのダブル効果で長持ち。新コーティング採用(特許出願中)で更にこびりつきにくさが長持ち。※メーカー従来品比「京セラのセラミック技術」と「ダイキン工業のフッ素樹脂塗料」を融合させて開発した新コーティング(特許出願中)で、より高いノンスティック性と耐摩耗性を実現しました。使い始めの焦げ付きにくさ・くっつきにくさが長持ちするフライパンです。※メーカー従来品比【最軽量シリーズ】:京セラフライパンで最も軽いシリーズです。 ハンドル形状もこだわり、手にフィットして握りやすく実際の重量よりも軽く感じるアップハンドル形にしました。 調理中も後片付けも、負担が少なく扱いやすくなりました。【デザイン・カラー】:内面はラメ入りの赤みがかったブラックで、外面は深みのあるブラウン、ハンドルにはトーンを合わせた塗装を施し、ニュアンスのあるワントーンコーディネートで、キッチンのインテリアにもマッチする落ち着きと高級感のあるカラーに仕上げました。
寸法(幅W×長さL)(cm)14×18材質アルミニウム合金/アルミニウム合金、フェノール樹脂(本体/取手)表面処理フッ素樹脂塗膜加工(内面)、耐熱塗装(外面)、ポリウレタン樹脂塗膜加工(取手)アズワン品番65-1225-88
ピンセット 1本 FG-EFシリーズ FastGeneピンセット 1本 FG-EFシリーズFastGene
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
エコノミータイプ
プロテクタ,マフラ 1 BFG-E4718-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ,マフラ 1 BFG-E4718-00YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
セラブリッド フライパン玉子焼 京セラセラブリッド フライパン玉子焼京セラ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
フッ素不使用、安心・安全のセラミック加工フライパン。京セラのセラミック加工には、PFASや鉛、カドミウムなど、環境や人体に影響を及ぼす可能性のある物質を使っていないため、安心して使えるフライパンです。内面塗料のリニューアルを行い、より長く焦げ付きにくさが続く塗料にアップグレードしました。カラーは、優しい色合いでおしゃれなキッチンにもなじむデザイン。ハンドルは持ち上げやすい角度に設計、前方を握っても炎から指を守る突起があるため安心して使えるスマートデザインです。
高さ(mm)(パン)32材質(本体)アルミニウム合金質量(g)490サイズ(cm)(フライパン)18加工耐熱塗装対応ガス火専用材質(ハンドル)ハンドルアルミニウム合金、フェノール樹脂内面加工セラミック塗膜加工サイズ(mm)365×136×83
精密ピンセット 1本 FGシリーズ FastGene精密ピンセット 1本 FGシリーズFastGene
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷
仕様●材質:ステンレススチール製●オートクレーブ滅菌可能●全長:110mm●入数:1本
SP&TA&FUEL METER   37110MFGE01 ホンダSP&TA&FUEL METER 37110MFGE01ホンダ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用