カテゴリ
- パソコン/周辺機器(61)
- メカニカル部品(17)
- 切削工具(7)
- 農業機械(6)
- 保管用品(4)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(60)
- THK(16)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- サンドビック(4)
- Hongfa(ホンファ)(3)
- 京セラ(2)
- PEM(2)
- ニッタ化工品(2)
- brembo(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- コクヨ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- Haier(ハイアール)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「FH18」の検索結果

カラーレーザー&カラーコピー用紙(セミ光沢紙)
コクヨ(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100枚)ほか当日出荷両面印刷が可能で、メニューやパンフレット、ポスターなどが高品質に仕上がります。 反射を抑えた、高級感のあるセミ光沢紙です。白色度(%)82程度(ISO)紙質セミ光沢紙印刷方式両面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)
THK¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)
THK¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)
THK¥7,298税込¥8,028特価1個当日出荷から35日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼
偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)
THK¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)
THK¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷から4日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ラブフレックスカップリングRFH型
ニッタ化工品¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)
THK¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト
サンドビック¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から20日以内出荷コロカットQDホルダです。 レールロックで高いクランプ剛性があります。 1コーナ仕様です。
18Lフラット単機能レンジ
Haier(ハイアール)¥17,980税込¥19,7781台欠品中庫内を広々使えるフラットタイプ 使いやすいマイコン式単機能電子レンジ 日本全国で使えるヘルツフリー 大きなコンビニ弁当も温めOK 使いやすい縦開き開き式ドア 充実のジドウメニュー 自動メニュー総数13仕様オートメニュー:有、メニュー数:13付属品取扱説明書、電子レンジの使い方寸法(mm)放熱スペース:左部100、後部100、上部150、右部100質量(kg)12.4色白点灯形庫内灯:LED/フラット型定格消費電力(W)(50Hz/60Hz)950/1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354(取っ手含392)×286、加熱室有効:315×318×180センサー無し電源コード(m)1.5ヒーター上側/下側:無周波数ヘルツフリー電源電圧(V)単相100扉開閉方式縦開き式レンジ出力(W)50Hz/500、350、解凍(120W相当)、60Hz/650、500、350、解凍(120W相当)庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.5省エネ基準達成率(%)101ボタン仕様マイコン式
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付)
THK¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)
THK¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)
THK¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し)
THK¥3,898税込¥4,2881個16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し)
THK¥8,998税込¥9,8981個16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し)
THK¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し)
THK¥4,498税込¥4,9481個16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付)
THK¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)
THK¥5,598税込¥6,1581個16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベアユニット 重荷重ゴミ排出穴付
エイテック(ATEC)¥92,980税込¥102,2781本23日以内出荷ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:1.17)を搭載したユニットです。材質メインボール:SUJ2、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)
THK¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
フルーツ容器 バイオニュート エコハパック 18-11 FH リスパック
リスパック¥4,398税込¥4,8381袋(100点)4日以内出荷100%植物由来のプラスチック容器。蓋と一体型で作業性が高まります。キノコやトマトの野菜だけでなく巨峰などのフルーツにもオススメです。※ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。材質PLA寸法(mm)181×116×54
これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.3取付ネジ径(本体側)G1/2止水スイッチなし水流切替×
Lightningケーブル フラット式
オーム電機(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷Appleの正規ライセンス「Made for iPod/iPhone/iPad」取得製品USBポートとライトニングコネクタ搭載機器を接続し、充電・データ転送できます。絡まりにくいフラットケーブル採用色白対応機種iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPadAir2/iPadmini3iPodtouch(5thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)対応2.4A(アンペア)対応
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 4c接点 5 A シャーシ取付
Hongfa(ホンファ)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷接点構成4c長さ(mm)28寸法(mm)36×28×21.5コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)36取付方式ソケット取付奥行(mm)21.5保護構造ダストカバー端子形状PCB、プラグインコイル抵抗(Ω)160動作温度(℃)(Max)+70接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A