カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • メカニカル部品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 農業機械(7)
  • バイク純正部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FH210」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールフィットフード アズワンクールフィットフードアズワン(8件のレビュー)
1,880税込2,068
1枚
当日出荷
使用素材ソフィスタ(R)はポリエステル以上の速乾力がありますので、汗をかいてもベタつきません。汚れ落ち、耐久性に優れています。インナーキャップと併用することで、より効果的に毛髪混入を防止できます。
仕様つば付、吸汗速乾種類フルフード混率(%)ポリエステル/53、指定外繊維部分(ソフィスタ(R))/47
変形フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)変形フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状変形フランジ形ユニット
変形フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)変形フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状変形フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ラブフレックスカップリングRFH型(タイヤのみ) ニッタ化工品ラブフレックスカップリングRFH型(タイヤのみ)ニッタ化工品
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
ストライク(間仕切・表示錠用) アトムリビンテックストライク(間仕切・表示錠用)アトムリビンテック
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×8(1本)材質SUS304、PC、ネオジム磁石
ラブフレックスカップリングRFH型 ニッタ化工品ラブフレックスカップリングRFH型ニッタ化工品
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
二種耐熱分電盤 日東工業二種耐熱分電盤日東工業
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
取付穴加工ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)取付穴加工ステンレスラックギヤKANA(片山チエン)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス全長(mm)1000表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHEFH  ヘリカルラックギヤ KANA(片山チエン)KHEFH ヘリカルラックギヤKANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯ねじれ角(°)15精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210 以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
ドアハンドル Semi long タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Semi long タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10取手取手
サーボフレックスカップリング SFH-S(シングルエレメント・下穴品) SFH-210S 三木プーリサーボフレックスカップリング SFH-S(シングルエレメント・下穴品) SFH-210S三木プーリ
186,165税込204,782
1個
14日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・大容量トルク伝達用途に開発したモデルでねじり剛性が極めて高く、正確な軸の回転と超精密制御が可能です。
サイズSFH-210Sタイプシングルエレメント形式SFH-S寸法L(mm)165寸法S(mm)15寸法D(mm)130寸法LF(mm)75締結タイプ下穴品軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】35【最大】90【最小】38
KFH取付穴加工ラックギア KANA(片山チエン)KFH取付穴加工ラックギアKANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1本
15日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯種別ラックギヤ精度JIS N4級熱処理焼きならし表面硬度HS26~31
サーボフレックスカップリング SFH-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品) SFH-210G 三木プーリサーボフレックスカップリング SFH-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品) SFH-210G三木プーリ
372,330税込409,563
1個
19日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・大容量トルク伝達用途に開発したモデルでねじり剛性が極めて高く、正確な軸の回転と超精密制御が可能です。・
サイズSFH-210Gタイプダブルエレメント・フローティングシャフト形式SFH-G寸法L(mm)290寸法D(mm)130寸法LS(mm)110寸法LF(mm)75締結タイプ下穴品軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】35【最大】90【最小】38
レベルスイッチ IO-Link Baumerレベルスイッチ IO-LinkBaumer
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
衛生分野の周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。フォームの検出又は抑制 接着の問題解決法 調整可能なスイッチング出力 x 2 360 ° 視認可能なマルチカラー LED IO-Linkインターフェイス
SFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品) 三木プーリSFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品)三木プーリ
269,800税込296,780
1個
31日以内出荷
金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 エレメントを2枚配置して、中間をフローティングシャフトでつないだフレキシブル性の高いGタイプです。 フローティングシャフトはお客様の要望に応じた長さ設定にも対応可能です。
許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
SFH サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリSFH サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)三木プーリ
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 最も剛性の高いシングルタイプは、最大で10780000N・m/radのねじりばね定数です。 剛性の高いシングルエレメントのSタイプです。
許容偏角(°)1材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
ウォーターポンプ アサヒ技研ウォーターポンプアサヒ技研(78件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
ドライブレコーダー専用スタンド Beat-Sonicドライブレコーダー専用スタンドBeat-Sonic(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
専用のドライブレコーダースタンドです。
フロアヒンジ 中心吊自由開き DIAフロアヒンジ 中心吊自由開きDIA
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
画像処理システム FHシリーズ omron(オムロン)画像処理システム FHシリーズomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
ラインフィルタ FH340 SMCラインフィルタ FH340SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
ラインフィルタ FH640 SMCラインフィルタ FH640SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)21
標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2FH SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2FHSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH80) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH80)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2FH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2FH~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH100) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH100)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH50-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH50-~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッドSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
HARNESS WIRE   32100MJFH20 ホンダHARNESS WIRE 32100MJFH20ホンダ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】★ラベルプリンターGP-C831TM10UB611TM10UB612TM10UE621TM10UE622TM302-613WTM302-614BTM302H611WTM302H612BTM302H613WTM302H614BTM302-S1BTM302-S1WTM302-S2BTM302-S2WTM302-SL2BTM302-SL2WTM302-SLBTM302-SLWTM303H621WTM303H622BTM30UBE611TM30UBE612TM55-611WTM55-612BTM702UD241TM702UD242TM702UD541TM702UD542TM702UE231TM702UE232TM702UE531TM702UE532TM702US201TM702US202TM702US501TM702US502TM887P921WTM887P922BTM887S911WTM887S912BTM902UD101TM902UD141TM902UE311TM902UE321TM902US001TM-C100ASTM-C100ASKTM-C100RLTM-C100RLKTMC3400LT1TM-C3400UTM-C3500TM-C7500TM-C7500GTM-H5000TM-H5000IITM-H60005WTM-H6000TM-H6000IVTM-J2000UTM-J2100UBTM-J2100UGTM-J2100URTM-L100BTM-L100WTM-L90TM-L90LSUTML90UD451TML90UE421TML90UE431TML90UH311TML90US401TML90UW441TM-m10TM-m30TM-m30TM-m30-HTM-m30-STM-m30-SLTM-m30-HTM-m55TM-T20TM-T20IIITM-T70IITM-T88VITM-T90II★Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★ディスプレイLT16W81LLT22W81LLT22W81LJ★スキャナーDS-531FBDS-870FBDS-970FB★プロジェクターEB-1440UTEB-1460UTEB-1485FTEB-1700シリーズEB-1780WEB-1785WEB-1795FEB-2000シリーズEB-2065EB-2155WEB-2265UEB-536WTEB-680EB-685WEB-685WTEB-695WTEB-700UEB-700シリーズEB-725WEB-725WiEB-735FiEB-750FEB-755FEB-760WEB-760WiEB-770FEB-770FiEB-800FEB-800シリーズEB-805FEB-810EEB-815EEB-982WEB-992FEB-E01EB-FH52EB-L200SWEB-L200WEB-L210WEB-L250FEB-L255FEB-L260FEB-PU1007BEB-PU1007WEB-PU1008BEB-PU1008WEB-PU10シリーズEB-PU2010BEB-PU2010WEB-PU20シリーズEB-W06EB-W50EB-X06EH-TW410EH-TW510EH-TW530EH-TW530SEH-TW650EH-TW650SEH-TW750EH-TW750SELPDC07ELPDC21L200シリーズなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ラインフィルタ FH440 SMCラインフィルタ FH440SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)7
テ-プセツト,フユ-エルタンクカバ- 68110-21H21-FHW スズキテ-プセツト,フユ-エルタンクカバ- 68110-21H21-FHWスズキ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:68110-21H21-FHW
テープセット フューエルタンクカバー 68110-21H20-FHU スズキテープセット フューエルタンクカバー 68110-21H20-FHUスズキ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
テープセット フューエルタンクカバー 68110-21H20-FHV スズキテープセット フューエルタンクカバー 68110-21H20-FHVスズキ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
839税込923
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称Oリング関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.87MB)図解NoMGA212 ジュンカツソウチ,レイキャクソウチ部品_No.16、MPM-1350HK 潤滑装置(~2008年5月)部品_No.15、MGA182 ジュンカツソウチ,レイキャクソウチ部品_No.17、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)潤滑装置部品_No.15、MGA210 ジュンカツソウチ,レイキャクソウチ部品_No.15、MPM-1350HK 潤滑装置(2008年6月~)部品_No.20、MPM-950HK 潤滑装置部品_No.15、MPM-950HK 潤滑装置2部品_No.20
スペーサ BIGM(丸山製作所)スペーサBIGM(丸山製作所)
849税込934
1個
7日以内出荷
部品名称スペーサ関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.87MB)図解NoMGA210 ジュンカツソウチ,レイキャクソウチ部品_No.30、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)冷却装置部品_No.11、MPM-950HK 冷却装置部品_No.15、MGA182 ジュンカツソウチ,レイキャクソウチ部品_No.26、MGA212 ジュンカツソウチ,レイキャクソウチ部品_No.26、MPM-1350HK 冷却装置(2008年6月~)部品_No.11、MPM-950HK 冷却装置2部品_No.11、MPM-1350HK 冷却装置(~2008年5月)部品_No.15
シール(オイル) BIGM(丸山製作所)シール(オイル)BIGM(丸山製作所)
240税込264
1個
7日以内出荷
部品名称シール(オイル)関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.32MB)図解NoMGA182 シリンダ,クランクケース部品_No.18、MPM-1350HK シリンダ,クランクケース(2008年6月~)部品_No.17、MPM-950HK シリンダ,クランクケース部品_No.19、MPM-1350HK シリンダ,クランクケース(~2008年5月)部品_No.19、MGA212 シリンダ,クランクケース部品_No.18、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)シリンダ,クランクケース部品_No.15、MGA210 シリンダ,クランクケース部品_No.21、MPM-950HK シリンダ,クランクケース2部品_No.17
ワツシヤ BIGM(丸山製作所)ワツシヤBIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
部品名称ワツシヤ関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.1MB)図解NoMGA212 デンソウヒン,スタータ,ラベル,付属品部品_No.13、MGA182 デンソウヒン,スタータ,ラベル,フゾクヒン部品_No.13、MPM-1350HK 電装品(2008年6月~)部品_No.17、MPM-950HK 電装品部品_No.16、MPM-1350HK 電装品(~2008年5月)部品_No.16、MGA210 デンソウヒン,スタータ,ハリマーク部品_No.13、MPM-950HK 電装品2部品_No.17、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)電装品部品_No.16
シール(オイル) BIGM(丸山製作所)シール(オイル)BIGM(丸山製作所)
759税込835
1個
7日以内出荷
部品名称シール(オイル)関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.32MB)図解NoMGA163 エンジン(FH480V-AE50)シリンダ,クランクケース部品_No.14、MPM-1350HK シリンダ,クランクケース(2008年6月~)部品_No.16、MGA210 シリンダ,クランクケース部品_No.18、MGA182 シリンダ,クランクケース部品_No.17、MPM-950HK シリンダ,クランクケース部品_No.16、MGA212 シリンダ,クランクケース部品_No.17、MPM-1350HK シリンダ,クランクケース(~2008年5月)部品_No.16、MPM-950HK シリンダ,クランクケース2部品_No.16