カテゴリ

  • 照明(7)
    • FHP蛍光灯(3)
    • 一般電球タイプLED電球(1)
  • 空調・電設資材(97)
    • 交換形LEDベースライト(8)
    • 一体型LEDベースライト(81)
    • 安定器(1)
    • その他LEDベースライト(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
口金
GY10q-7・GY10q-10
定格電力(W)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FHP45」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4 ENDO(遠藤照明)EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4ENDO(遠藤照明)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様器具本体質量(kg)7.4取付埋込・下面開放形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95色(本体)灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□600調光の可否
ベースライト FHP45W×4 ENDO(遠藤照明)ベースライト FHP45W×4ENDO(遠藤照明)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
仕様器具本体質量(kg)16.1取付埋込・深形白パネル電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)920×920×15色(本体)灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□900調光の可否
EKD14543EAタイプベースライト FHP45W×4 ENDO(遠藤照明)EKD14543EAタイプベースライト FHP45W×4ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様器具本体質量(kg)7.9取付埋込・白ルーバ形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95色(本体)灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□600調光の可否
EKL24543EAタイプベースライト FHP45W×4 ENDO(遠藤照明)EKL24543EAタイプベースライト FHP45W×4ENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
仕様器具本体質量(kg)9取付埋込/直付兼用 Cチャンネル回避形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×700×70色(本体)灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□680調光の可否
EK8282WAタイプベースライト FHP45W×4 ENDO(遠藤照明)EK8282WAタイプベースライト FHP45W×4ENDO(遠藤照明)
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)Φ900調光の可否
FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角 ENDO(遠藤照明)FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角ENDO(遠藤照明)
9,898税込10,888
1個
欠品中
仕様器具本体取付直付径(Φmm)□680電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB調光の可否
EKM24543EAタイプベースライト FHP45W×4 ENDO(遠藤照明)EKM24543EAタイプベースライト FHP45W×4ENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様器具本体質量(kg)9.5取付埋込/直付兼用 Cチャンネル回避形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×700×70色(本体)灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□680調光の可否
蛍光灯埋込型サークルタイプ FHP45W×4 ENDO(遠藤照明)蛍光灯埋込型サークルタイプ FHP45W×4ENDO(遠藤照明)
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)Φ900調光の可否
ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプDAIKO(大光電機)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)電圧(V)AC100-242寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源FHP45W×4灯相当
FHP45形4灯相当 スクエア 下面開放(直付・埋込兼用形690角) 日立FHP45形4灯相当 スクエア 下面開放(直付・埋込兼用形690角)日立
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
色温度(K)6500光源色昼光色グリーン購入法適合定格光束(Lm)12230
ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP45W形 3・4灯用タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP45W形 3・4灯用タイプDAIKO(大光電機)
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白タイプ□600タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×556×19光源寿命50000時間(光束維持率75%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長ブライトライト
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1箱(10本)
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状Hfツイン質量(g)210バルブ径(Φmm)17.5色温度(K)5000光色昼白色
コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
電球の種類蛍光灯形状ダブル口金GY10q-10定格ランプ電力(W)45光色昼白色材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×560本体質量(g)約210消費電力(W)45全光束(Lm)4350色温度(K)5000演色指数(Ra)80定格寿命(時間)12000種別45形
Platinum フラットシリコングラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム)Platinum フラットシリコングラファイトワイパーAQUA DREAM(アクアドリーム)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌日出荷から8日以内出荷
運転支援システム(アイサイト)機能に影響を生じないシリコンゴム高分子をベースとした新開発ゴムを採用しています。軽・普通車全ての車軽・普通車全ての車に使用可・払拭・静粛・耐久性に優れた高品質フラットワイパーです。※当商品は国産車向けの仕様となります。撥水効果持続!走行デザイン性に優れたフラット形状! ビビリ拭きムラが無い払拭性能一般的な撥水ワイパーと違い、撥水膜形成する乾拭き作業は必要ありません。トップロック形状サイドUフック形状
用途フロントガラス用ワイパーブレード取付方式Uクリップ 9×3商品タイプ撥水
中温度ホットプレート TGK(東京硝子器械)中温度ホットプレートTGK(東京硝子器械)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)Rt+5~80材質(プレート)SUS304電源AC100V 50/60Hz 2A温度分布37℃時±0.25℃温度分布60℃時±0.8℃温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
フロア-ハッチ(樹脂タイル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)フロア-ハッチ(樹脂タイル用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
仕様樹脂タイル用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・寸法H(mm)52仕上2B
コンパクト形蛍光灯 昼白色 東京メタルコンパクト形蛍光灯 昼白色東京メタル
2,898税込3,188
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。
FPLコンパクト蛍光灯形LED 55形 エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED 55形エコリカ
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。形式55形光源色電球色相当消費電力(W)17口金GY10q-7/GY10q-10全光束(Lm)1950種別55形寸法(mm)39.1×29.4×535、口金幅53.9質量(g)約270g規格FPL55/FHP45電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)114色温度(K)2800照度(Lx)650(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LED
40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V TRI.ENG40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240VTRI.ENG(37件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V)100~240付属品専用ハーネス規格40W2灯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LEDエコリカ(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B形状シングル使用温度範囲(℃)-25~50入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当配光角度(°)約180光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.31MB)演色指数(Ra)80以上電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
一体型LEDベースライト Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライトPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
スクエアシリーズ
材質バッフル:アルミ(ホワイト)取付水平天井埋込専用定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能器具・セットセット品ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132調光の可否×
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 690口 日立一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 690口日立
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
点灯方式初期照度補正・連続調光兼用形光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)690角
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 埋込形 600口 日立一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 埋込形 600口日立
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
点灯方式初期照度補正・連続調光兼用形光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)600角
LEDライトユニット形スクエアライト ライトユニット 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト ライトユニット三菱電機
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MyシリーズパネルタイプLED内蔵・電源ユニット内蔵枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
消費電力(W)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85パネルアクリル乳白
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 540口 日立一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 540口日立(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×40器具・セット器具のみ色温度(K)5000点灯方式初期照度補正・連続調光兼用形光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数4グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)540角調光の可否調光/非調光兼用型
LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 トリムレスタイプ三菱電機
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状トリムレスタイプ/Cチャンネル回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85グリーン購入法適合
LED一体形スクエアライト□600 埋込形 マルチルーバタイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 マルチルーバタイプ三菱電機
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合
LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状下面開放タイプ/ダクト回避形定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 フラットタイプ 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 フラットタイプ三菱電機
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状フラットタイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白色塗装仕上グリーン購入法適合
LEDライトユニット形スクエアライト 直付形 化粧枠タイプ 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付形 化粧枠タイプ三菱電機
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状化粧枠タイプ材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)鋼板 白色塗装仕上グリーン購入法適合
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(白バッフル) 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(白バッフル)三菱電機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白色塗装仕上グリーン購入法適合
LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ三菱電機
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白色塗装仕上グリーン購入法適合
LED一体形スクエアライト□720 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□720 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ三菱電機
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□685グリーン購入法適合
LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバータイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバータイプ三菱電機
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)器具相当FHP45形×3灯形状乳白カバータイプ質量(kg)8.7定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(黒バッフル) 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(黒バッフル)三菱電機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上グリーン購入法適合
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 リニューアル対応タイプ 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 リニューアル対応タイプ三菱電機
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状リニューアル対応タイプ/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)鋼板 白色塗装仕上グリーン購入法適合
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(木枠) 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(木枠)三菱電機
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)木製(ライトオーク調)グリーン購入法適合
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(浅形) 三菱電機LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(浅形)三菱電機
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズパネルタイプ
形状化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白色塗装仕上グリーン購入法適合
LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバー深枠タイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□600 埋込形 乳白カバー深枠タイプ三菱電機
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
電源ユニット内蔵
材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上形状乳白カバー深枠タイプ質量(kg)9.7材質(本体)鋼板 白色塗装仕上消費電力(W)65.2定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白材質(枠)鋼板 白色塗装仕上クラス900埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FHP45形×4灯