ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
質量(g)60
平均演色評価数(Ra)80
平均寿命(時間)10000
電球の種類蛍光灯
6本柱タイプで、コンパクトサイズです。
6本のガラス管を環状に配置しているため、4本柱に比べ、均一な配光を得ることができます。
用途商業施設、ホテル等のダウンライト
街路灯
形状トリプル
種類6本柱コンパクト蛍光ランプ
点灯形高周波点灯専用形
定格寿命(時間)10000
平均演色評価数(Ra)85
外管径(Φmm)12.3
電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
取扱い終了
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
コンパクトな設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
6本束状ブリッジです。
色温度(K)5000(光源の光色を数値で表したもの)
発光色ナチュラル色(三波長昼白色)
形状トリプル
定格寿命(時間)10000
光色ナチュラル色
電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
取扱い終了
関連キーワード