カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(181)
- 安全標識(153)
- バイク純正部品(136)
- 空調・照明・電設資材(110)
- 機構部品(107)
- 制御機器(106)
- 科学研究・開発用品(86)
- 防犯用品(49)
- メカニカル部品(34)
- パソコン/周辺機器(27)
- 自動車純正部品(23)
- 建築金物(22)
- 電気材料(20)
- 物流用品(19)
- 卓上消耗品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- オフィス家具(16)
- 測定用品(15)
- 店舗什器・備品(12)
- 医療(12)
- バイク部品(11)
- 切削工具(11)
- 安全用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 自動車補修部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 事務用品(8)
- 作業工具(8)
- 縫製用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 家電(5)
- トラック純正部品(5)
- 学童・教育用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- テープ(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 保管用品(2)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(157)
- KALBAS(127)
- YAMAHA(ヤマハ)(124)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- SUS(エスユーエス)(67)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(61)
- ブロードウォッチ(49)
- エスコ(32)
- イマオコーポレーション(28)
- FCT - A MOLEX COMPANY(27)
- 標識STATION(25)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](18)
- SIEMENS(18)
- 三菱電機(15)
- リスパック(14)
- ホンダ(13)
- オザック精工(12)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- ParkerTAIYO(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「FK-2」の検索結果

クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB2
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。適合【OKバイス】FシリーズB16.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製D17C24.8E2RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM16用
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 FK2-FP
イマオコーポレーション¥7,698税込¥8,4681個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B17質量(g)74タイプフェノール樹脂製D10C42.4E5RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスFK2-VT
クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT
イマオコーポレーション¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。W56L【最小】57【最大】65H29質量(g)465タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】32【ネジ穴使用時】27S3H2【最小】8【最大】19H15W142RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)60許容締付トルク(N・m)200適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【ネジ穴使用時】M16-35L
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB1
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。B16.5質量(g)78タイプフェノール樹脂製D21.5C24.8E6.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスFK2-VT
クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT-T
イマオコーポレーション¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。その他【MT溝穴使用時】32【Mタップ穴使用時】27A最大70B56H14.5タイプフェノール樹脂製F3D42C29E5G26J(0/-0.05)40K7LA【最小】19【最大】8RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【タップ穴使用時】M16-35L
電装圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパータイプ手動式適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5JIS規格非適合適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)RoHS指令(10物質対応)対応
BK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ)
イマオコーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から5日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ。 口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
SIMOTICS S-1FK2 CT SINAMICS S210 1AC 23
SIEMENS¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:240 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2203アズワン品番65-7294-67
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40
SIEMENS¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:1.07 kW●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2104●コード番号:217-6455電圧(V)480アズワン品番65-7296-42
ギアユニットアセンブリ 1FK-25190-02
YAMAHA(ヤマハ)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷主な適合純正品番4TX-25190-10主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTP)
BK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ)
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。 スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。 クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード
弥栄電線(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781巻(100m)当日出荷300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。芯数(C)2適合規格JIS C3306定格電圧(V)300標準条長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VCTFK
BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ)
イマオコーポレーション¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から5日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ 口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ)
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷プルダウン機能を追加することができます。 OKバイスへの取付けが簡単です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード
正和電工(6件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)4.7×7.4仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25タイプVCTFKシース色灰規格/略称VCTFK
クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 BK2-VT-S
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。W29L【最小】27【最大】31H15質量(g)55タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16S1H2【最小】4【最大】10H12.5W121RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)26適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
ガソリン携行缶 縦型 20L
Meltec(大自工業)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。 KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。 場所を取らない積み重ね仕様。 安心の鋼鈑の厚み0.8mm。 長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。用途ガソリン携行缶容量(L)20付属品キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング材質亜鉛メッキ鋼板幅(mm)350厚さ(mm)(鋼板)0.8質量(kg)3.8色グリーン高さ(mm)480タイプ縦型奥行(mm)180規格KHK、UN適合規格消防法適合:KHK・UN規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×480×180危険物の類別非危険物
クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT-T
イマオコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。その他【MT溝穴使用時】25【Mタップ穴使用時】20A最大53B41H11タイプフェノール樹脂製F2D30C22E4G18J(0/-0.05)28K7LA【最小】14【最大】5RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【タップ穴使用時】M12-25L
クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT
イマオコーポレーション¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。W41L【最小】42【最大】49H22質量(g)180タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20S2H2【最小】5【最大】14H14W130RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 BK2-BP
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B8.5質量(g)15タイプフェノール樹脂製D5C21E3RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスBK2-VT-S
梨地リボン付巾着袋(マチ付)
カクケイ(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(20枚)ほか当日出荷から10日以内出荷リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。 梨地とLDPEの二重袋になっています。
クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB2
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。B12.3質量(g)17タイプフェノール樹脂製D14C18E1.8RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM12用適合OKバイスDシリーズ
...