カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「FK136」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェライト磁石 FKシリーズ 二六製作所フェライト磁石 FKシリーズ二六製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
最もコストパフォーマンスに優れています。 一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。 磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。 異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石になります。 機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等着磁パターン厚み方向着磁
これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用GAONA(ガオナ)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホワイト取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
クイックリング(ステンレス製 エスコクイックリング(ステンレス製エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
耐食性、耐久性に優れています。 海洋、産業用に最適です。
クッションガード(D型) エスコクッションガード(D型)エスコ
8,000税込8,800
1個(5個)
翌日出荷
粘着付。
材質EPDMゴム長さ(mm)450形状D型厚さ(mm)8ブラック外幅(mm)40×26内幅(mm)26×10
Sコーナー補強プレートSSキット SUS(エスユーエス)Sコーナー補強プレートSSキットSUS(エスユーエス)
1,309税込1,440
1セット
12日以内出荷
セット内容Sコーナー補強プレートSS×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)104
ボーンレバー FKシリーズ ビー・ブラウンエースクラップボーンレバー FKシリーズビー・ブラウンエースクラップ
13,980税込15,378
1本
24日以内出荷から93日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
キルター フジックス[縫製用品]キルターフジックス[縫製用品](1件のレビュー)
609税込670
1個(250m)
当日出荷から7日以内出荷
糸のよじれが無くなめらかな縫い心地
用途キルト用糸長さ(m)250番手50混率(%)ポリエステル100