カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(401)
  • 制御機器(187)
  • 自動車純正部品(92)
  • 空調・電設資材(90)
  • バイク純正部品(72)
  • 照明(67)
  • フォークリフト・産機・建機用品(64)
  • メカニカル部品(29)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • バイク部品(22)
  • 電気材料(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 測定用品(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 切削工具(10)
  • 機構部品(9)
  • 家電(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • トラック純正部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 医療(7)
  • 事務用品(7)
  • 物流用品(6)
  • カー用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 安全保護具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 保管用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「FL001」の検索結果

1,316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気)FL1F形スマートリレーベースモジュールIDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
フリップアップリーダー FL01 ハート光学フリップアップリーダー FL01ハート光学
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
レンズ色クリアフレーム色ブラウン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000025医薬品医療機器等法一般医療機器
FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール IDEC(和泉電気)FL1F形スマートリレー増設I/OモジュールIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP20適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
(MC127)TUBE,BRAKE FL1 三菱ふそう(MC127)TUBE,BRAKE FL1三菱ふそう
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(MC129)TUBE BRAKE FL1 三菱ふそう(MC129)TUBE BRAKE FL1三菱ふそう
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
FL1F形スマートリレー インストラクションマニュアル IDEC(和泉電気)FL1F形スマートリレー インストラクションマニュアルIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928
1台
3日以内出荷
種類その他アクセサリ
(MC129)TUBE,BRAKE FL1 三菱ふそう(MC129)TUBE,BRAKE FL1三菱ふそう
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(MC154)TUBE,BRAKE FL1 三菱ふそう(MC154)TUBE,BRAKE FL1三菱ふそう
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
(MC151)TUBE,BRAKE FL1 三菱ふそう(MC151)TUBE,BRAKE FL1三菱ふそう
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付 オーム電機USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)全光束はHIGHモードで300ルーメン連続使用時間はLOWモードで約3時間保護等級IPX4の防まつ形USB充電式携帯用クリップ付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約37(クリップ含む)電源充電式(充電池内蔵)直径×長さL(Φmm×mm)(約)16×109(クリップ除く)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約70電球の種類LED
FL1F形スマートリレー テキストディスプレイ IDEC(和泉電気)FL1F形スマートリレー テキストディスプレイIDEC(和泉電気)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
種類その他アクセサリ質量(g)220
一酸化炭素モニター 判定名人 CO-FL1 理研計器一酸化炭素モニター 判定名人 CO-FL1理研計器
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
7種類の測定モード切替(異なる5つの判定基準と任意設定、業務用厨房機器用モード搭載) 3種類の警報動作切替(ブザー+ランプ/ランプのみ/警報無の3種類の警報動作切り替え可能) 大型LCD画面(画面の大型により見易い濃度表示、判定結果、測定対象機器の種類を表示) 一般・業務用燃料器具を1台で測定可能(業務用厨房機器にも対応した測定範囲/0~0.500vol%) ガス導入パイプの延長可能(ガス導入パイプの延長により、麺ゆで器、大型オーブン等の業務用厨房機器の測定も安全)
仕様各種表示:電池残量表示/対象燃焼器表示/判定結果表示付属品ガス採集チューブ(0.75m)、ドレントラップ、ガス導入パイプA(SUS)、サンプリングフード、ガス導入パイプB(Cu・片側継手付)、ガス導入パイプC(Cu・両側継手付)、単3形アルカリ乾電池(4本)、キャリングケース、判定早見表質量(g)約260(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形アルカリ乾電池×4本表示濃度/LCDデジタル(7セグメント)表示分解能0.001vol%(0.000~0.200vol%)/0.005vol%(0.200~0.500vol%)連続使用時間(時間)100以上(25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)機能測定モード切替、平均値/最大値/瞬時値切替、警報表示切替(ランプ+ブザー/ランプのみ/警報無)検知原理定電位電解式検知範囲0~0.500vol%測定時間(秒)約25(瞬時値測定を除く)吸引流量0.3L/min以上指示精度±0.003vol%(0.000~0.030vol%)、±10%(0.030~0.200vol%)、±20%(0.200~0.500vol%)検知方式ポンプ吸引式アズワン品番61-0743-94検知対象ガス一酸化炭素(CO)関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)警報の表示湯沸器・風呂釜測定時:青ランプ点灯(注意)/橙ランプ点灯(危険)/赤ランプ点灯(禁止)及びブザー業務用厨房機器測定時:橙ランプ点灯(注意)/赤ランプ点灯(危険)及びブザー
(MC152)TUBE,BRAKE FL1 三菱ふそう(MC152)TUBE,BRAKE FL1三菱ふそう
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠 オーム電機USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠オーム電機
3,500税込3,850
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)全光束はHIGHモードで300ルーメン連続使用時間はLOWモードで約8.5時間保護等級IPX4の防まつ形USB充電式携帯用クリップ付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約54(クリップ含む)外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約65電球の種類LED
一酸化炭素モニター 判定名人 CO-FL1 理研計器一酸化炭素モニター 判定名人 CO-FL1理研計器
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
7種類の測定モード切替(異なる5つの判定基準と任意設定、業務用厨房機器用モード搭載) 3種類の警報動作切替(ブザー+ランプ/ランプのみ/警報無の3種類の警報動作切り替え可能) 大型LCD画面(画面の大型により見易い濃度表示、判定結果、測定対象機器の種類を表示) 一般・業務用燃料器具を1台で測定可能(業務用厨房機器にも対応した測定範囲/0~0.500vol%) ガス導入パイプの延長可能(ガス導入パイプの延長により、麺ゆで器、大型オーブン等の業務用厨房機器の測定も安全)
検知対象ガス一酸化炭素(CO)仕様各種表示:電池残量表示/対象燃焼器表示/判定結果表示付属品ガス採集チューブ(0.75m)、ドレントラップ、ガス導入パイプA(SUS)、サンプリングフード、ガス導入パイプB(Cu・片側継手付)、ガス導入パイプC(Cu・両側継手付)、単3形アルカリ乾電池(4本)、キャリングケース、判定早見表質量(g)約260(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形アルカリ乾電池×4本表示濃度/LCDデジタル(7セグメント)表示分解能0.001vol%(0.000~0.200vol%)/0.005vol%(0.200~0.500vol%)連続使用時間(時間)100以上(25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)機能測定モード切替、平均値/最大値/瞬時値切替、警報表示切替(ランプ+ブザー/ランプのみ/警報無)検知原理定電位電解式検知範囲0~0.500vol%測定時間(秒)約25(瞬時値測定を除く)吸引流量0.3L/min以上指示精度±0.003vol%(0.000~0.030vol%)、±10%(0.030~0.200vol%)、±20%(0.200~0.500vol%)検知方式ポンプ吸引式関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)警報の表示湯沸器・風呂釜測定時:青ランプ点灯(注意)/橙ランプ点灯(危険)/赤ランプ点灯(禁止)及びブザー業務用厨房機器測定時:橙ランプ点灯(注意)/赤ランプ点灯(危険)及びブザーグリーン購入法適合
(MC152)TUBE,BRAKE FL1 H/U-CONN 三菱ふそう(MC152)TUBE,BRAKE FL1 H/U-CONN三菱ふそう
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
(MC151)TUBE,BRAKE FL1 H/U-CONN 三菱ふそう(MC151)TUBE,BRAKE FL1 H/U-CONN三菱ふそう
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
(MC152)TUBE,BRAKE FL1 H/U-L/B 三菱ふそう(MC152)TUBE,BRAKE FL1 H/U-L/B三菱ふそう
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)UFL 小型・軽量ひしフランジ形FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット KMT軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニットKMT(12件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤リチウム系グリース
マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL01 600X450X850 松吉医科器械マツヨシサイレントカート FL400 SWG-FL01 600X450X850松吉医科器械
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット旭精工(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
RoHS指令(10物質対応)対応
WUX5000/WUX4000用フィルター RS-FL01 CanonWUX5000/WUX4000用フィルター RS-FL01Canon
7,498税込8,248
1個
17日以内出荷
WUX5000/WUX4000用フィルター。本体同梱品。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120105●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4214-94
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)旭精工(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品グリス種類FD(食品機械用)グリース材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット旭精工(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
フェイクレザーシート FLシリーズ パネフリ工業フェイクレザーシート FLシリーズパネフリ工業
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
本革のような質感のフェイクレザーシートです。雑貨のデコレーション、家具の補修のリメイクに使用できます。好きな大きさに切って貼るだけです。雑貨や家具のデコレーション、補修にお使いください。
材質基材/塩ビシート、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙寸法(mm)297×420
軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット KMT軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニットKMT
569税込626
1個
当日出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)潤滑剤リチウム系グリース
耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット KMT軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニットKMT
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤H1認証食品用グリース
軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット KMT軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニットKMT(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 旭精工ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ旭精工
5,998税込6,598
1個
当日出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット UFLタイプ NACHI(不二越)ベアリングユニット UFLタイプNACHI(不二越)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
フラッシャーランプ シバタ(フォークリフト)フラッシャーランプシバタ(フォークリフト)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
用途フォークリフト用フラッシャーランプメーカーコマツ
H Series(HRS) SMCH Series(HRS)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)片側軸端カバー 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)片側軸端カバー旭精工
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスピロー ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)ステンレスピロー ひしフランジ形FYH(日本ピローブロック)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
...