カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 事務用品(3)
  • カー用品(1)

「FL10D」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2つ折りクリヤーブック BIZRACK コクヨ

    2つ折りクリヤーブック BIZRACK

    コクヨ
    919税込1,011
    1冊
    翌日出荷
    A4書類を2つ折りでコンパクトに持ち運んで必要なときにパラパラ閲覧できる。書類に応じて使い分けられる2種類のポケット。「ホルダー型ポケット」:サッと書類を出し入れできるクリヤーホルダー形状のポケット。クリヤーポケットに書類を入れる時間がないときや、10枚程度の束で入れておきたいときに。「サイドスローポケット」:上から入れるタイプのポケットに比べて書類の出し入れがしやすい、横から入れられるクリヤーポケット。パラパラめくって閲覧したい書類に。
    用途A4書類を2つ折りにして持ち運べるクリヤーブックサイズA4二つ折りポケット数(ホルダー型ポケット)1枚、(クリヤーポケット)10枚収納枚数(枚)(ホルダー型ポケット/1ポケットにつき)10、(クリヤーポケット/1ポケットにつき)2材質(表紙・ホルダー型ポケット)R-PP、(ポケット)PP外寸法(高さH×幅W)(mm)246×160背幅(mm)15中紙なし
  • LED投光器 ケーブル3m 日機

    LED投光器 ケーブル3m

    日機
    7,998税込8,798
    1台
    8日以内出荷から34日以内出荷
    NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。 軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。 また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。 床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
    材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100電源コード(m)3(プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス針 10号

    MAX(マックス)[事務用品・工具](134件のレビュー)
    59税込65
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    高品質のホッチキス針
    幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 10型 オーム電機

    3波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 10型

    オーム電機(13件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
    用途インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別10W形長さ(mm)約330タイプスリム管径(Φmm)28点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)10全光束(Lm)3100定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック

    三波長形蛍光ランプ

    東芝ライテック
    639税込703
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • カラー針 No.10-1M MAX(マックス)[事務用品・工具]

    カラー針 No.10-1M

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    229税込252
    1箱(1000本)
    当日出荷
    すみっこにさりげなくスレンダーでメタリックな針がキラキラ輝く。 私らしい色、いまの気分の色を選んで、モチベーションも上がるといいな。 特別な想いや感謝の気持ちも添えてMAX純正の、純真な「ひと針」です。
    用途カラーホッチキス針仕様針本体サイズ:針足長さ(外寸)5mm×針肩幅(内寸)8.4mm適合機種HD-10FL3K・10NL・10NLCK・10TL・10DFL・10XS・10NX・10D・10・10V・10DB・HP-10質量(g)(紙箱本体)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(紙箱本体)12×50×28箱入数1000本1連接着本数50本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 東芝 蛍光ランプメロウZ 東芝ライテック

    東芝 蛍光ランプメロウZ

    東芝ライテック
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    当日出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    199税込219特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
    タイプストレート使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PKPシリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    PKPシリーズ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • 直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り オーム電機

    直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り

    オーム電機
    6,798税込7,478
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。グロースタータ形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。
    適合【点灯管】FG-4P(FE-4P)種別40形口金G13全光束(Lm)3125定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)36点灯方式グロースタータ形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80入数(本)10
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    999税込1,099
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

    オリエンタルモーター
    18,980税込20,878
    1台
    10日以内出荷から24日以内出荷
    耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20ネン NX EMMCヨウ '25MAP ALPINE

    20ネン NX EMMCヨウ '25MAP

    ALPINE
    20,980税込23,078
    1台
    7日以内出荷
    対応機種EX11NX/XF11NX/EX10NX/EX9NX/X9NX/X8NX/7WNX/7DNX/X8NXF(H0016VA095V/H0016VA095WW)/7DNXF(H0016CA090AA)/7DNXF2(H0016FL000GG/H0016FLOOOSS/H0016FL000AA/H0016FL010GG/H0016FLO10SS/H0016FLO10AA)/NMZL-Y70D(08545-K9129/08545-K9138/08545-F9129LL/08545-F9138-LL]/NMZL-W70D(08545-K9133/08545-K9139)
  • SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1a プリント基板用端子 標準 omron(オムロン)

    SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1a プリント基板用端子 標準

    omron(オムロン)
    239税込263
    1個
    51日以内出荷から81日以内出荷
    0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。