カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「FL10E」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    種別10形長さ(mm)330質量(g)57口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)520定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.23定格ランプ電力(W)10バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色クール色(昼光色)電球の種類蛍光灯
  • 三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック

    三波長形蛍光ランプ

    東芝ライテック
    639税込703
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    6,798税込7,478
    1箱(10本)
    欠品中
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)555定格寿命(時間)6000機能3波長バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5200点灯方式グロースタータ形適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)電球の種類蛍光灯
  • 東芝 蛍光ランプメロウZ 東芝ライテック

    東芝 蛍光ランプメロウZ

    東芝ライテック
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    当日出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス針 10号

    MAX(マックス)[事務用品・工具](134件のレビュー)
    59税込65
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    高品質のホッチキス針
    幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 343602)ボックスファイル FL-081BF蓋付A4E 10冊 PLUS(プラス)[文具]

    343602)ボックスファイル FL-081BF蓋付A4E 10冊

    PLUS(プラス)[文具]
    4,398税込4,838
    1パック(10冊)
    当日出荷
    ダンボール地の風合いでシンプルなボックスファイルです。 フタ付きなので保存箱として使用できます。 両側の側面にも記入ができる罫線を入れました。
    トラスコ品番197-0752材質ダンボールクラフト縦(mm)260横(mm)317罫線色:濃グレー
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,690税込9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    蛍光灯スタータ式点灯回路に。
    用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    199税込219特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
    タイプストレート使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • フィルター Nikon(ニコン)

    フィルター

    Nikon(ニコン)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    フィルターサイズが40.5mmのネジ込み式フィルターです。
    レンズ【対応】AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR、AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR、AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR、AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR、1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6、1 NIKKOR 11-27.5mm f/3.5-5.6、1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6、1 NIKKOR 10mm f/2.8 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8適合カメラCOOLPIX P7800、COOLPIX P7700
  • SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1b #110タブ端子 耐熱形 omron(オムロン)

    SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1b #110タブ端子 耐熱形

    omron(オムロン)
    229税込252
    1個
    50日以内出荷
    0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
  • SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1a プリント基板用端子 標準 omron(オムロン)

    SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1a プリント基板用端子 標準

    omron(オムロン)
    239税込263
    1個
    51日以内出荷から81日以内出荷
    0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
  • SS 5A ヒンジ・長レバー形(接点ギャップ1mm以上) 低OF 1a #110タブ端子 耐熱形 omron(オムロン)

    SS 5A ヒンジ・長レバー形(接点ギャップ1mm以上) 低OF 1a #110タブ端子 耐熱形

    omron(オムロン)
    329税込362
    1個
    78日以内出荷
    0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
  • SS 5A ヒンジ・長レバー形(接点ギャップ1mm以上) 低OF 1a はんだづけ端子 標準 omron(オムロン)

    SS 5A ヒンジ・長レバー形(接点ギャップ1mm以上) 低OF 1a はんだづけ端子 標準

    omron(オムロン)
    229税込252
    1個
    89日以内出荷
    0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。