24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。 ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。 最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。 スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。 141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。 エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。 アクセサリーソケットの位置に応じて角度調整できる一体型ボディ。 アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 質量(g)約48(コード含む) 使用温度範囲(℃)-20~70 電源(V)DC12/24 出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×45×98(突起部除く) 端子オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート 送信周波数(MHz)76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ) Bluetooth対応 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC マルチペアリング8台 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトFMトランスミッター
スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の音楽を車の中で楽しめる、FMトランスミッターです。 Bluetooth接続したスマホやDAPの音楽を、車内のFMラジオで再生できます。 配線のないBluetooth接続なので、ケーブルが絡まったり邪魔になったりすることがありません。 音楽だけでなく、ナビアプリや動画再生の音声も聴くことができます。 Bluetooth接続だけでなく、USBメモリ、microSDカードに保存した音楽の再生も可能です。 ハンズフリー通話に対応し、運転中にスマホを触ることなく受話することができます。 USBポートにUSBケーブルを接続すれば、スマホなどの充電が可能です。 アクセサリソケットに接続、スマホとペアリング、周波数の設定、3ステップの簡単設定です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 電波環境協議会(EMCC)発行のELPマークを取得した微弱無線設備適合製品です。
セット内容本体、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)-10~40 適合規格Bluetooth Ver.5.0+EDR Class 2 適合機器(充電)各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Bluetoothに対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤーなど 対応【オーディオフォーマット】MP3、WMA、【メモリファイルシステム】FAT32【メモリー】8GB~32GBまでのUSBメモリ・microSDHCカード 周波数76.1~89.9MHz※0.1MHz刻み 定格出力DC5V/3.4A コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メス スロットmicroSDカードスロット 適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。 保管温度範囲(℃)-20~60 USBポート数Aポート:2ポート(充電専用ポート/充電・USBメモリ再生ポート) 定格入力DC12V/24V 通信距離(m)10(理論値) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.0仕様(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます)。 USB充電ポート2口付き。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。 USB充電ポートに自動識別IC搭載。 iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 お好みの音響効果を7種類から選べるイコライザー機能付。 ノーマル/バスブースト/ポップ/ロック/クラシック/ジャズ/ボーカルブースト エンジン連動機能。 車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します(一部の機種では自動停止できない場合があります)。 自動再接続機能。 車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) 7色LEDイルミネーション機能付き。 車内を光で演出します。 1色固定/7色にゆっくり自動変化/消灯から選択可能。 ハンズフリー通話対応。 (車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。) ※microSDカード再生中にBluetooth接続(音楽再生・ハンズフリー通話)することはできません。 141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。 microSDカードの音楽データを再生できるプレーヤー機能。 (最大容量32GB、MP3/WMA/FLAC/WAVファイル対応。) 電圧表示機能付。 車のエンジン始動(本製品の起動)時に、車のカーソケットの電圧を表示。 ブルーLEDディスプレイ付。リモコン機能付。 本製品のボタン/つまみで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話/音量などの操作ができます。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。 ワンセグTV音声出力にも対応。 端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)(FM)76.0~90.0/0.1間隔で選択 無線通信方式Bluetooth ver.5.0 対応プロファイルHSP HFP A2DP AVRCP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

スマホの音楽/音声を安定した音質でカーステレオから聴ける。カーオーディオ/充電器等のUSB-Aポートに挿して使用できる。スリム設計でスペースに余裕のない位置にも最適。USBオス端子は回転式で様々な車種のUSBポート位置に対応。ディスプレイも角度調節式(90°5段階)でラクラク操作/確認。充電用USB-Aポート ×2個 (最大出力 合計4.8A対応)。表裏どちらも挿せるリバーシブルタイプ、自動識別ICで端末を識別し最適充電。ハンズフリー通話機能でスマホに触れずに通話。イコライザー機能で10種類の音響効果から選べる。FM周波数 フルバンド、76.0MHz~90.0MHzで0.1MHz間隔の141chから選択可能。
質量(g)30 使用電源(V)DC12~24 接続端子USB 入数1個 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×99
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子USB Type-A メス 2port Bluetoothver. 4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 仕様BASSブースト:あり 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約32 外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く) 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)2.4 対応対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T 発光色赤・青 機能ラストメモリ機能 使用電源アクセサリソケット 通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値)) 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 適合ソケットΦ20.8~22.0mm 対象地域日本国内 定格出力電圧(DC V)5 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 ペアリング8台 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch) ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。 お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト 端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。 リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。 USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。) 自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。) リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。 12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応 ブラック 質量(g)40 出力USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A 入力電圧(V)DC12-24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×117 接続端子USB 動作温度(℃)-5~35(結露しないこと) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) BluetoothBluetooth ver.5.3 マルチペアリング(履歴保持)8台 無線距離(m)約10(Bluetooth) マルチポイント(同時接続)非対応 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.0仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) お好みの音質効果を6種類から選べるイコライザー機能 BASS/POP/ROCK/CLUB/VOCAL/FLAT エンジン連動機能。 車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。一部の機種では自動停止できない場合があります。) 自動再接続機能。 車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) 141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。 夜間でも見やすいLEDディスプレイ付。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。 ワンセグTV音声出力にも対応。 12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz)2.402~2.481 送信周波数(MHz)(FM)76.0~90.0/0.2間隔で選択 無線通信方式Bluetooth ver.5.1 対応プロファイルA2DP
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
接続端子USB Type-A メス 2port Bluetoothver.4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 仕様【対応プロファイル】A2DP、【対応コーデック】SBC、【対応コンテンツ保護規格】SCMS-T、【マルチペアリング】8台、【BASSブースト】あり 付属品取扱説明書 質量(g)約32 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)3.4 発光色赤・青 機能ラストメモリ機能 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値)) 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 適合ソケットΦ20.8~22.0mm 定格出力電圧(V)DC5 対象地域日本国内 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・1ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子USB Type-A メス Bluetoothver. 4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 仕様BASSブースト:なし 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約28 外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く) 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)2.4 対応対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T 発光色赤・青 機能ラストメモリ機能 使用電源アクセサリソケット 通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値)) 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 適合ソケットΦ20.8~22.0mm 対象地域日本国内 定格出力電圧(DC V)5 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 ペアリング8台 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子USB Type-A メス 2port Bluetoothver. 4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 仕様BASSブースト:なし 付属品取扱説明書 質量(g)約29 外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く) 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)3.4 対応対応プロファイル:A2DP、対応コーデック:SBC、対応コンテンツ保護規格:SCMS-T 発光色赤・青 機能ラストメモリ機能 使用電源アクセサリソケット 通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値)) 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 適合ソケットΦ20.8~22.0mm 対象地域日本国内 定格出力電圧(DC V)5 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 ペアリング8台 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
端子(充電)USB Type-Aメス/2port Bluetoothver.4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 仕様ラストメモリ機能、BASSブーストなし、対応コーデック/SBC 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約29 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)2.4 発光色赤・青 使用電源アクセサリソケット 外径(Φ)×全長(mm)30×95(突起部除く) 保証期間1年 通信距離(Bluetooth)Class 2/最大約10m(理論値) 保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと) 定格出力電圧(DC V)5 ソケットサイズ(mm)Φ20.8~22 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品)、技術基準適合証明、Bluetooth認証、対応コンテンツ保護規格/SCMS-T プロファイルA2DP ペアリングマルチ/8台 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying) 使用可能国日本国内
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

オーディオテクニカのFMトランスミッター、ソケット分離型です。 カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。 さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。 マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。 最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。 141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択可能です。チャンネルが少ないとノイズ対策が必要でしたが、チャンネルの幅が広いことで、よりノイズの少ないチャンネルを選んで接続することができます。 エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。毎回ペアリングする必要がないので、面倒な設定は必要ありません。 アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。 Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品固定用フック 型式エレクトレットコンデンサー型 質量(g)約68(コード含む) 使用温度範囲(℃)-20~70 電源(V)DC12/24 コード長さ(m)1 感度-36dB(1V/Pa at 1kHz) 出力電流(A)最大2.4・1.0 合計3.4 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64×49×23(突起部除く) 送信周波数(MHz)76.0~90.0のうち1波を選択(0.1ステップ) 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)50~4000 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480) 充電端子USB Type-A×2ポート 対応コーデックSBC マルチペアリング8台 対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(下位のバージョンとも互換性があり、下位のバージョンの携帯電話でも使用できます。)。アンビエントライトで車内を演出。8色LEDの点灯色/輝度/方向/点灯モードなど多彩な設定が可能。お好みの音質効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト。エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。)。自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)。141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。ブルーLEDディスプレイ付。A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)。12V、24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応 ブラック 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-5~35 (結露しないこと) 入力電圧(V)DC12~24 周波数(MHz)(FM)76.0~90.0 (0.1MHz間隔で選択) 送信周波数(GHz)2402~2480 BluetoothBluetooth ver.5.1 プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61 マルチペアリング8台 無線距離(m)約10 (Bluetooth) マルチポイント非対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。 ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。 最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。 スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。 141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。 エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。 さまざまな場所に取り付け可能な分離式。 アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品固定用フック 質量(g)約70(コード含む) 使用温度範囲(℃)-20~70 電源(V)DC12/24 コード長さ(m)1 出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64×49×23(突起部除く) 端子オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート 送信周波数(MHz)76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ) Bluetooth対応 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC マルチペアリング8台 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルートゥース機能が付いたスマートフォンや、micro SDカード・USBメモリ等の音楽をFMラジオへ発信し、車のスピーカーから聴くことが可能。 76.0~108.0MHzから0.1MHz間隔でお好みの周波数に設定可能。 接続機器の充電も可能なUSBポート付き。 ペアリングまたはmicro SDカード・USBメモリが挿し込まれると自動で音楽が再生。 再生/停止・曲送り/曲戻し・音量調節ができる。 最後に使用した周波数を記憶。 ヒューズ付き。(内蔵タイプ)
仕様マルチバンド、ヒューズ付き(内蔵タイプ) ブラック 出力電流(A)USBポート最大許容:2.5 対応機種スマートフォン・micro SDカード・USBメモリ 発光色レッド 通信方式Bluetooth 周波数範囲(MHz)76.0~108.0(FM) 接続端子USB 定格出力電圧(V)DC12 USBポート数USB-A×2 Bluetooth対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。 従来バージョンや上位バージョン(5)とも互換性があり、下位/上位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 FM周波数切替は88.1、88.3、88.7MHzの3バンド。 ブルーLEDディスプレイに、選択中のFM周波数を表示。 お好みの音質を選べるイコライザー機能付。 重低音モード/ノーマルモードから選択可能。 選択したイコライザーをカーステレオから音声でお知らせ。 12V/24V車兼用。
送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)(FM)88.1/88.3/88.7 無線通信方式Bluetooth ver.4.2 対応プロファイルA2DP
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大18W(単体使用時)のUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。7色のイルミネーション機能搭載。
ブラック 電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/3、9V2 入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る) 対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式 周波数範囲(MHz)送信:76MHz~108MHz 入力端子USBメモリー専用ポート 対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT 出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート BluetoothBluetooth Ver5.3 再生可能ファイル形式mp3、WAV、WMA、FLAC、APE(16bit / 8-48kHz) 対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP 対応プロファイルSBC
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.4仕様、下位バージョンとも互換性があります。周波数を選ぶだけの簡単操作。青色LEDディスプレイ付きで選択中のFm周波数/音質を表示します。お好みの音響効果を4種類から選べるイコライザー機能付き。端末を8台までペアリング設定履歴保持。USB充電ポートを2口搭載、各ポート最大18W、充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
質量(g)35 入力電圧(V)DC12-24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×36×95 対応SCMS-T対応、マルチポイント(同時接続)非対応 動作環境0~35℃(結露しないこと) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(通信距離約10m) 周波数帯域(FM)(MHz)送信周波数:88.1/88.3/88.5/88.7 マルチペアリング8台(履歴保持) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP USB各ポート出力最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、2ポート同時使用時:2ポート出力合計最大15W(5V 3A)
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷

最大20WのUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大2.4AのUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。FM送信、AUX出力に対応。角度調整が可能なフレキシブルアームを採用。9種パターンのイルミネーション機能搭載。電圧表示機能搭載。
ブラック 電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/2.4 入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る) 対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式 周波数範囲(MHz)送信:76~108 入力端子USBメモリー専用ポート 対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT 出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート、Φ3.5mmステレオミニジャック BluetoothBluetooth Ver5.0 対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP 対応プロファイルSBC
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグ音声をカーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンのスマートフォン/iPhoneで使用できます。)。充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して使用できます。USB電源連動機能。USBポート側の電源を切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。USBポート側の電源をONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)。イコライザー機能付。重低音モード(ベースモード)、ノーマルモードの2種類から選択可能。選択したイコライザーを音声でお知らせします。(選択したイコライザーのモードは記憶されます。)。周波数を選ぶだけの簡単操作。(88.1/88.3/88.7MHz)。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品
仕様SCMS-T:対応 ブラック 質量(g)7 使用温度範囲(℃)-5~35 (結露しないこと) 入力電圧(V)USB 5/0.5A以上 接続端子USB 送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.7 BluetoothBluetooth ver.5.1 プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×55×10 無線距離(m)約10 (Bluetooth) マルチポイント非対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグの音声をカーステレオから聴くことができます。車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。イコライザー機能付。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品。
仕様SCMS-T対応 幅(mm)24 ブラック 高さ(mm)40 質量(g)8 奥行(mm)20 入力電圧(V)DC12専用 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式Bluetooth ver.5.1 無線距離(m)約10(Bluetooth) マルチポイント非対応 (同時接続) 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個の3.5mmミニジャック3ポジションメスコネクタ 2個のRCAオスコネクタ 小型軽量設計
用途携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続 長さ(mm)152.4 ブラック 質量(g)10.5 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極) コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブレコーダーの配線作業に最適! 直接配線の増設ソケット カーナビの裏等のアクセサリー電源に接続してソケットを1穴増設することができます。車の純正ソケットでスマホの充電器やFMトランスミッター等を使用している場合でも、新たに電源を作り出すことができるので、ドライブレコーダー等の電装機器を新たに取り付ける際に便利です。 配線加工済み 電源線(+)にはギボシ端子のオス、ボディアース線(-)にはクワガタ端子がついていますので、購入後に面倒な端子加工をする手間がありません。 スッキリ配線 車の純正ソケットから分岐するタイプの増設ソケットで電源を増やすと、車内が電装機器の配線でごちゃごちゃしやすいですが、本製品を使用するとインストルメントパネル(インパネ)内で電装機器の配線が完結するので、車内(特にソケット周辺)がごちゃごちゃしません。 プラグ抜け防止リング内蔵 プラグ抜け防止リングが接続するプラグを保持します。万が一の事故の際や長期間の車の振動でも、接続するプラグが抜けにくい構造なのでドライブレコーダー等の電源に最適です。 ※プラグ抜け防止リングの強度は、一定の負荷で接続したプラグが抜ける強度に設計しています。それは、完全にロックする構造にしてしまうと、万が一の事故等の際に接続した電装機器(ドライブレコーダー等)の配線に大きな負荷が掛かり、断線してしまうリスクが高まるからです。 選べる2通りの取付方法 本製品には、結束バンド2本と両面テープ1枚を付属しています。インストルメントパネル(インパネ)内の配線と一緒にまとめる場合には結束バンドを使用し、インストルメントパネル(インパネ)に直接貼り付ける場合には両面テープを使用してください。(曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼り付けできません。) ※本皮、合成皮革、表皮が柔らかい場所、塗装面には貼り付けないでください。貼付面が破損したり、貼付跡等が残るおそれがあります。 12V車/24V車に対応 12V車であれば、ハイブリット車、電気自動車、アイドリングストップ機能が付いている車種等でも使用できます。さらに、24V車にも対応しているのでトラック等でも使用できます。※本製品は24Vの電圧を12Vに変換する機能はありません。24V車に取り付けた場合は、24Vに対応した電装機器が使用できます。 ソケット出力容量5A 本製品の出力容量は5Aです。5A以下であれば、ドライブレコーダー以外の電装機器にも使用可能です。 安全回路付き 7.5Aのヒューズを付属しているので、過電流を防ぎ接続する機器を保護します。付属のヒューズが切れた場合は、市販の平型ヒューズ(7.5A)と交換してください。
付属品両面テープ、結束バンド ブラック 質量(g)55 定格電圧(V)DC12.DC24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×43×36 出力容量5Aまで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷