ドライブや通勤に、いつもスマホで聴いている音楽を簡単に車内で楽します。
さらにワイヤレスでケーブルがごちゃつきません。
Bluetoothver4.0 +EDR
周波数(MHz)87.9/88.1/88.3/88.5/88.7/88.9
対応機種Bluetoothを搭載し、A2DPプロファイルに対応したデバイス
プロファイルA2DP / HSP / HFP / SCMS-T(地デジ対応)
通信距離(m)最大10(通信環境、受信機機により変動します)
電源(V)12(シガーソケットより、マイナスアースの日本国産車専用)
USBポートDC5V2.1A、電源のみ
動作温湿度範囲10~45℃/5~80%(結露無き事)
外形寸法(mm)約95.3×35×22.8
質量(g)約34
1個
¥2,788
税込¥3,067
4日以内出荷
関連キーワード