カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- 制御機器(53)
- バイク純正部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 農業機械(6)
- 卓上消耗品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 家電(5)
- 学童・教育用品(5)
- 切削工具(4)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(45)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ホンダ(15)
- テンパール工業(10)
- ParkerTAIYO(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- アズワン(4)
- TRUSCO(4)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- 東洋技研(4)
- DATA POWER TECHNOLOGY(4)
- 伊藤電気製作所(4)
- コンピューテックス(4)
- S&K(三興製作所)(3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- STMicro(3)
- 東京ブラインド工業(3)
- X-sell(エクセル)(3)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「FP-30」の検索結果

プラディスク FP 30
Whatman(ワットマン)¥21,980~税込¥24,178~1パック(50個)ほか4日以内出荷から61日以内出荷大容量包装もあり経済的。大きなろ過面積(直径25mmのものに比べて44%増)。水溶性のサンプルに好適。注)試験研究目的に限ります。寸法(mm)26×34質量(g)4.7滅菌オートクレーブ不可材質(ハウジング)ポリカーボネート処理容量(mL)最大100耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から16日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個)
Meltec(大自工業)(4件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個用途ガソリン携行缶 部材適合FK-10、20A、SK-674、675材質ゴム質量(g)25危険物の類別非危険物
安心保管袋 防炎タイプ
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷・日本防炎協会の防炎製品性能試験基準に適合した素材を使用でより安全に貴重品を管理できます。グラスファイバー製なので炎に強く頑丈です.大切な書類や貴重品の管理に・A6サイズ対応のポーチ型。持ち手付きで持ち運びもラクラク・開閉しやすいWファスナーを採用用途大切な貴金属や現金、書類、通帳、印鑑、カードなどの保管に。コンパクトでも深さがあるので保管に最適です。材質グラスファイバーサイズA6質量(g)約200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×85
難燃エフレックスーFR本体
古河電工(古河電気工業)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか翌々日出荷から4日以内出荷難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥9,998~税込¥10,998~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷高温で御使用になる場合に御利用下さい。材質フッ素(UL94V-0)仕上乳白色使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
エバフリー 屋内排水配管用
EVUC(エバック)¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水特性耐凍結
フェライトポリアミド磁石
TRUSCO¥399~税込¥439~1パック(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷耐環境性に優れています。 水に強いです。 フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。用途ホワイトボード、管理ボードなどに。マグネットフェライト磁石
足踏式吸引器 成人用
ブルークロスエマージェンシー1個翌々日出荷電気又は酸素が使用できないときに、足踏式で、いつでもどこでも、すぐに吸引できます。救急用、災害用として優れた機能を発揮します。最大吸引圧(kPa)約40.0(300mmHg)吸引量(L/min)25質量(kg)0.95吸引瓶容量(mL)最大約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×100×170番号コード:1310010一般的名称手動式可搬型吸引器アズワン品番0-291-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01317000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓無しタイプ
アズワン¥159,000税込¥174,9001台当日出荷強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式
アズワン¥146,000税込¥160,6001セット当日出荷中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き精度1rpm表示LED3桁ポンプヘッドシングルレバーダウン式材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
エコノミー不織布研磨パッド(10枚入)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷適度なコシがありワークへのなじみ性、耐水性、耐油性がある不織布パッドです。細部まで均一な研磨面を得ることができます。長さ(mm)230幅(mm)150
スチールオープン書庫
ノーブランド¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷種類オープン材質スチール幅(mm)880色オフホワイト奥行(mm)400内寸幅(mm)830生産国日本グリーン購入法適合商品タイプ組み立て式(棚板の取付)
ポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981袋(25本)3日以内出荷食品、飲料、医療、製薬業界での製品への異物混入を防止させるための 業界基準を満している製品です。 工場などの製造ラインで使用時、視認性に優れた目立ち易い青色です。 目通ししやすく作業性が大幅に上がります。 エッジ面取り済みで、電線類をいためません。材質耐薬品性(強アルカリ・酸性洗浄剤)色ダークブルー耐熱性115℃(熱湯・スチーム洗浄)特性耐熱
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極
ニデックテクノモータ¥569,800税込¥626,7801台翌々日出荷から6日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー
SURE(石崎電機製作所)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷1台で刻む、まぜる、おろすの3つの機能を兼ね備えたフードプロセッサーです。4枚刃で固い食材も簡単に調理できます。お料理の下ごしらえが格段に楽になる、便利な一台です。容器はガラスを採用、色移りやニオイ移りに強く油汚れも簡単に落とせます。付属品本体、おろし刃(粗/細)※裏表両面1枚、おろし刃軸1本、ヘラ1本、フタ1個材質本体:ABS、容器:ガラス、カッター刃:ステンレス質量(kg)1.5(電源コード含む)容量(g)容器:300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×160×237定格電源消費電力AC100V 50/60Hz電源コード(m)0.8定格時間(分)1 ※1分作動後は15分休止調理能力刻む(野菜カットをしてミックスベジタブルなど)、混ぜる(食パンをかく拌して美味しいパン粉に)、おろす(大根おろしなど)
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/600mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷寸法(mm)最大3.5×45.5×66容量600mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:222Wh/L
LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出
ELPA¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出。別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気に。お部屋の間接照明に。室内の空間演出に用途別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気に。お部屋の間接照明に。室内の空間演出にエコロジー商品省エネ
アンテナ4Cケーブル
エスエスエーサービス¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷地上波デジタル(地デジ)放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送に対応した、国産アンテナケーブルです。 狭い場所での取り回しに適した柔らかい4Cケーブルを採用しています。端子形状F型ネジ式(オス) - F型ネジ式(オス)ケーブル4C放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
エバフリー 屋外排水配管用
EVUC(エバック)¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷から4日以内出荷耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水特性耐候
汚れも取れるクリーンワックス110番
アズワン¥999税込¥1,0991個7日以内出荷水性タイプで汚れ落としとワックス掛けが一度でできます。 原液を薄めず使えるので、希釈の手間がいりません! 木肌に染み込んで、ムラやベタベタが残りません。 床材に適度な湿気と油分を補給して長持ちさせます。 余分な水分から床材を守ります。 柱・なげし、ビニール床などにも使用できます。仕様●成分:ろう、乳化剤、水●内容量:480mL●商品サイズ:約6.5×20×6.5cm●重量:約530gアズワン品番67-8176-50
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/1100mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷寸法(mm)最大3.5×60.5×82容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:244Wh/L
定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 OFP/OFWPシリーズ 出荷前点検検査書付
アズワン¥179,000税込¥196,9001台6日以内出荷から70日以内出荷強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。























![1ヶ口延長コード ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25316885-230420-02.jpg)