カテゴリ
- 制御機器(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 農業機械(6)
- 家電(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業(10)
- ParkerTAIYO(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- TRUSCO(4)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- 東洋技研(4)
- DATA POWER TECHNOLOGY(4)
- S&K(三興製作所)(3)
- STMicro(3)
- 東京ブラインド工業(3)
- X-sell(エクセル)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- 鳥繁産業(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- StarTech.com(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- Asian Brand(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「FP-30」の検索結果

地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷から16日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個)
Meltec(大自工業)(4件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個用途ガソリン携行缶 部材適合FK-10、20A、SK-674、675材質ゴム質量(g)25危険物の類別非危険物
安心保管袋 防炎タイプ
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷・日本防炎協会の防炎製品性能試験基準に適合した素材を使用でより安全に貴重品を管理できます。グラスファイバー製なので炎に強く頑丈です.大切な書類や貴重品の管理に・A6サイズ対応のポーチ型。持ち手付きで持ち運びもラクラク・開閉しやすいWファスナーを採用用途大切な貴金属や現金、書類、通帳、印鑑、カードなどの保管に。コンパクトでも深さがあるので保管に最適です。材質グラスファイバーサイズA6質量(g)約200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×85
難燃エフレックスーFR本体
古河電工(古河電気工業)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか翌々日出荷から4日以内出荷難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥9,998~税込¥10,998~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷高温で御使用になる場合に御利用下さい。材質フッ素(UL94V-0)仕上乳白色使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトポリアミド磁石
TRUSCO¥399~税込¥439~1パック(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷耐環境性に優れています。 水に強いです。 フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。用途ホワイトボード、管理ボードなどに。マグネットフェライト磁石
エコノミー不織布研磨パッド(10枚入)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷適度なコシがありワークへのなじみ性、耐水性、耐油性がある不織布パッドです。細部まで均一な研磨面を得ることができます。長さ(mm)230幅(mm)150
ポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981袋(25本)3日以内出荷食品、飲料、医療、製薬業界での製品への異物混入を防止させるための 業界基準を満している製品です。 工場などの製造ラインで使用時、視認性に優れた目立ち易い青色です。 目通ししやすく作業性が大幅に上がります。 エッジ面取り済みで、電線類をいためません。材質耐薬品性(強アルカリ・酸性洗浄剤)色ダークブルー耐熱性115℃(熱湯・スチーム洗浄)特性耐熱
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極
ニデックテクノモータ¥569,800税込¥626,7801台翌々日出荷から6日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー
SURE(石崎電機製作所)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷1台で刻む、まぜる、おろすの3つの機能を兼ね備えたフードプロセッサーです。4枚刃で固い食材も簡単に調理できます。お料理の下ごしらえが格段に楽になる、便利な一台です。容器はガラスを採用、色移りやニオイ移りに強く油汚れも簡単に落とせます。付属品本体、おろし刃(粗/細)※裏表両面1枚、おろし刃軸1本、ヘラ1本、フタ1個材質本体:ABS、容器:ガラス、カッター刃:ステンレス質量(kg)1.5(電源コード含む)容量(g)容器:300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×160×237定格電源消費電力AC100V 50/60Hz電源コード(m)0.8定格時間(分)1 ※1分作動後は15分休止調理能力刻む(野菜カットをしてミックスベジタブルなど)、混ぜる(食パンをかく拌して美味しいパン粉に)、おろす(大根おろしなど)
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/600mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷寸法(mm)最大3.5×45.5×66容量600mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:222Wh/L
LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出
ELPA¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出。別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気に。お部屋の間接照明に。室内の空間演出に用途別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気に。お部屋の間接照明に。室内の空間演出にエコロジー商品省エネ
アンテナ4Cケーブル
エスエスエーサービス¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷地上波デジタル(地デジ)放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送に対応した、国産アンテナケーブルです。 狭い場所での取り回しに適した柔らかい4Cケーブルを採用しています。端子形状F型ネジ式(オス) - F型ネジ式(オス)ケーブル4C放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/1100mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷寸法(mm)最大3.5×60.5×82容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:244Wh/L
超耐熱スペーサー
MAC8(マックエイト)¥23,980税込¥26,3781袋(100個)9日以内出荷から11日以内出荷高温で御使用になる場合に御利用下さい。材質フッ素(UL94V-0)仕上乳白色使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFP 缶タイプ
鳥繁産業¥14,980税込¥16,4781缶(250個)4日以内出荷から9日以内出荷RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上)pH値4~5RoHS指令(10物質対応)対応主原料二酸化ケイ素
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/600mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷寸法(mm)最大7×47×68容量600mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:222Wh/L
環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFP
鳥繁産業¥23,980税込¥26,3781箱(400個)4日以内出荷から9日以内出荷RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上)pH値4~5RoHS指令(10物質対応)対応主原料二酸化ケイ素
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/1100mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷寸法(mm)最大7×62×84容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:244Wh/L
ミニプロジェクター FP-300
富士倉¥86,980税込¥95,6781個13日以内出荷厚さ26.7mm×直径122mmの薄型プロジェクターです。バッグにすっぽり収納できますので持ち運び簡単。2.5m離すと200インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。このサイズで300lm(ANIS規格)の輝度を持ってますので明るい場所でも綺麗に見れます。操作画面は日本語表示。マウス、リモコン、タッチパネル、本体スイッチで可能です。仕様内蔵SP:8Ω、リモコン、操作タッチパネル マウス質量(g)510電源(V)充電:DC5/2A消費電力(W)12バッテリーリチウムイオンメモリーRAMDD31GB + ROM16GBコントラスト比3000:1/1000:1両対応解像度854×480(FWVGA)互換性:640×480~1920×1080輝度(ANSI lm)300バッテリー電圧(V)3.7ライト種類RGBLED入力端子HDMI端子 マイクロSD 最大64GB(FP-S1)USB端子 最大64GB(FP-U1)フォーカスオート方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°(オート補正)連続再生時間約2対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMAバッテリー容量(mAh)7000ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136×65×60パネル駆動方式0.2DMD DLP
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)30m
ブロードウォッチ¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷2芯 12A 30m 片側プラグ付きの電源ケーブル用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)色黒ケーブル長(m)30定格(A)12
極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi)
Maxtang¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷デジタルサイネージ・組み込み向け 極薄デスクトップパソコンです。AMD Ryzen(TM) Embedded V1605B (4コア8スレッド)搭載。わずか34mmの極薄筐体。Windows 10 Pro、IoTやUbuntu等Linuxにも対応。-20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能。動作音ゼロのファンレス駆動。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、DP 1.4搭載。有線ギガビットLANポート×2。オプションでSIMモジュール搭載可能。案件に合わせたカスタマイズにも対応用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして付属品1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ本体質量(g)約1000冷却方式ヒートシンク(ファンレス)インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×Gigabit LAN、1×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、1×ケンジントンロック、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×USB 3.0 (Type C)、1×ライン端子、1×マイク端子、1×SIMカードスロット(オプション)、1×COMポート(左側面)保証期間1年使用CPUAMD RyzenTM Embedded V1605B適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80ロックケンジントンロック対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)191×151×34(アンテナ含まず)BluetoothBluetooth 5.0映像出力1×HDMI 2.0、1×DisplayPort 1.4内蔵グラフィックスAMD RadeonTM Vega 8 GraphicsVESA対応対応有線LAN2×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 802.11ac
フェルトーン 吸音壁貼パネル マジックテープ仕様 30cm×90cm
東京ブラインド工業¥27,980~税込¥30,778~1台15日以内出荷タイプ貼付け方法:マジックテープ縦(cm)30横(cm)90
















![1ヶ口延長コード ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25316885-230420-02.jpg)