カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 制御機器(50)
  • バイク純正部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 農業機械(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「FP-30」の検索結果

関連キーワード
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラディスク FP 30 ワットマン(Cytiva)プラディスク FP 30ワットマン(Cytiva)
20,980税込23,078
1パック(50個)ほか
4日以内出荷から121日以内出荷
大容量包装もあり経済的大きなろ過面積(直径25mmのものに比べて44%増)水溶性のサンプルに好適注)試験研究目的に限ります。
寸法(mm)26×34質量(g)4.7滅菌オートクレーブ不可材質(ハウジング)ポリカーボネート処理容量(mL)最大100耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7
SPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズ コンピューテックスSPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズコンピューテックス
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷
速度と使い勝手を追及したSPI専用フラッシュプログラマLEDとブザーによる結果のお知らせ機能や、各プロセスや経過時間が有機ELディスプレイに表示され、進行状況と残り時間を一目で確認できます。各種ソケットや変換アダプタの付け替えで「オンボード」と「オフボード」の両方に対応SPIフラッシュメモリは、NOR型とNAND型に対応アダプタを変換することで各種SPIフラッシュメモリに対応既に実装されたフラッシュメモリには、専用ケーブルを接続して書き込みが可能(オンボード書き込み
SPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズ コンピューテックスSPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズコンピューテックス
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
速度と使い勝手を追及したSPI専用フラッシュプログラマLEDとブザーによる結果のお知らせ機能や、各プロセスや経過時間が有機ELディスプレイに表示され、進行状況と残り時間を一目で確認できます。各種ソケットや変換アダプタの付け替えで「オンボード」と「オフボード」の両方に対応SPIフラッシュメモリは、NOR型とNAND型に対応アダプタを変換することで各種SPIフラッシュメモリに対応既に実装されたフラッシュメモリには、専用ケーブルを接続して書き込みが可能(オンボード書き込み時)各処理の経過時間を有機ELディスプレイに表示、進行状況/残り時間が一目でわかるLEDとブザーでの結果を報告128Mビットを40秒という超高速で書き込み全領域の一括書き換えや部分書き換えが可能各社SPIフラッシュメモリのプロテクトとセキュリティの設定/解除をサポート最大4個の書き込みデータを保存可能(合計容量2Gビット)ボードへの電源供給が可能(電圧は1.8V~3.3Vの間の8段階から選択、電流は最大200mA)(オンボード書き込み時)日本語と英語に対応
仕様●基本仕様●外形寸法:115×58×25mm●電源:DC5V、最大約250mA(USB Vbus対応)●付属のACアダプタ、またはパソコンより給電(USBコネクタに接続)●使用環境:動作温度:0℃~+40℃●動作湿度:35%~85%RH結露なし●Programボタン:ボタン一押しでプログラミング(書き込み)を実行●POWER LED:FP-30に電源供給ありで緑色点灯●PASS LED:プログラミング中:緑色点滅●正常終了:緑色点灯●FAIL LED:書き込みエラー:赤色点灯●設定エラー:赤色点灯●ブザー:フラッシュメモリ操作時の成功/失敗を音でお知らせ●対応I/O:Single/Quadモード●対応可能なデバイス容量:2Gビット(256Mバイト)まで対応可能●ターゲットボードI/F(オンボード書き込み時):コネクタ:10ピンシングル2.54mmピッチコネクタ●I/Fケーブル:20芯フラットケーブル(約20cm)●I/F電圧:1.8V/2.5V/3.3V●ターゲットボードへの電源供給(オンボード書き込み時):FP-30本体からターゲットボードへの電源供給が可能●電圧は1.8V/2.1V/2.2V/2.5V/2.6V/2.9V/3.0V/3.3Vから選択●電流は最大200mA●付属品:専用ACアダプタ、USBケーブル、パソコンで使用する専用ソフト(C-Flash)入りCD、SPIフラッシュメモリ用ソケット型アダプタ(SON8pin6mmX5mmタイプ)●付属専用ソフト(C-Flash for SPI)の仕様●基本機能:全消去/書き込み/読み込み/消去チェック/SUMチェック/ベリファイチェック機能をサポート●書き込み方式※:全領域の一括書き換えの他、部分書き換えもサポート●プロテクト/セキュリティ:書き込み処理の前後で動作するマクロによりデバイス固有のプロテクト/セキュリティ設定/解除が可能●扱えるファイル形式:バイナリ、モトローラS、インテルヘキサ●バッドブロックマネージメント(NAND仕様):処理前にバッドブロック領域を検索し、次ブロックまたは指定ブロックへの書き込みが可能●TCP/IP通信機能:TCP/IPにより外部プログラムからC-Flashに対して書き込みなどのコマンド発行が可能●FP複数台制御:一つのパソコンで10台のFP-30を同時に制御可能●動作環境:Windows10 32bit版、64bit版/Windows8 32bit版、64bit版/Windows7 32bit版、64bit版の対応OSが動作するUSB2.0搭載のホストパソコン●メーカーによるサポート:初年度1年間無償サポート付き●インターネットより、C-Flashを無償で最新版(機能追加等)にアップデート可能期間内であればさらに、対応デバイス追加可能●※部分書き換え時は、連続領域(1エリア)かつ、0xD8/0xDCまたは、0xC4コマンドで消去される(セクタなどの)空間単位での指定が必要です。●付属専用ソフト(コマンドプロンプト版)の仕様●コマンドプロンプト版付属:C-Flashを使用せずにFP-30に書き込みコマンドを発行する専用コマンドプロンプト版EXEを同梱。(動作可能環境はC-Flashに準じます)●資料●対応デバイス一覧表アズワン品番67-0396-57
SPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズ コンピューテックスSPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズコンピューテックス
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
速度と使い勝手を追及したSPI専用フラッシュプログラマLEDとブザーによる結果のお知らせ機能や、各プロセスや経過時間が有機ELディスプレイに表示され、進行状況と残り時間を一目で確認できます。各種ソケットや変換アダプタの付け替えで「オンボード」と「オフボード」の両方に対応SPIフラッシュメモリは、NOR型とNAND型に対応アダプタを変換することで各種SPIフラッシュメモリに対応既に実装されたフラッシュメモリには、専用ケーブルを接続して書き込みが可能(オンボード書き込み時)各処理の経過時間を有機ELディスプレイに表示、進行状況/残り時間が一目でわかるLEDとブザーでの結果を報告128Mビットを40秒という超高速で書き込み全領域の一括書き換えや部分書き換えが可能各社SPIフラッシュメモリのプロテクトとセキュリティの設定/解除をサポート最大4個の書き込みデータを保存可能(合計容量2Gビット)ボードへの電源供給が可能(電圧は1.8V~3.3Vの間の8段階から選択、電流は最大200mA)(オンボード書き込み時)日本語と英語に対応
仕様●基本仕様●外形寸法:115×58×25mm●電源:DC5V、最大約250mA(USB Vbus対応)●付属のACアダプタ、またはパソコンより給電(USBコネクタに接続)●使用環境:動作温度:0℃~+40℃●動作湿度:35%~85%RH結露なし●Programボタン:ボタン一押しでプログラミング(書き込み)を実行●POWER LED:FP-30に電源供給ありで緑色点灯●PASS LED:プログラミング中:緑色点滅●正常終了:緑色点灯●FAIL LED:書き込みエラー:赤色点灯●設定エラー:赤色点灯●ブザー:フラッシュメモリ操作時の成功/失敗を音でお知らせ●対応I/O:Single/Quadモード●対応可能なデバイス容量:2Gビット(256Mバイト)まで対応可能●ターゲットボードI/F(オンボード書き込み時):コネクタ:10ピンシングル2.54mmピッチコネクタ●I/Fケーブル:20芯フラットケーブル(約20cm)●I/F電圧:1.8V/2.5V/3.3V●ターゲットボードへの電源供給(オンボード書き込み時):FP-30本体からターゲットボードへの電源供給が可能●電圧は1.8V/2.1V/2.2V/2.5V/2.6V/2.9V/3.0V/3.3Vから選択●電流は最大200mA●付属品:専用ACアダプタ、USBケーブル、パソコンで使用する専用ソフト(C-Flash)入りCD、SPIフラッシュメモリ用ソケット型アダプタ(SON8ピン8mm×6mmタイプ)●付属専用ソフト(C-Flash for SPI)の仕様●基本機能:全消去/書き込み/読み込み/消去チェック/SUMチェック/ベリファイ・チェック機能をサポート●書き込み方式※:全領域の一括書き換えの他、部分書き換えもサポート●プロテクト/セキュリティ:書き込み処理の前後で動作するマクロによりデバイス固有のプロテクト/セキュリティ設定/解除が可能●扱えるファイル形式:バイナリ、モトローラS、インテル・ヘキサ●バッドブロックマネージメント(NAND仕様):処理前にバッドブロック領域を検索し、次ブロックまたは、指定ブロックへの書き込みが可能●TCP/IP通信機能:TCP/IPにより外部プログラムからC-Flashに対して書き込みなどのコマンド発行が可能●FP複数台制御:ひとつのパソコンで10台のFP-30を同時に制御可能●動作環境:Windows10 32bit版、64bit版/Windows8 32bit版、64bit版/Windows7 32bit版、64bit版の対応OSが動作するUSB2.0搭載のホスト・パソコン●メーカーによるサポート:初年度1年間無償サポート付き●インターネットより、C-Flashを無償で最新版(機能追加等)にアップデート可能期間内であればさらに、対応デバイス追加可能●※部分書き換え時は、連続領域(1エリア)且つ、0xD8/0xDCまたは、0xC4コマンドで消去される(セクタ等の)空間単位での指定が必要です。●付属専用ソフト(コマンドプロンプト版)の仕様●コマンドプロンプト版付属:C-Flashを使用せずにFP-30に書き込みコマンドを発行する専用コマンドプロンプト版EXEを同梱。(動作可能環境はC-Flashに準じます)●資料●対応デバイス一覧表アズワン品番67-0396-56
SPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズ コンピューテックスSPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズコンピューテックス
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷
速度と使い勝手を追及したSPI専用フラッシュプログラマLEDとブザーによる結果のお知らせ機能や、各プロセスや経過時間が有機ELディスプレイに表示され、進行状況と残り時間を一目で確認できます。各種ソケットや変換アダプタの付け替えで「オンボード」と「オフボー
仕様●基本仕様●外形寸法:115×58×25mm●電源:DC5V、最大約250mA(USB Vbus対応)●付属のACアダプタ、またはパソコンより給電(USBコネクタに接続)●使用環境:動作温度:0℃~+40℃●動作湿度:35%~85%RH結露なし●Programボタン:ボタン一押しでプログラミング(書き込み)を実行●POWER LED:FP-30に電源供給ありで緑色点灯●PASS LED:プログラミング中:緑色点滅●正常終了:緑色点灯●FAIL LED:書き込みエラー:赤色点灯●設定エラー:赤色点灯●ブザー:フラッシュメモリ操作時の成功/失敗を音でお知らせ●対応I/O:Single/Quadモード●対応可能なデバイス容量:2Gビット(256Mバイト)まで対応可能●ターゲットボードI/F(オンボード書き込み時):コネクタ:10ピンシングル2.54mmピッチコネクタ●I/Fケーブル:20芯フラットケーブル(約20cm)●I/F電圧:1.8V/2.5V/3.3V●ターゲットボードへの電源供給(オンボード書き込み時):FP-30本体からターゲットボードへの電源供給が可能●電圧は1.8V/2.1V/2.2V/2.5V/2.6V/2.9V/3.0V/3.3Vから選択●電流は最大200mA●付属品:専用ACアダプタ、USBケーブル、パソコンで使用する専用ソフト(C-Flash)入りCD、SPIフラッシュメモリ用ソケット型アダプタ(SOP8pin 200milタイプ)●付属専用ソフト(C-Flash for SPI)の仕様●基本機能:全消去/書き込み/読み込み/消去チェック/SUMチェック/ベリファイチェック機能をサポート●書き込み方式※:全領域の一括書き換えの他、部分書き換えもサポート●プロテクト/セキュリティ:書き込み処理の前後で動作するマクロによりデバイス固有のプロテクト/セキュリティ設定/解除が可能●扱えるファイル形式:バイナリ、モトローラS、インテルヘキサ●バッドブロックマネージメント(NAND仕様):処理前にバッドブロック領域を検索し、次ブロックまたは、指定ブロックへの書き込みが可能●TCP/IP通信機能:TCP/IPにより外部プログラムからC-Flashに対して書き込みなどのコマンド発行が可能●FP複数台制御:一つのパソコンで10台のFP-30を同時に制御可能●動作環境:Windows10 32bit版、64bit版/Windows8 32bit版、64bit版/Windows7 32bit版、64bit版の対応OSが動作するUSB2.0搭載のホストパソコン●メーカーによるサポート:初年度1年間無償サポート付き●インターネットより、C-Flashを無償で最新版(機能追加等)にアップデート可能期間内であればさらに、対応デバイス追加可能●※部分書き換え時は、連続領域(1エリア)かつ、0xD8/0xDCまたは、0xC4コマンドで消去される(セクタなどの)空間単位での指定が必要です。●付属専用ソフト(コマンドプロンプト版)の仕様●コマンドプロンプト版付属:C-Flashを使用せずにFP-30に書き込みコマンドを発行する専用コマンドプロンプト版EXEを同梱。(動作可能環境はC-Flashに準じます)●資料●対応デバイス一覧表アズワン品番67-0396-55
地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)地中埋設管エフレックス古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
ZF FP30Zスイッチフロアポンプ ZefalZF FP30ZスイッチフロアポンプZefal
6,498税込7,148
1個
12日以内出荷
レッド
パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個) Meltec(大自工業)パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個)Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。セット内容 給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材適合FK-10、20A、SK-674、675材質ゴム質量(g)25危険物の類別非危険物
不織布研磨パッド TRUSCO不織布研磨パッドTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1セット(3枚)
当日出荷
購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
安心保管袋 防炎タイプ Asmix(アスカ)安心保管袋 防炎タイプAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
・日本防炎協会の防炎製品性能試験基準に適合した素材を使用でより安全に貴重品を管理できます。グラスファイバー製なので炎に強く頑丈です.大切な書類や貴重品の管理に・A6サイズ対応のポーチ型。持ち手付きで持ち運びもラクラク・開閉しやすいWファスナーを採用
用途大切な貴金属や現金、書類、通帳、印鑑、カードなどの保管に。コンパクトでも深さがあるので保管に最適です。材質グラスファイバーサイズA6質量(g)約200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×85
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
キャップ Meltec(大自工業)キャップMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、キャップ。材質アルミダイキャスト質量(g)60内径×高さH(Φmm×mm)54Φ×25危険物の類別非危険物
超耐熱スペーサー 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)超耐熱スペーサー 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
6,898税込7,588
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0)仕上乳白色使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ4Cケーブル 接栓×接栓 F型ネジ エスエスエーサービスアンテナ4Cケーブル 接栓×接栓 F型ネジエスエスエーサービス
3,990税込4,389
1個
当日出荷から9日以内出荷
地上波デジタル(地デジ)放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送に対応した、国産アンテナケーブルです。 狭い場所での取り回しに適した柔らかい4Cケーブルを採用しています。
端子形状F型ネジ式(オス)、F型ネジ式(オス)ケーブル4C放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
フェライトポリアミド磁石 TRUSCOフェライトポリアミド磁石TRUSCO
399税込439
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐環境性に優れています。 水に強いです。 フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途ホワイトボード、管理ボードなどに。マグネットフェライト磁石表面磁束密度(T)-
エバフリー 屋内排水配管用 EVUC(エバック)エバフリー 屋内排水配管用EVUC(エバック)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水
難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスーFR本体古河電工(古河電気工業)
8,998税込9,898
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYOハイロータ PRN,PRH,PROシリーズParkerTAIYO
29,900税込32,890
1個
当日出荷から104日以内出荷
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER(10件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
システム部材 日本キヤリアシステム部材日本キヤリア
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
足踏式吸引器 成人用 ブルークロスエマージェンシー足踏式吸引器 成人用ブルークロスエマージェンシー
1個
翌々日出荷
電気又は酸素が使用できないときに、足踏式で、いつでもどこでも、すぐに吸引できます。救急用、災害用として優れた機能を発揮します。
最大吸引圧(kPa)約40.0(300mmHg)吸引量(L/min)25質量(kg)0.95吸引瓶容量(mL)最大約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×100×170番号コード:1310010一般的名称手動式可搬型吸引器アズワン品番0-291-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01317000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ハイロータ スイッチユニット ParkerTAIYOハイロータ スイッチユニットParkerTAIYO
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓無しタイプ アズワン定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓無しタイプアズワン
152,000税込167,200
1台
当日出荷から10日以内出荷
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 アズワンフロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式アズワン
146,000税込160,600
1セット
当日出荷
中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き精度1rpm表示LED3桁ポンプヘッドシングルレバーダウン式材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
ハンガーサドル ノーブランドハンガーサドルノーブランド
9,998税込10,998
1箱(100個)
6日以内出荷
床下・天井でのフレキ管・継ぎ手に使用します。
1ヶ口延長コード ノア[照明]1ヶ口延長コードノア[照明](1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から4日以内出荷
トラッキング防止機能付きの延長コードです。角度を変えられるフリープラグ採用で狭い場所での使用に便利です。50cm、1m、2m、3mのバリエーションがあります。
ホワイトコンセント個数1個口コンセント形状2P機能トラッキング防止機能コンセント仕様2P・1.5A・125Vプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルサーボプログラマー ハイテックマルチプレックスジャパンデジタルサーボプログラマーハイテックマルチプレックスジャパン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
輸入車用フレシャスプラス(高性能エアコンフィルター) MANN-FILTER輸入車用フレシャスプラス(高性能エアコンフィルター)MANN-FILTER
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
迎春フラワーピック(10本) HEADS(ヘッズ)迎春フラワーピック(10本)HEADS(ヘッズ)
2,298税込2,528
1パック(10本)
4日以内出荷
水引ピックです。 お正月アレンジのワンポイントに。
付属品ビーズ付材質紙、ワイヤー(棒)
ステンレスフード 日東工業ステンレスフード日東工業
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニプロジェクター   FP-300 富士倉ミニプロジェクター FP-300富士倉
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
厚さ26.7mm×直径122mmの薄型プロジェクターです。バッグにすっぽり収納できますので持ち運び簡単。2.5m離すと200インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。このサイズで300lm(ANIS規格)の輝度を持ってますので明るい場所でも綺麗に見れます。操作画面は日本語表示。マウス、リモコン、タッチパネル、本体スイッチで可能です。
仕様内蔵SP:8Ω、リモコン、操作タッチパネル マウス質量(g)510電源(V)充電:DC5/2A消費電力(W)12バッテリーリチウムイオンメモリーRAMDD31GB + ROM16GBコントラスト比3000:1/1000:1両対応解像度854×480(FWVGA)互換性:640×480~1920×1080輝度(ANSI lm)300バッテリー電圧(V)3.7ライト種類RGBLED入力端子HDMI端子 マイクロSD 最大64GB(FP-S1)USB端子 最大64GB(FP-U1)フォーカスオート方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°(オート補正)連続再生時間約2対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMAバッテリー容量(mAh)7000ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136×65×60パネル駆動方式0.2DMD DLP
フリープレートBタイプ 伊藤電気製作所フリープレートBタイプ伊藤電気製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質耐候性樹脂ピッチ(mm)3.59(締付)タイプBタイプ
ポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズ ユーボンポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズユーボン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1袋(25本)
3日以内出荷
食品、飲料、医療、製薬業界での製品への異物混入を防止させるための 業界基準を満している製品です。 工場などの製造ラインで使用時、視認性に優れた目立ち易い青色です。 目通ししやすく作業性が大幅に上がります。 エッジ面取り済みで、電線類をいためません。
材質耐薬品性(強アルカリ・酸性洗浄剤)ダークブルー耐熱性115℃(熱湯・スチーム洗浄)特性耐熱
スチールオープン書庫 ノーブランドスチールオープン書庫ノーブランド
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
種類オープン材質スチールオフホワイトグリーン購入法適合商品タイプ組み立て式(棚板の取付)
メッシュタイプ(給気専用)交換用フィルター 東芝キヤリアメッシュタイプ(給気専用)交換用フィルター東芝キヤリア
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(フィルター)ポリエステル不織布 捕集効率65%(質量法)
エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック)エバフリー 屋外排水配管用EVUC(エバック)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水
フリープレート Aタイプ 伊藤電気製作所フリープレート Aタイプ伊藤電気製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質自己消火性樹脂ピッチ(mm)3.59(締付)
LEDライティングバー用ライト パネル形  インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出 ELPALEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出ELPA
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出に
用途別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出に
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極ニデックテクノモータ
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)