カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • バイク純正部品(5)
  • 照明(4)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「FPL6」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDコンパクト形 FPL6W相当 電球色 エコデバイスLEDコンパクト形 FPL6W相当 電球色エコデバイス
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約15.5×36×全長110質量(g)約27周波数(Hz)50/60消費電力(W)4全光束(Lm)440定格寿命(時間)約40000
LEDコンパクト形 FPL6W相当 昼光色 エコデバイスLEDコンパクト形 FPL6W相当 昼光色エコデバイス
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約15.5×36×全長110質量(g)約27周波数(Hz)50/60消費電力(W)4全光束(Lm)480定格寿命(時間)約40000
ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)フェースプレートPANDUIT(パンドウイット)
779税込857
1個
当日出荷から15日以内出荷
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。 パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。 ラベルとラベルホルダー付きです。
用途フェースプレート材質ABS、合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1箱(10本)
当日出荷
光色ナチュラル色
ヘリフェース チップ HFPR/L イスカルヘリフェース チップ HFPR/Lイスカル
32,980税込36,278
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリフェース チップ HFPR/L イスカルヘリフェース チップ HFPR/Lイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マーク R.フユーエ*TYPE1* 86173MFPL60ZA ホンダマーク R.フユーエ*TYPE1* 86173MFPL60ZAホンダ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
主な適合純正品番86173-MFP-L60ZA
マーク L.フユーエ*TYPE1* 86174MFPL60ZA ホンダマーク L.フユーエ*TYPE1* 86174MFPL60ZAホンダ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
主な適合純正品番86174-MFP-L60ZA
チップ HFPL イスカルチップ HFPLイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ HFPL イスカルチップ HFPLイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ HFPL イスカルチップ HFPLイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード EFPR/L タンガロイブレード EFPR/Lタンガロイ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(AJFPL)バルブ ニッサン(AJFPL)バルブニッサン
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ペンタローブドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密ペンタローブドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
軸径(Φmm)2.5商品構成単品ハンドル幅(mm)9
端面溝用チップ COAT イスカル端面溝用チップ COATイスカル
35,980税込39,578
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
端面溝入れ加工用チップ。最新スモウテックコーティング
用途溝入れ加工材質最新スモウテックコーティング
A HF端溝/チップ COAT イスカルA HF端溝/チップ COATイスカル
38,980税込42,878
1セット(10個)
翌々日出荷
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
用途端面溝加工、端面溝拡張加工
キャリパーサブASSY. リヤ 43150MFPL61 ホンダキャリパーサブASSY. リヤ 43150MFPL61ホンダ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番43150-MFP-L61
SET ILLUS*NHA66P* ホンダSET ILLUS*NHA66P*ホンダ
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
チップ HFPL イスカルチップ HFPLイスカル
32,980税込36,278
1箱(10個)
30日以内出荷
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
用途端面溝加工、端面溝拡張加工材質CVDコーティングトラスコ品番624-4262長さ(mm)19幅(mm)6厚さ(mm)6コーナー半径(mm)3穴の形状-チップブレーカ両面ノーズ半径R(mm)3.0
4-10ワット用 東芝ライテック4-10ワット用東芝ライテック
539税込593
1個
翌々日出荷
E17口金 フック包装仕様
全長(mm)40質量(g)8口金E17使用電圧(V)100ランプ1個形態ブリスターパック動作回数60000以上平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)17適合ランプ蛍光ランプ:FL4、6、8、10、GL4、6、8、10、FUL10、FDL9、FPL6、9
CLIP F PLUG TERMINAL 61131390431 BMWCLIP F PLUG TERMINAL 61131390431BMW
829税込912
1個
31日以内出荷
1.5Mpa ラインフィルタ FPL型 増田製作所1.5Mpa ラインフィルタ FPL型増田製作所
19,980税込21,978
1個
47日以内出荷