209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。) フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
12,798 税込14,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能
種類標準型 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結) 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途旋削加工用。 材種1025
1箱(5個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-FR型
面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 耐荷重(N)300 耐荷重N(kgf)31 推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途仕上げ 被削材NSM 勝手 コーティングノンコート チップ厚さ(mm)3.175 母材超硬 材種H13A
1箱(5個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 12mm高さ = 18.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル 電流(A)最大40 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

安心・簡単・コツいらず。 ビギナーもラクラク耕うん。フロントロータリで足元安心。けん引力に優れ、深い耕うんのカルチタイヤ。きれいに仕上げる「一軸正逆転ロータリ」
幅(mm)耕耘:500 車輪幅(mm)405 出力(kW)エンジン最大:2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1370×550×1090 速度【作業】F:0.23m/s、R:0.17m/s 乾燥質量(kg)54 タイヤタイプΦ350×55(カルチタイヤ) 爪数ナタ爪×16本 エンジン型式GB101PN
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷


1箱(5個)
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1ケース(100枚×4袋)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付 ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口継手付ドレンコック
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

1箱(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

チップブレーカ片面 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.005
1セット(10個)
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質PR1225 穴の形状- チップブレーカ片面
1パック(10個)
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(10個)
37,980 税込41,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(10個)
3,998 税込4,398
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サブプレートアッセンブリ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 ねじの種類Rc
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB63TFR) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途仕上げ 勝手R コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)3.175 母材超硬 適合被削材種PMS 材種1205
1箱(5個)
23,980 税込26,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32TFR) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB32TFR) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 材質(シール)(R) NBR グリス種類(F) 食品用グリース 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


種類標準型(0.9MPa) ブラケット有り ろ過精度(μm)40 圧力調整範囲(MPa)0.15-0.9 表示単位圧力計:MPa ドレン方式差圧式オートドレン 配管接続口径(PT)3/8” RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計有り
1個
1,798 税込1,978
16日以内出荷


HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB40TFR) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PFR)
切刃数2 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

MG Series(MGPM40TFR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム) ねじの種類(TF)G オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TFR) SMC CADデータあり
1個
95,980 税込105,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)