カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 制御機器(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 学童・教育用品(1)

「FRPラック」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個ほか
当日出荷から39日以内出荷
長さ(m)3
FRPガラスマット#450 日本特殊塗料FRPガラスマット#450日本特殊塗料(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。危険物の類別非危険物
汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン)PROST's
2,598税込2,858
1缶(2kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
用途造形・補修仕様ベロ 1枚成分FRP不飽和ポリエステル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
密閉RVBOX460カギ付き アイリスオーヤマ密閉RVBOX460カギ付きアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
3,188税込3,507
1個
当日出荷
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。
用途屋外・屋内の収納に付属品鍵2本材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA質量(kg)2.12材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)80外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)351関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)外寸法・奥行(mm)361有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)290有効内寸法・幅(mm)360
汎用ラゲージSS B14 JMS(ジェイエムエス)汎用ラゲージSS B14JMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ビジネスバイク用銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。容量(L)24質量(kg)2.0外寸(mm)310×390×260内寸(mm)280×370×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX  B-63 JMS(ジェイエムエス)ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX B-63JMS(ジェイエムエス)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
棚板2段標準装備。 上下分割開閉方式。 フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。 錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジケーターで目視による確認ができます。
容量(L)220適合2st・4st質量(kg)12最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×520×820
汎用キャリーBOX スライド式棚板標準装備  B68 JMS(ジェイエムエス)汎用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B68JMS(ジェイエムエス)(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
防錆・軽量・耐久性材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装の色落ちの心配もなく走行時のノイズも発生しにくくなっています。スライド式棚板(取外し可能)フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。容量(L)93質量(kg)6.5外寸(mm)510×450×420適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工
9,998税込10,998
1個
当日出荷から17日以内出荷
定尺(m)3
ヤマハギア用ラゲージL B-6 JMS(ジェイエムエス)ヤマハギア用ラゲージL B-6JMS(ジェイエムエス)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
耐久性強ヒンジ頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A3サイズの書類やファイル、ヘルメット、雨具が充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。容量(L)56質量(kg)3.6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×330外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×390×360
テールボックス バイク用 モノタロウテールボックス バイク用モノタロウ(272件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。 バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。 リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。容量(L)30付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm質量(kg)2.7タイプ固定式外形寸法(mm)410×400×300最大積載量(kg)3取扱説明書(1.6MB)
小型キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)小型キャノピスイッチPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
定格電圧(V)300グレー定格電流(A)3回路方式片切結線方式巻締端子式
FRPポリベスト主剤 サンデーペイントFRPポリベスト主剤サンデーペイント(19件のレビュー)
13,980税込15,378
1個(4kg)ほか
当日出荷
ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。インパラフィンタイプ
用途FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成成分ポリエステル樹脂アメ色タイプFRP補修塗材乾燥時間(分)夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ不飽和ポリエステル
ジョイント釣り名人Jr DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人JrDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット! 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。ロッド長さ(m)1セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個オレンジロッド径(Φmm)4被覆なし
キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)キャノピスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A)3回路方式片切結線方式巻締端子式定格電圧(V)300
ヤマハギア用ラゲージM B-7 JMS(ジェイエムエス)ヤマハギア用ラゲージM B-7JMS(ジェイエムエス)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
耐久性強ヒンジ頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。B4サイズの書類やファイル、バック、ヘルメット、補修器具などが充分収納可能です。
用途ビジネスバイク用銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。容量(L)39質量(kg)3.2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×290外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×320
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
長さ(m)3
バイク用リアボックス ユニカー工業バイク用リアボックスユニカー工業(13件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ツーリングからシティユースまで対応のテールボックス フルフェイスヘルメットが収納可能です。(ヘルメットの形状により入らない場合があります。) 夜間走行の安全性も考慮したリフレクター(反射板)を装備 ボックス本体はスーツケース調のタフな造り
最大積載量(kg)3付属品キー2個
リヤWフレームA 摂津金属工業リヤWフレームA摂津金属工業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
材質アルミ高さ(mm)8.9奥行(mm)32.3シリーズFRP表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
速度リミッター ジャイロX/キャノピー用 DAYTONA(デイトナ)速度リミッター ジャイロX/キャノピー用DAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
フロントWフレームA 摂津金属工業フロントWフレームA摂津金属工業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)材質アルミ表面処理化成皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
レーバン FRP グラスラックドーリー レーバンレーバン FRP グラスラックドーリーレーバン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
最大積載量(kg)80材質キャスター=硬質ゴム製Φ100(自在×4)外寸(mm)530×530(600)×H940EBM品番4352400
ラックケース ARMORラックケースARMOR
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
アルモア(ARMOR)製のFRPラックケースです。軽量かつ堅牢なFRP構造により、持ち運びやすさと耐久性を兼ね備えています。FRP構造により軽量かつ高耐久性を実現。キャッチロックとコーナー金具で堅牢性を確保。持ち運びやすく、ツアーやリハーサルにも便利。国内正規品は代理店保証付き。
材質FRP構造、金属パーツ(キャッチロック、コーナー金具)ブラック(BK)
フロントWフレーム 摂津金属工業フロントWフレーム摂津金属工業
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
リヤWフレーム 摂津金属工業リヤWフレーム摂津金属工業
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドパネル クールグレイ FRMシリーズ 摂津金属工業ブラインドパネル クールグレイ FRMシリーズ摂津金属工業
1,298税込1,428
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用の外装用アクセサリーです。サブラックやカードケージに、空きスロットができたときなどに利用して頂けます。取り付けにはビスセットFRP-□□□□BS-□□をご使用下さい。
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工
59,980税込65,978
1個
17日以内出荷
長さ(m)3
ヤマハギア用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B-68 JMS(ジェイエムエス)ヤマハギア用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B-68JMS(ジェイエムエス)
33,980税込37,378
1個
91日以内出荷
ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装の色落ちの心配もなく走行時のノイズも発生しにくくなっています。スライド式棚板(取外し可能)フタを任煮の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
容量(L)93質量(kg)6.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×450×420
直線ラック(一段) ネグロス電工直線ラック(一段)ネグロス電工
38,980税込42,878
1個
17日以内出荷
長さ(m)3