704件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



フットレストから足が落下したり、膝が開いて壁などにぶつかることを防止するベルトです。装着部は面ファスナーで調節可能なため、利用者の体型に合わせた調節が可能です。柔らかくサラッとしたメッシュ素材で、足を優しく快適にサポートします。固定ベルトが左右で分かれているため、片足ずつ固定できます。
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)DC2,800 使用湿度(%RH)20~95
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)







ファッションシェーバー(型番:HB-FSB50-P、HB-FSB80-A)専用の替え刃セット 内刃と外刃のセットです
セット内容内刃×1、外刃×1 適合品番別売:HB-FSB50-P、HB-FSB80-A 素材ステンレス
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷


耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)DC2,800 使用湿度(%RH)20~95
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

日東工業FSB-E防塵タイプ
RoHS
パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。 本体塗装色はライトベージュ塗装です。
仕様屋内用 材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格19インチ、IP51 板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)600
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。 本体塗装色はライトベージュ塗装です。
仕様屋内用 材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格JIS規格、IP51 板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)600
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個
639 税込703
翌々日出荷

1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷

高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵) 取り付け易い外観形状 M12は単孔オリフィス
材質(本体)SUM、(キャップ)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~70 表面処理(本体)窒化処理 キャップ付き 衝突速度(m/s)0.3~1
1個
2,598 税込2,858
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷


エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)50 呼び圧力10K
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

反射距離80~150mの抜群の視覚効果!。反射テープ幅70mm幅を使用。反射材部分に雨の浸入を防ぐカット加工を採用。両サイドのマジックで調整可能。
用途工事現場、建築現場 適応胴囲(cm)130まで 材質塩化ビニール、ナイロン 種類ベスト型 テープ幅(mm)70
1着
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵)・取り付け易い外観形状・M12は単孔オリフィス
キャップキャップ付き 衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
1個
3,598 税込3,958
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレコンセーフティベースFSB-1200用キャスター
用途フレコンセーフティベースFSB-1200用キャスター 入数4
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

4冊入。 外寸法:幅311・高さ240(+15) 外寸法の()内は山高さを表します。
サイズA4 仕様1/4カットカラー 幅(mm)311 高さ(mm)240 エコマーク認定認定 山高さ(mm)15 エコマーク認定番号17 112 153
1パック(4冊)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


AFSB60C-W オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 動画あり
【クロスカット】【オートフィード】【ダストボックス容量18.5L】【オートクリーニング機能】。一度にコピー用紙60枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。ダストボックスは容量18.5L(A4コピー用紙315枚分)でたっぷり入ります。約4×15mmのクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理します。一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載です。オートクリーニング機能搭載で、手動細断では5回に1回、自動細断機では毎回、細断終了後に自動で清掃運転(逆転5秒、正転5秒)しカッターの汚れを落とします。移動に便利なキャスター付きです。【グリーン購入法適合商品】
質量(kg)約8.1 ホワイト 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 定格時間(分)10 細断枚数定格:6枚、最大:9枚 ダストボックス容量(L)18.5 細断速度約2.4m/分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約22×約49.2(スイッチ、電源コード含まず) 細断寸法(mm)約4×15(クロスカット) 給紙可能枚数(自動細断)60枚 最大細断枚数9 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×22×49.2 細断可能物 オートフィード機能 最大投入幅A4(220mm)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 呼び圧力5K
1枚
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


FSBSET2の替え用のフィルターです。
セット内容フィルター30枚 アズワン品番64-8531-30
1個(30枚)
1,890 税込2,079
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • osb