カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,384)
  • 自動車純正部品(3,125)
  • バイク純正部品(1,887)
  • オフィス家具(1,110)
  • 制御機器(1,082)
  • 農業機械(865)
  • パソコン/周辺機器(665)
  • メカニカル部品(568)
  • 機構部品(557)
  • 船舶用品・漁業資材(536)
  • 測定用品(423)
  • 切削工具(334)
  • バイク部品(330)
  • 科学研究・開発用品(327)
  • 作業工具(312)
  • 物流用品(305)
  • 空調・電設資材(293)
  • 卓上消耗品(242)
  • 作業服(215)
  • 建築金物(213)
  • 研磨材(211)
  • ねじ・ボルト・釘(201)
  • 電気材料(200)
  • FA担当者のオススメ新商品(194)
  • 事務用品(190)
  • 自動車補修部品(170)
  • 照明(169)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(150)
  • 清掃用品(149)
  • 家電(146)
  • 食品・飲料(143)
  • 油圧機器・油圧ホース(142)
  • 防災用品(118)
  • 店舗什器・備品(114)
  • 厨房用品(110)
  • 手袋(101)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(98)
  • 安全標識(96)
  • 学童・教育用品(89)
  • 配管・水廻り設備部材(87)
  • 日用品(82)
  • 医療(77)
  • 自転車部品(77)
  • トラック純正部品(77)
  • 空圧工具(74)
  • カー用品(70)
  • 塗料(69)
  • はんだ関連・静電気対策用品(54)
  • 梱包用品(54)
  • 安全保護具(54)
  • 安全靴・作業靴(49)
  • 塗装・養生・内装用品(48)
  • 介護用品(48)
  • クリーンルーム用品(46)
  • 電動工具(40)
  • 溶接用品(38)
  • 縫製用品(38)
  • 建材・エクステリア(35)
  • マスク(35)
  • 農業・園芸資材(35)
  • 保管用品(33)
  • 防犯用品(33)
  • 住設機器(32)
  • バッテリー・電装(31)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 安全用品(28)
  • ヘルスケア(28)
  • 接着剤・補修材(27)
  • 鈑金・塗装(26)
  • エンジン工具(26)
  • トラック用品・パーツ(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 理美容(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 農具(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 救急・衛生(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • テープ(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • 測定関連サービス(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 完成車(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「G7」の検索結果

関連キーワード
21,088件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーリレー G7L omron(オムロン)パワーリレー G7Lomron(オムロン)(42件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から107日以内出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
I/O リレー G7T omron(オムロン)I/O リレー G7Tomron(オムロン)(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から71日以内出荷
W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
G7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)G7ロック 25タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
セフG7ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)セフG7ロック 25タジマツール(TJMデザイン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内黒/黒爪部0点補正移動爪
G7ロック 19 タジマツール(TJMデザイン)G7ロック 19タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディをスリットを刻んだアーマードケースでカバー。万一の落下時の衝撃から本体を守ります。爪を保護するフックガードバンパー付。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)JIS規格1級目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪
セフG7ロックマグ爪 25 タジマツール(TJMデザイン)セフG7ロックマグ爪 25タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛厚テープ(ストロング)採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。 ABSボディにスリットを刻んだアーマードケースでカバーし、万一の落下などの衝撃から本体を守ります。ツメを保護するフックガードバンパー付です。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、オネジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/5.5以内爪部0点補正移動爪、マグネット爪
ラッチングリレー G7K omron(オムロン)ラッチングリレー G7Komron(オムロン)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から61日以内出荷
手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。 高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。 セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。 接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。 ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
メンテナンスカートリッジMC-G07 CanonメンテナンスカートリッジMC-G07Canon
1,298税込1,428
1台
当日出荷
G3390メンテナンスカートリッジ
ラベル (G7) MAZDA(マツダ)ラベル (G7)MAZDA(マツダ)
679税込747
1個
翌々日出荷
セーフティ・リレー G7S-□-E omron(オムロン)セーフティ・リレー G7S-□-Eomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
形G7Sに10Aタイプをシリーズ追加強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassA VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。表面接続、裏面接続ソケットを準備。
質量(g)約65耐電圧コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間) AC4000V 50/60Hz 1minコイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間以外):AC2500V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC4000V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC2500V 50/60Hz 1min同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)端子構造プリント基板用端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 1mA復帰時間(ms)50以下開閉頻度(回/時)機械的:18000、抵抗負荷:1800コイル定格(V)DC24V 30mA接点定格負荷電圧(V)AC250V 10A (a接点: 抵抗負荷) AC250V 6A (b接点: 抵抗負荷) DC30V 10A (a接点: 抵抗負荷) DC30V 6A (b接点: 抵抗負荷)
シャフト (G7) MAZDA(マツダ)シャフト (G7)MAZDA(マツダ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
インジケーター (G7) MAZDA(マツダ)インジケーター (G7)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ラチェット (G7) MAZDA(マツダ)ラチェット (G7)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ハンドル (G7) MAZDA(マツダ)ハンドル (G7)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
レバー (G7) MAZDA(マツダ)レバー (G7)MAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
ボンネット (G7) MAZDA(マツダ)ボンネット (G7)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ブーツ (G7) MAZDA(マツダ)ブーツ (G7)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ロッド プッシュ (G7) MAZDA(マツダ)ロッド プッシュ (G7)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
レンズ ワーニング (G7) MAZDA(マツダ)レンズ ワーニング (G7)MAZDA(マツダ)
418税込460
1個
翌々日出荷
リング リテーニング (G7) MAZDA(マツダ)リング リテーニング (G7)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
リペヤー キット (G7) MAZDA(マツダ)リペヤー キット (G7)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ボルト ハブ (G7) MAZDA(マツダ)ボルト ハブ (G7)MAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
ホルダー クラッチ (G7) MAZDA(マツダ)ホルダー クラッチ (G7)MAZDA(マツダ)
469税込516
1個
翌々日出荷
ベアリング ホイール (G7) MAZDA(マツダ)ベアリング ホイール (G7)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ブーツ ラック (G7) MAZDA(マツダ)ブーツ ラック (G7)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
トレーバッテリー (G7) MAZDA(マツダ)トレーバッテリー (G7)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
スプリング リターン (G7) MAZDA(マツダ)スプリング リターン (G7)MAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷
スタビライザー フロント (G7) MAZDA(マツダ)スタビライザー フロント (G7)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
コード アース (G7) MAZDA(マツダ)コード アース (G7)MAZDA(マツダ)
739税込813
1個
翌々日出荷
ウェルト シーミング (G7) MAZDA(マツダ)ウェルト シーミング (G7)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
インシュレーター(R) (G7) MAZDA(マツダ)インシュレーター(R) (G7)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
インシュレーター(L) (G7) MAZDA(マツダ)インシュレーター(L) (G7)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
マスターシリンダー (G7) MAZDA(マツダ)マスターシリンダー (G7)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ハブナット (G7) MAZDA(マツダ)ハブナット (G7)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
コード ランプ (G7) MAZDA(マツダ)コード ランプ (G7)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
SWITCH COMB (G7) MAZDA(マツダ)SWITCH COMB (G7)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ペダル ブレーキ (G7) MAZDA(マツダ)ペダル ブレーキ (G7)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ペダル クラッチ (G7) MAZDA(マツダ)ペダル クラッチ (G7)MAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...