カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,460)
- 物流用品(601)
- 作業工具(427)
- バイク純正部品(419)
- 機構部品(371)
- 自動車純正部品(335)
- 測定用品(319)
- 制御機器(294)
- メカニカル部品(254)
- パソコン/周辺機器(187)
- 油圧機器・油圧ホース(143)
- 卓上消耗品(133)
- 空調・照明・電設資材(133)
- 厨房用品(125)
- 船舶用品・漁業資材(122)
- 科学研究・開発用品(108)
- 店舗什器・備品(102)
- 切削工具(102)
- 研磨材(98)
- 食品・飲料(96)
- 日用品(90)
- 建築金物(79)
- 配管・水廻り設備部材(78)
- 事務用品(78)
- 農業機械(78)
- 手袋(75)
- ねじ・ボルト・釘(67)
- 電気材料(66)
- 家電(62)
- 自動車補修部品(50)
- 安全保護具(50)
- FA担当者のオススメ新商品(44)
- 介護用品(43)
- 清掃用品(41)
- 学童・教育用品(39)
- 梱包用品(38)
- 作業服(38)
- ヘルスケア(34)
- 電動工具(34)
- 医療(32)
- 防災用品(30)
- カー用品(29)
- 塗装・養生・内装用品(28)
- 住設機器(25)
- オフィス家具(24)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 農具(22)
- 空圧工具(22)
- 農業・園芸資材(21)
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- バイク部品(18)
- スプレー・オイル・グリス(18)
- 建材・エクステリア(17)
- 塗料(16)
- 安全用品(16)
- 安全標識(16)
- クリーンルーム用品(16)
- 防犯用品(15)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 理美容(13)
- 救急・衛生(13)
- 整備工具・収納(13)
- 縫製用品(13)
- テープ(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
- バッテリー・電装(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 接着剤・補修材(11)
- 溶接用品(10)
- 鈑金・塗装(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 保管用品(8)
- 自転車部品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- マスク(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 測定関連サービス(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- エンジン工具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 洗車・清掃(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
- KITO(キトー)(281)
- MAZDA(マツダ)(193)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(57)
- ParkerTAIYO(48)
- RS PRO(110)
- SMC(1,232)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(58)
- TRUSCO(132)
- イマオコーポレーション(78)
- エスコ(227)
- コガネイ(84)
- コノエ(70)
- スズキ(48)
- ハンマーキャスター(73)
- ホンダ(379)
- ユーエイキャスター(75)
- 福井クラフト(102)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(935)
エコマーク認定(5)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(34)
バイオマスマーク認定(1)
再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
- レンタル(4)
- 修理(12)
- 名入れ(10)
- 組立・設置・取付(5)
価格
価格で絞り込む
「G75」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G75-N
NOK¥89税込¥981個欠品中型式旧型式:OR1BG75N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00210-BJIS呼び旧JIS:G75太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)74.4内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G75-N
NOK¥139税込¥1531個欠品中型式旧型式:OR1AG75N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00210-AJIS呼び旧JIS:G75太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)74.4内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
オールステンレス トライアングルキャリー タルG75用 STCB-G75
エム・あい¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(3t×30×30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られた、全てステンレス製の台車です。重たいタルの移動が楽にでき、床面を汚さないので衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ475(内寸)×173(133)
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷から5日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
【2024年製】iceGUARD SUV G075 アイスガード スタッドレス
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷SUVに、飛躍の氷上性能を。 さらに「氷に効く」SUV用スタッドレスタイヤ誕生です。用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング G75
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格74.4X3.1(G75)図解NoMKF-340H ギヤケース部品_No.13、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.26、BSA-420JDSG G-4 フロントデフ部品_No.8、MP8000E-K 本体,付属品部品 Oリング G75_No.19、BSA-535 シリーズ フロントデフ、プロペラシャフト部品_No.6、BSA-420LDASH フロントデフ部品_No.8、BSA-411AS 3 ミッション デフ部品_No.43、KP-800 本体,付属品部品 Oリング G75_No.19、BSA-536シリーズ -A フロントデフ 分解部品_No.44、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.8、BSA-420S ミッションデフ2部品_No.43、MP4100E-K 本体,付属品部品 Oリング G75_No.9、BSA-420JESG G-4 フロントデフ部品_No.8、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.29、BSA-410 ミッション デフ (2)部品_No.47など
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥179税込¥1971袋(2個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
朱肉(エコス)
シヤチハタ(55件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。材質ABS再生樹脂色朱(インキ)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 028繰り返し・詰め替え対応
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200![超強力マグネットフック SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23786394-160426-02.jpg)





超強力マグネットフック
SONIC(ソニック)[文具](34件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷スマートでも安心の超強力マグネットフック! 上下左右、自由自在に動く可動フック。 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。フック自在回転特性超強力
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-75
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様標準仕様寸法L(mm)28シリーズPSL-G寸法d(mm)75寸法L1(mm)38許容トルク(N・m)5160寸法D(mm)115寸法l(mm)24軸側面圧(N/mm2)203許容スラスト力(N)138000M1用3-M12
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
バックアップリング BRT2型
協同化成(2件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から11日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(4件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥129税込¥1421袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
...




























![超強力マグネットフック SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23786394-160426-02.jpg)