カテゴリ

  • 安全標識(8)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 介護用品(1)

「GA-LC002」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • 二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭 GAONA(ガオナ)

    二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭

    GAONA(ガオナ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    ◆室内の壁や水栓柱(立水栓)などに取付けができる二股蛇口です。_x000D_。◆吐水口部分にはネジが切ってあり、様々なジョイントを取付けてカスタマイズできます。_x000D_。◆洗濯機給水や水やり、手洗いなど多用途に同時使用できます。_x000D_。◆用途に応じたホースなどの取外しの手間がなくなり、作業がスムーズになります。_x000D_。◆サブ洗濯機として二槽式洗濯機を設置したい場合にも便利です。_x000D_。◆シンプルなハンドルで、海外風のスタイリッシュな水栓です。_x000D_。◆お庭やキャンプ場、コテージなどの水回りをおしゃれにコーディネートします。_x000D_。◆水栓本体の取付ネジサイズ:PJ1/2_x000D_。◆吐水口ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆洗濯機に接続される場合は別途GA-LB021(メタル製・ストッパー付き)やGA-LB006(樹脂製・ストッパー付き)、GA-LB019(樹脂製)、GA-LB020(メタル製)をお求めください。_x000D_。◆洗濯機用のホースは別途GA-LC001(0.8m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC004(1.5m)、GA-LC005(2.0m)、GA-LC006(3.0m)、GA-LC007(5.0m)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースに接続される場合は別途GA-QA031(メタル製)、GA-QA009(樹脂製・ブラウン色)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースは別途GA-QD021(1m)、GA-QD022(2m)、GA-QD023(3m)など、ご希望の長さのものをお求めください。
    用途2カ所から同時に水出しができる、多用途使いにオススメな二口蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水 GAONA(ガオナ)

    洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水

    GAONA(ガオナ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    ◆2カ所から同時に通水でき、洗濯機2台を同時に使用できます。_x000D_。◆吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆「洗濯量が多い」「作業着などを別洗いしたい」などでサブ洗濯機の導入を考えている方にオススメです。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホースは別途GA-LC030(1m)、GA-LC031(2m)、GA-LC032(3m)をお買い求めください。_x000D_。◆固定コマ仕様なので、一般地・寒冷地どちらでも使用できます。_x000D_。◆樹脂製の丸みを帯びたかわいい白色のハンドルです。_x000D_。◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。
    用途2台の洗濯機に同時に給水できる二口の水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
  • 洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水 GAONA(ガオナ)

    洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水

    GAONA(ガオナ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ◆2カ所から同時に通水でき、洗濯機2台を同時に使用できます。_x000D_。◆吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆「洗濯量が多い」「作業着などを別洗いしたい」などでサブ洗濯機の導入を考えている方にオススメです。_x000D_。◆壁からの出幅が短く、コンパクトなボディです。_x000D_。◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホースは別途GA-LC030(1m)、GA-LC031(2m)、GA-LC032(3m)をお買い求めください。_x000D_。◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。_x000D_。◆機能的でありながらも洗練された美しさのあるシンプルな十字ハンドルです。
    用途2台の洗濯機に同時に給水できるコンパクトな二口の水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
  • 3カ-W ハックBTカラー(テツ 大阪魂

    3カ-W ハックBTカラー(テツ

    大阪魂
    1,778税込1,956
    1個
    翌々日出荷
    タイプスタンダード
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│簡体字(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│簡体字(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ISO 3864-3:2024準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(チェーン)│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(チェーン)│簡体字(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ISO 3864-3:2024準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(ベルト)│簡体字(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ISO 3864-3:2024準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│簡体字(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│簡体字(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(ギア)│簡体字(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│簡体字(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】GB 2894-2025[1-19]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│簡体字(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│簡体字(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)
    5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】GB 2894-2025[1-19]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(チェーン)│簡体字(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:駆動部(チェーン)│簡体字(タテ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ISO 3864-3:2024準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外刃 ラムダッシュ用 Panasonic(パナソニック)

    外刃 ラムダッシュ用

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    ラムダッシュ専用の外刃です。
    適合機種ES-CLT2、ES-CLT7E1、ES-ERT26E23枚刃、ES-GA21、ES-GA25J、ES-LC20、ES-LT22、ES-LT20、ES-LT30E7、ES-LT50、ES-LT52、ES-RT173枚刃、ES-LT70、ES-RL133枚刃、ES-LT72、ES-LT70E7、ES-RL323枚刃、ES-RT263枚刃、ES-RT363枚刃、ES-RT463枚刃、ES-SL21、ES-SL41V、ES-ST21-K77(黒)4547441924039、ES-ST21、ES-ST23、ES-ST27、ES-ST25、ES-ST29、ES-ST37、ES-ST39、ES8111、ES8111P-K(黒)、ES8111P、ES8115、ES8115P、ES8119、ES8119P、ES8119PR、ES8954P、ES-ST2N、ES-TSTFN、ES-ST6N寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×24×15コード42826651アズワン品番65-0416-93