カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「GA-ME022」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ 石ケン水入れ 壁掛け (液体用 プッシュ式 シンプル) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 石ケン水入れ 壁掛け (液体用 プッシュ式 シンプル)

    GAONA(ガオナ)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ハンドソープなどを置くスペースの無い洗面・手洗いに最適です。 片手でワンプッシュするだけで適量の石ケン水が出ます。 ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。 石ケン水原液は、別途GA-ME022(400ml)、GA-ME023(400ml×10個)をお求めください。 取付用のビス付き。
    用途壁掛タイプのプッシュ式石ケン水入れです。付属品ビス材質ABS樹脂、黄銅、ポリエチレン容量(mL)350タンク容量(mL)350
  • 水石けん入れ 壁付 350ml プッシュ式 GAONA(ガオナ)

    水石けん入れ 壁付 350ml プッシュ式

    GAONA(ガオナ)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    ◆片手でワンプッシュするだけで適量の石ケン水が出る、プッシュ式のソープディスペンサーです。_x000D_。◆学校や公民館のトイレ、お手洗いが狭い店舗など、ハンドソープを置くスペースの無い洗面・手洗いに最適です。_x000D_。◆公園などの外にあるトイレにも、大掛かりな工事無しで簡単に取付けできます。_x000D_。◆ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。_x000D_。◆全体がホワイトなので、清潔感があります。_x000D_。◆容量:350ml_x000D_。◆ビス、プラグ付き_x000D_。◆石ケン水原液は別途GA-ME022、GA-ME023をお求めください。
    用途壁付けタイプの石ケン水入れです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂、黄銅、ポリエチレンホワイト容量350ml生産国日本
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
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
"GA-ME022" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷