カテゴリ
- 農業・園芸資材(7)
絞り込み
ブランド
「GA-QF003」の検索結果

これエエやん ファイブ取出し マカロニホース用接手
GAONA(ガオナ)¥939税込¥1,0331個9日以内出荷マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 パッキン付き。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2取付ねじG1/2(アダプターあり)、G3/4(アダプターなし)
これエエやん アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。 コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
止水コックつきニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷◆ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆コックで通水・止水の切替えができます。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_。◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.1~0.2MPa使用温度1~40℃
ニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷◆ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_。◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.05~0.2MPa使用温度1~40℃
ホース分岐ニップル ウォータースプレイパイプ用 一時止水 接手 アダプター 潅水 散水 ワンタッチ 茶色
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷◆ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。_x000D_。◆コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_。◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.1~0.2MPa使用温度1~40℃
5分岐接手 潅水ホース用 自動水やり G1/2・G3/4ネジ 茶色
GAONA(ガオナ)¥829税込¥9121個9日以内出荷◆マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。_x000D_。◆使わない分岐はプラグでふさげます。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:G1/2、アダプターを外すとG3/4_x000D_。◆マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。_x000D_。◆呼13、呼20のカップリング付き水栓に取付けできます。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途プランターや花壇の水やりに便利な潅水ホース用の分岐接手です。材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用圧力0.1~0.2MPa使用温度1~40℃