カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-HK012」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ 変換アダプター 浄水器取付用 GAONA(ガオナ)ガオナ 変換アダプター 浄水器取付用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリパイプの先端をW22山20外ネジに変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 取付ネジ 蛇口側(16ミリ)X吐水側オスネジ(W22山20)
用途パイプの先端をネジに変換するアダプターです。仕様ネジなしパイプ材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-30取付ねじサイズW22
ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ UパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ スワンUパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ スワンUパイプ 高さアップGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-37パイプ外径(Φmm)16
ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ SパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付きGAONA(ガオナ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60
これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付きGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20接続ねじW22山20最高使用温度(℃)60
これエエやん 横形スワン水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 横形スワン水栓 おしゃれGAONA(ガオナ)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな横形スワン水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
ガオナ スワンパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ スワンパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-11パイプ外径(Φmm)16
これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれGAONA(ガオナ)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 通常のパイプと比べて吐水位置が高いので洗面台を広く使えます。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形スワン水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13取付穴径(Φmm)22~27取付厚(mm)5~35
ガオナ 節水Uパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ 節水UパイプGAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用節水パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 高さアップGAONA(ガオナ)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が大幅に高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 節水Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ 節水SパイプGAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。 パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用節水パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ