カテゴリ

  • 農業・園芸資材(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-QF003」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん ファイブ取出し マカロニホース用接手 GAONA(ガオナ)これエエやん ファイブ取出し マカロニホース用接手GAONA(ガオナ)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 パッキン付き。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2取付ねじG1/2(アダプターあり)、G3/4(アダプターなし)
これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。 コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)これエエやん アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
散水・かん水資材カテゴリ