カテゴリ
- 農業・園芸資材(5)
絞り込み
ブランド
「GA-QF055」の検索結果

散水チューブ 5m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色
GAONA(ガオナ)¥3,898税込¥4,2881本9日以内出荷◆シャワーのようなきめ細かい水流で広範囲に散水できる三層構造の特殊ホースです。◆一般家庭用の蛇口に接続して簡単に水やりをすることができます。◆散水チューブ用のニップルとエンド付きです。◆裏向きに使用することで潅水ホースとしても使用できます。◆0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。◆はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。◆ホースの固定には別途固定金具(GA-QF051、GA-QF053)をお求めください。◆最大延長は1系統15m。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲に水やりができる散水チューブ5mです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
プラグ 散水チューブ用 地表潅水 水やり 先端 止水 広範囲 茶色
GAONA(ガオナ)¥429税込¥4721個9日以内出荷◆散水チューブの末端に取付け、止水することができます。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
ホーセンド 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色
GAONA(ガオナ)¥769税込¥8461個9日以内出荷◆散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。◆口金や散水チューブ用ニップル(GA-QF060)にワンタッチで接続ができます。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
ニップル 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色
GAONA(ガオナ)¥449税込¥4941個9日以内出荷◆散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。◆通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF059)にワンタッチで接続ができます。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
コックつきニップル 散水チューブ用 アダプター 流量調節 ワンタッチ接続 地表潅水 水やり 広範囲 茶色
GAONA(ガオナ)¥769税込¥8461個9日以内出荷◆ワンタッチで散水チューブと接続し、コックで流量調節、通水・止水の切替えができます。_x000D_。◆取付ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン使用圧力0.1~0.6MPa使用温度1~40℃
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら