ニップル 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色
◆散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。
◆通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF059)にワンタッチで接続ができます。
◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。
◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。
◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。
◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
- 用途
- 畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。
- 材質
- ポリプロピレン
- 使用圧力
- 0.05~0.3MPa
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ























![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)








