曜日別特売

ホーセンド 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色

ホーセンド 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色 - GAONA(ガオナ)ホーセンド 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色 - GAONA(ガオナ)ホーセンド 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色 - GAONA(ガオナ)ホーセンド 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色 - GAONA(ガオナ)ホーセンド 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色 - GAONA(ガオナ)ホーセンド 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色 - GAONA(ガオナ)ホーセンド 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色 - GAONA(ガオナ)ホーセンド 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色 - GAONA(ガオナ)

◆散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。
◆口金や散水チューブ用ニップル(GA-QF060)にワンタッチで接続ができます。
◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。
◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。
◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。
◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。

用途
畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。
材質
ポリプロピレン
使用圧力
0.05~0.3MPa
使用温度
1~40℃
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83060455GA-QF059
オープン
¥769
¥846(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする