カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,596)
  • 制御機器(418)
  • FA担当者のオススメ新商品(133)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
  • 学童・教育用品(76)
  • 切削工具(75)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 電気材料(36)
  • 建材・エクステリア(36)
  • バイク純正部品(32)
  • メカニカル部品(31)
  • 機構部品(27)
  • 自動車純正部品(21)
  • 家電(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 事務用品(17)
  • オフィス家具(16)
  • 作業工具(16)
  • 電動工具(16)
  • 安全標識(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 梱包用品(12)
  • 厨房用品(12)
  • 日用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 測定用品(10)
  • 食品・飲料(7)
  • 農業機械(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • 塗料(5)
  • 照明(5)
  • 防犯用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 住設機器(4)
  • 救急・衛生(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 進物(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「GBA」の検索結果

2,861件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
23,980税込26,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ GBA32 京セラチップ GBA32京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ GBA43 京セラチップ GBA43京セラ
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
チップ GBA43 京セラチップ GBA43京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ GBA43 京セラチップ GBA43京セラ
18,980税込20,878
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PV7040厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
チップ GBA32 京セラチップ GBA32京セラ
17,980税込19,778
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PV7040厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
18,980税込20,878
1セット(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ(溝入れ) GBA43 京セラチップ(溝入れ) GBA43京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質PR1215厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7コーナー半径(mm)0.1穴の形状円筒穴
外径溝入れ加工用チップ GBA43 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA43京セラ
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途溝入れ加工用。
外径溝入れ加工用チップ GBA32 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA32京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
用途溝入れ加工用。
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
AML21GBA2AC honeywellAML21GBA2AChoneywell
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外径溝入れ加工用チップ GBA32-R 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA32-R京セラ
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途溝入れ加工用。
チップ GBA32 京セラチップ GBA32京セラ
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
外径溝入れ加工用チップ GBA43-GM 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA43-GM京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途溝入れ加工用。
外径溝入れ加工用チップ GBA43-R 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA43-R京セラ
38,980税込42,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途溝入れ加工用。
チップ GBA 京セラチップ GBA京セラ
25,980税込28,578
1セット(10個)
8日以内出荷
厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
Honeywell 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, AML21GBA2AC honeywellHoneywell 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, AML21GBA2AChoneywell
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様動作特性 = モーメンタリ実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = DPDTコンタクト定格電流 = 2 A @ 250 V acコンタクト材質 = Silverメーカー型番 = AML21GBA2AC接点構成DPDTボタン形状正方形動作方式ラッチRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, AML21GBA2AC honeywellHoneywell 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, AML21GBA2AChoneywell
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●動作特性: モーメンタリ●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 黒●接点構成: DPDT●コンタクト定格電流: 2 A @ 250 V ac●コンタクト材質: Silver●メーカー型番: AML21GBA2AC●UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
IDEM リアハンドル GBA-1安全スイッチ, GBL-1安全スイッチ IDEMIDEM リアハンドル GBA-1安全スイッチ, GBL-1安全スイッチIDEM
2,540税込2,794
1個
7日以内出荷
仕様IDEM GBNゲートボルト(非接触スイッチ用). IDEM非接触スイッチ用のアクセサリ製品です。. 品番 ; 123-7530 123-7530 、GBN-1スライド式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7531 123-7531 、GBN-1スライド式ゲートボルト、右 品番 ; 123-7532 123-7532 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7533 123-7533 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、右 品番 ; 826-4063 826-4063 、GBL-1 / GBA-1用背面ハンドル 品番 ; 826-4072 826-4072 、GBL-1 / GBA-1用スプリング式キャッチRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプリアハンドル併用可能製品GBA-1安全スイッチ, GBL-1安全スイッチ
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
6,490税込7,139
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
直線定規<まなびすと> コクヨ直線定規<まなびすと>コクヨ(2件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。 通常の目盛りの下に、右側から始まる目盛りを付けました。 5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。 ブルーとピンクの2色展開です。
グリーン購入法適合エコマーク認定認定材質R-PET紙質再生材配合率/R-PET100%エコマーク認定番号18 112 046
シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ 中川ケミカルシリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ中川ケミカル(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。引張強度(N/10mm)48絶縁破壊電圧(kV/mm)38引張強度(N/mm2)4.8特性耐水、耐油性、耐薬品性
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
画板 TRUSCO画板TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
サイズA3トラスコ品番124-9653材質本体:木質ボード、留め具:スチール・合成樹脂質量(g)440タイプヨコ
10.8Vリチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ)10.8VリチウムイオンバッテリーBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
軽量、高容量バッテリー 長寿命リチウムイオン電池 ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。
用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
18V リチウムイオン BOSCH(ボッシュ)18V リチウムイオンBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
18V リチウムイオン
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
9,038税込9,942特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
チェーンソー防護アームカバー(甲無し) トーヨ[作業服]チェーンソー防護アームカバー(甲無し)トーヨ[作業服]
8,998税込9,898
1双
当日出荷
枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
オレンジ備考甲無し/袖口調節可能
チェーンソー防護アームカバー(甲付き) トーヨ[作業服]チェーンソー防護アームカバー(甲付き)トーヨ[作業服]
10,880税込11,968
1着
当日出荷
枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
オレンジ備考甲付き/袖口調節可能
定規セット<まなびすと>(再生PET) コクヨ定規セット<まなびすと>(再生PET)コクヨ
479税込527
1セット
当日出荷
柔軟性があり割れにくい再生PET樹脂製タイプです。 三角定規は2枚の色を変えることで見分けやすくしました。 目盛りの長さに強弱をつけ、5CMごとに数字を大きくし読みやすくしました。また、通常目盛りの下に、右側から始まる左利き対応の目盛りが付いています。 持ち運びに便利なソフトケース付き。まとめて収容できるので便利です。
材質本体:R-PET、ケース:オレフィン系樹脂仕様専用ソフトケース付きセット内容直線定規・三角定規・分度器エコマーク認定認定寸法(cm)目盛り寸法/直線定規:15、三角定規:10紙質再生材配合率/本体:R-PET100%外寸法・幅(mm)175(ケース収納時)外寸法・高さ(mm)5(ケース収納時)グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)75(ケース収納時)エコマーク認定番号18 112 046
分度器<まなびすと>(再生PET) コクヨ分度器<まなびすと>(再生PET)コクヨ(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
2・3・7・8度の目盛りを1・4・6・9度の目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。 30度ごとに数字を大きくして読みやすくしました。 10度ごとに放射状に色を変えることで、角度を測りやすくしました。 左右どちらからでも角度を測れるように、両方から目盛りを付けました。
規格9cm材質R-PET種類半円分度器エコマーク認定認定寸法t(mm)1紙質再生材配合率/R-PET100%外寸法(mm)90×50エコマーク認定番号18 112 046
バッテリー充電器セット BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器セットBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
10.8V3.0Ahバッテリー×1個とGAL12V-40充電器のお買い得セットです。
用途バッテリー:ボッシュプロ用10.8Vバッテリー工具用充電器:ボッシュプロ用10.8V及び3.6Vリチウムイオンバッテリーの充電付属品10.8V3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)×1個質量(kg)0.18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)51×85×47バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
グラブバッグ(Ver2.0) GoProグラブバッグ(Ver2.0)GoPro
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷
セット内容ベースマウント(曲、平)、平面用粘着マウント、マウント用バックル×2、3方向ピボットアーム、長い蝶ねじ2種(長・短)、フラットサムスクリュー質量(g)100対応機種全てのGoPro カメラ
TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーションTPEダンパー (アキシアル)イマオコーポレーション
796税込876特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
...