カテゴリ
- バイク純正部品(228)
- バイク部品(45)
- 切削工具(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 自動車純正部品(21)
- 制御機器(18)
- 研磨材(18)
- 測定用品(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- 作業工具(16)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 物流用品(7)
- 厨房用品(7)
- 作業服(7)
- オフィス家具(6)
- 安全標識(6)
- 店舗什器・備品(5)
- メカニカル部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 自動車補修部品(5)
- 自転車部品(4)
- 縫製用品(4)
- 梱包用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 機構部品(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(226)
- Gクラフト(45)
- エスコ(22)
- SMC(20)
- ユキワ精工(17)
- スバル(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 工進(8)
- 長野計器(6)
- グリーンクロス(6)
- S&K(三興製作所)(5)
- 象印マホービン(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- ピオニーコーポレーション(5)
- タカヤ商事(5)
- 和平フレイズ(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「GC20」の検索結果

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン
フジトク(15件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
ポリッシングパウダー
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥969税込¥1,0661個(10g)当日出荷研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。全高(mm)58外径(mm)30
単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ
工進(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3
強化ガラス蓋
TAKAGI(高儀)(12件のレビュー)¥518税込¥5701個当日出荷丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。材質(本体)強化ガラス(全面物理強化)材質(フレーム)ステンレス鋼材質(つまみ)フェノール樹脂
耐熱・耐火アルミガラスカバー
ツツミ工業¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート材質(ファスナー)ナイロン推奨雰囲気温度(℃)-40~200RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス ジョウ用カバー 200mm用
信越精密¥999税込¥1,0991個当日出荷ノギスと人を守ります。 ノギスの先端は尖っており、人を傷つけてしまう恐れがあります。 また刃先の先端が曲がってしまうと正確な測定ができなくなります。 カバーを付けることにより、持ち歩く際にそのような心配がなくなります。 柔軟性があり、簡単に脱着が可能です。用途不意の落下等からノギスの先端を保護するノギスカバーです。材質エラストマー
キレイカット両面テープ
WAKI(和気産業)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に厚さ(mm)0.2長さ(m)10基材ポリエチレン使用温度(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途固定・仮止め用剥離紙紙特性屋外使用可、両面
ジー・クック シリコーンヘラ
和平フレイズ¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷鍋やボールのソースなどを残さず取れます。材質ヘラ:シリコーンゴム(耐熱温度200度)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度200度)
グリーンカッター
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切断力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。呼び寸法(mm)200トラスコ品番776-7544材質バナジウム鋼質量(g)270硬さHRC60~65(刃部)寸法A(mm)211切断能力プラスチック可寸法F(mm)15寸法D(mm)40寸法E(mm)4.5寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
ユートンエクステリア
玄々化学工業(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1缶(4L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷1液ポリウレタン 屋外木部用塗料 屋内使用可用途塗料用シンナーで希釈(10~20%)主な用途屋内外木部使用場所屋内外希釈剤TG-60硬化時間(時間)8(20℃)危険等級Ⅲ色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比10:1~2危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC型 コネクター(おす)
常栄継手工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
グラファイトリアワイパーブレード
HKT¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷リア用ワイパーブレードです。 ゴムはグラファイトコーティング仕様で、代表的な2種の取付形状には同梱のアダプターの使用で対応可能です。用途自動車の交換用ワイパーとして
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン
フジトク¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
軸付砥石GC(丸型)
H&H¥469税込¥5161個翌日出荷石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用軸径(Φmm)6形状丸型粒度#80形丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー砥石長(mm)16砥石直径(mm)16
ハイグリップ 耐滑長靴
ミドリ安全¥3,998税込¥4,3981足翌々日出荷から4日以内出荷ゾーニングがしやすい3色の耐滑長靴 水や油の滑りに強いハイグリップ底 くっつき防止加工 エアチャンネル 超耐油配合(スーパー耐油) 取り外し可能なインソール スリップサイン搭載材質(アッパー)PVC機能耐滑・耐油材質(底部)PVC材質(先芯)なし材質(インソール)EVAインソール靴タイプ長靴
石製コンパレータスタンド
SK(新潟精機)¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷花崗岩を使った精密測定台です。 花崗岩は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台としてRoHS指令(10物質対応)対応![マグネットクリップ クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62983676-251002-02.jpg)
マグネットクリップ
クラウン[事務用品]¥319税込¥3511個当日出荷から翌々日出荷上面に便利な書き込み用シール付き。タイトルなどを書き込めば、書類の分類に役立ちます。材質スチール,クロームメッキ,ゴム磁石
ツナギ GC-2015
タカヤ商事¥8,790~税込¥9,669~1枚4日以内出荷微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル用途建設・設備・溶接・工場など混率(%)綿100、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属仕様トリプルステッチ。便利なペン差し付。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。ファスナー付マゴポケットペン差し付。袖口カフスはマジックテープで調整可能。動きの激しい股部分を棒シックで補強。製品洗い。種別長袖ツナギ袖丈長袖
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター
常栄継手工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
シングルグリップ(ソフトタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷から翌々日出荷アイが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました! ソックスのワイヤーが柔らかく、ケーブル挿入時の圧縮・引き延ばしが簡単にできる アイのサイズが小さくなり、通線がスムーズにできる
ツータックパンツ GC-2010
タカヤ商事¥4,890~税込¥5,379~1本4日以内出荷微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル用途建設・設備・溶接・工場など混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属仕様グランシスコオリジナルボタン。コインを収納できるバッチポケット。動きの激しい股部分を棒シックで補強。トリプルステッチ。バックのベルトループはシンプルな2本使い。製品洗い。種別ツータックパンツ股下(cm)80
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター
常栄継手工業¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応
...
































![マグネットクリップ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62983676-251002-02.jpg)