カテゴリ

  • バイク部品(45)
  • 切削工具(33)
  • 研磨材(12)
  • 測定用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 制御機器(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 厨房用品(7)
  • 作業服(7)
  • 作業工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 物流用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GC20」の検索結果

216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン

    フジトク(15件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
  • ポリッシングパウダー SK(新潟精機)

    ポリッシングパウダー

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1個(10g)
    当日出荷
    研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
    全高(mm)58外径(mm)30
  • 強化ガラス蓋 TAKAGI(高儀)

    強化ガラス蓋

    TAKAGI(高儀)(12件のレビュー)
    518税込570
    1個
    当日出荷
    丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。
    材質(本体)強化ガラス(全面物理強化)材質(フレーム)ステンレス鋼材質(つまみ)フェノール樹脂
  • 単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ 工進

    単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3
  • ピオニー捕虫テープ ピオニーコーポレーション

    ピオニー捕虫テープ

    ピオニーコーポレーション(1件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1箱(20個)
    当日出荷
    すべて紙製のため、環境にやさしく、一般ゴミとして処分できます。 捕虫テープの取り替えが簡単です。 のりの液だれがなく、強い粘着力で虫をしっかりキャッチします。
    用途食品工場、食品加工場。 スーパーマーケット、外食産業。 製薬工場、食品フィルム加工場。利用場所屋内
  • GC-20グランドパッキン 工進

    GC-20グランドパッキン

    工進
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    工進 トラクター洗浄用ギヤポンプ GB-20T-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • 液量計 BeHAUS

    液量計

    BeHAUS
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶液などの計量に
  • ノギス ジョウ用カバー 200mm用 信越精密

    ノギス ジョウ用カバー 200mm用

    信越精密
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ノギスと人を守ります。 ノギスの先端は尖っており、人を傷つけてしまう恐れがあります。 また刃先の先端が曲がってしまうと正確な測定ができなくなります。 カバーを付けることにより、持ち歩く際にそのような心配がなくなります。 柔軟性があり、簡単に脱着が可能です。
    用途不意の落下等からノギスの先端を保護するノギスカバーです。材質エラストマー
  • ガソリン携行缶 ヒシエス

    ガソリン携行缶

    ヒシエス
    6,998税込7,698
    1缶
    当日出荷
    ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
    仕様エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品付属品ノズルセット材質亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
  • キレイカット両面テープ WAKI(和気産業)

    キレイカット両面テープ

    WAKI(和気産業)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
    用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に厚さ(mm)0.2長さ(m)10基材ポリエチレン使用温度(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途固定・仮止め用剥離紙特性屋外使用可、両面
  • バキュームパッド ParkerTAIYO

    バキュームパッド

    ParkerTAIYO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ジー・クック シリコーンヘラ 和平フレイズ

    ジー・クック シリコーンヘラ

    和平フレイズ
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鍋やボールのソースなどを残さず取れます。
    材質ヘラ:シリコーンゴム(耐熱温度200度)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度200度)
  • ミラーコンパウンド ヤマトメ

    ミラーコンパウンド

    ヤマトメ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(180mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合 作業後の洗浄が簡単 潤滑性がよいため仕上面が良好
    用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適砥材GC
  • フォースゲージ用アタッチメント ニデックドライブテクノロジー

    フォースゲージ用アタッチメント

    ニデックドライブテクノロジー
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンカッター スリーピークス

    グリーンカッター

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切断力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
    用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。呼び寸法(mm)200トラスコ品番776-7544材質バナジウム鋼質量(g)270硬さHRC60~65(刃部)寸法A(mm)211切断能力プラスチック可寸法F(mm)15寸法D(mm)40寸法E(mm)4.5寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
  • ユートンエクステリア 玄々化学工業

    ユートンエクステリア

    玄々化学工業(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    1液ポリウレタン 屋外木部用塗料 屋内使用可
    用途塗料用シンナーで希釈(10~20%)主な用途屋内外木部使用場所屋内外希釈剤TG-60硬化時間(時間)8(20℃)危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比10:1~2危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC型 コネクター(おす) 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC型 コネクター(おす)

    常栄継手工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイトリアワイパーブレード HKT

    グラファイトリアワイパーブレード

    HKT
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    リア用ワイパーブレードです。 ゴムはグラファイトコーティング仕様で、代表的な2種の取付形状には同梱のアダプターの使用で対応可能です。
    用途自動車の交換用ワイパーとして
  • グリスキャップ 東京富士商会

    グリスキャップ

    東京富士商会
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン

    フジトク
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
  • 軸付砥石GC(丸型) H&H

    軸付砥石GC(丸型)

    H&H
    469税込516
    1個
    翌日出荷
    石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
    軸径(Φmm)6形状丸型粒度#80丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー砥石長(mm)16砥石直径(mm)16
  • ハイグリップ 耐滑長靴 ミドリ安全

    ハイグリップ 耐滑長靴

    ミドリ安全
    3,998税込4,398
    1足
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ゾーニングがしやすい3色の耐滑長靴 水や油の滑りに強いハイグリップ底 くっつき防止加工 エアチャンネル 超耐油配合(スーパー耐油) 取り外し可能なインソール スリップサイン搭載
    材質(アッパー)PVC機能耐滑・耐油材質(底部)PVC材質(先芯)なし材質(インソール)EVAインソール靴タイプ長靴
  • 石製コンパレータスタンド SK(新潟精機)

    石製コンパレータスタンド

    SK(新潟精機)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    花崗岩を使った精密測定台です。 花崗岩は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
    用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミドリ安全 長靴 スーパー ミドリ安全

    ミドリ安全 長靴 スーパー

    ミドリ安全
    4,398税込4,838
    1足
    翌々日出荷
    ブルー靴タイプ長靴
  • マグネットクリップ クラウン[事務用品]

    マグネットクリップ

    クラウン[事務用品]
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    上面に便利な書き込み用シール付き。タイトルなどを書き込めば、書類の分類に役立ちます。
    材質スチール,クロームメッキ,ゴム磁石
  • ツナギ GC-2015 タカヤ商事

    ツナギ GC-2015

    タカヤ商事
    8,790税込9,669
    1枚
    4日以内出荷
    微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル
    用途建設・設備・溶接・工場など混率(%)綿100、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属仕様トリプルステッチ。便利なペン差し付。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。ファスナー付マゴポケットペン差し付。袖口カフスはマジックテープで調整可能。動きの激しい股部分を棒シックで補強。製品洗い。種別長袖ツナギ袖丈長袖
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター

    常栄継手工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキペダルシャフト GC-020アルミフレーム専用 Gクラフト

    ブレーキペダルシャフト GC-020アルミフレーム専用

    Gクラフト
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツータックパンツ GC-2010 タカヤ商事

    ツータックパンツ GC-2010

    タカヤ商事
    4,890税込5,379
    1本
    4日以内出荷
    微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル
    用途建設・設備・溶接・工場など混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属仕様グランシスコオリジナルボタン。コインを収納できるバッチポケット。動きの激しい股部分を棒シックで補強。トリプルステッチ。バックのベルトループはシンプルな2本使い。製品洗い。種別ツータックパンツ股下(cm)80
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター

    常栄継手工業
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柄付アンギュラーカッター 三洋工具

    柄付アンギュラーカッター

    三洋工具
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • リブカジュアルソックス ゴートレイド

    リブカジュアルソックス

    ゴートレイド
    1,398税込1,538
    1セット(12足)
    当日出荷
  • 光メディアコンバータ_ サンワサプライ

    光メディアコンバータ_

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1000BASE-SX/LXに対応します。 RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。 ジャンボフレーム変換(9.2Kbytes/100M)に対応しています。 接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
    付属品ACアダプタ(DC5V/1A)質量(g)154規格IEEE 802.3/u/ab/z/x電源DC 5V/1Aコネクタ形状RJ-45ポート×1-SFPポート×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×23最大消費電力(W)5インターフェースIEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000Base-X、IEEE802.3x Flow Control(フロー制御)使用環境動作温度 0~40℃、保管温度 -20~70℃、湿度 10~90%フレーム長(mm)9.2Kbytes、Jumbo FrameLEDポートLED(RJ45側:LAN、SFP側:FIBER)RoHS指令(10物質対応)対応最大パケット転送能力(Mpps)14880pps/10、148800pps/100、1488000pps/1000
  • 6本組[+-]ドライバービットセット エスコ

    6本組[+-]ドライバービットセット

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    翌日出荷
  • 長袖ブルゾン GC-2000 タカヤ商事

    長袖ブルゾン GC-2000

    タカヤ商事
    5,990税込6,589
    1枚
    4日以内出荷
    微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル
    用途建設・設備・溶接・工場など混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属仕様トリプルステッチ。グランシスコオリジナルボタン。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。左胸ペン差し付ポケット。スリーブポケット。ステッチ補強された大容量ポケット。内ポケットファスナー付。製品洗い。種別長袖ブルゾン
  • ツータックカーゴパンツ GC-2011 タカヤ商事

    ツータックカーゴパンツ GC-2011

    タカヤ商事
    4,990税込5,489
    1本
    4日以内出荷
    微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル
    用途建設・設備・溶接・工場など混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属仕様グランシスコオリジナルボタン。コインを収納できるバッチポケット。動きの激しい股部分を棒シックで補強。トリプルステッチ。バックのベルトループは力強い幅広仕様。製品洗い。種別ツータックカーゴパンツ股下(cm)80
  • 長袖シャツ GC-2002 タカヤ商事

    長袖シャツ GC-2002

    タカヤ商事
    5,390税込5,929
    1枚
    4日以内出荷
    微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル
    用途建設・設備・溶接・工場など混率(%)綿100、金属ボタン、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属仕様トリプルステッチ。グランシスコオリジナルボタン。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。左胸ペン差し付ポケット。製品洗い。種別長袖シャツ袖丈長袖
  • スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)延長ケーブル ZX-GT omron(オムロン)

    スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)延長ケーブル ZX-GT

    omron(オムロン)
    63,980税込70,378
    1本
    翌々日出荷から67日以内出荷
  • 2”  溶接 45°エルボ エスコ

    2” 溶接 45°エルボ

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    形状45°エルボエスコ品番EA469GC-20
  • ジー・クック ダブルエンボスしゃもじ 和平フレイズ

    ジー・クック ダブルエンボスしゃもじ

    和平フレイズ
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    ごはんがこびりつきにくく、きれいによそえます。
    材質ポリプロピレン(耐熱温度120度)