カテゴリ

  • カー用品(7)
    • スポーツサスペンション/剛性バー(2)
  • 自動車補修部品(26)
    • クラッチ(3)
    • エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング(1)
  • 機構部品(5)
    • 防振マット(1)
  • バイク部品(4)
    • バックミラー(1)
  • オフィス家具(49)
  • 切削工具(45)
  • 制御機器(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 研磨材(16)
  • メカニカル部品(13)
  • 作業工具(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 測定用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 溶接用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GC8」の検索結果

280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RG クラッチカバー GC8 RG(レーシングギア)RG クラッチカバー GC8RG(レーシングギア)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
RG メタルディスク GC8 RG(レーシングギア)RG メタルディスク GC8RG(レーシングギア)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
GC08H ブレーキレバー DIA-COMPEGC08H ブレーキレバーDIA-COMPE
7,998税込8,798
1ペア
5日以内出荷から8日以内出荷
美しい仕上げのドロップレバー。GC07H より一回り大きくなったブラケットサイズ。軽量化の CNC穴あけ加工がクラシック感を高める。CNC加工ホールリターンスプリングアルミ成形レバー(バフアルマイト仕上げ)
質量(g)272(pr)
GC-8ミラー TAKATSUGC-8ミラーTAKATSU
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
純正に比べても違和感の無いデザイン どんなスクーターにもベストマッチ リーズナブルな価格にも注目
ねじ径(mm)8鏡面寸法(mm)80×125
溶接用色ガラス TRUSCO溶接用色ガラスTRUSCO(8件のレビュー)
539税込593
1パック(2枚)ほか
当日出荷
コスト重視の低価格タイプです。 傷に強いです。 遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。材質/仕上ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3適合機種HS、TPW-T、TPW-K
防振・緩衝材ゲルチップ タイカ防振・緩衝材ゲルチップタイカ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1シート(25個)
当日出荷
片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。半透明材質シリコーンゲル
スキルタッチ S(GC) 日本レヂボンスキルタッチ S(GC)日本レヂボン(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(20枚)
当日出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
メタルライン取付用マグネットMGC-80(2個入り) 日学メタルライン取付用マグネットMGC-80(2個入り)日学
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
ボード取り付け用のマグネットです。2個1セットです。 スチール以外の壁面等には、マグネットをネジ止めして取り付けることも可能です。
用途スチールのパーティション、ロッカー、書庫などにトラスコ品番119-7664質量(kg)0.3寸法(幅W×高さH)(mm)80×8
電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善)電気ケトル 温度設定機能付きYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。 薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。
用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。質量(kg)0.98容量(mL)800消費電力(W)1000安全装置温度ヒューズ電源コード(m)0.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×19×24温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)取扱説明書(0.53MB)
チェーンガイド(CGCガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(CGCガイド)イマオコーポレーション
31,980税込35,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
ミラーコンパウンド ヤマトメミラーコンパウンドヤマトメ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(180mL)
当日出荷から9日以内出荷
界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合 作業後の洗浄が簡単 潤滑性がよいため仕上面が良好
用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適砥材GC
ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン)ヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウトPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気制御方向メータアウト形状エルボ制御方式メータアウト
高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)高周波グラインダ高速電機(富士製砥)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
コード長さ(m)5付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
M8 ナットパック エスコM8 ナットパックエスコ(3件のレビュー)
1,090税込1,199
1袋(80個)
当日出荷
材質表面処理クロメートエスコ品番EA949GC-8ねじピッチ1.25ねじの呼びM8
ワッシャ・C型トメワ/ギヤプーラ スーパーツールワッシャ・C型トメワ/ギヤプーラスーパーツール
429税込472
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ギヤープーラ部品
セーフティグラス TAKAGI(高儀)セーフティグラスTAKAGI(高儀)
779税込857
1個
翌々日出荷
ハードコート:きずが付きにくい UV385:紫外線を99.9%カット 曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 長さ・角度調整テンプル:好みの長さ・角度に調整可能 一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 ノーズパッド:レンズがずれにくい
用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ナイロン
チェーンガイド(AGCガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(AGCガイド)イマオコーポレーション
10,864税込11,950特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)材質Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン
チェーンガイド(AGC-Sガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(AGC-Sガイド)イマオコーポレーション
25,026税込27,529
1個
翌日出荷から4日以内出荷
長さ(m)2材質(Cチャンネル)スチール(SGHC)表面処理(Cチャンネル)亜鉛メッキ色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
バルブコンパウンドGC モナミバルブコンパウンドGCモナミ
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
USB給電用セットコンセント 東芝ライテックUSB給電用セットコンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ポート数2コンセント個数1
8mm サイレンサー エスコ8mm サイレンサーエスコ
710税込781
1個
当日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)17消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-8全長(mm)48.9適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
1”  溶接 45°エルボ エスコ1” 溶接 45°エルボエスコ
645税込710
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469GC-8
20x22mm メガネレンチ エスコ20x22mm メガネレンチエスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターインPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気制御方向メータイン形状エルボ制御方式メータイン
1.0x6.0 50mm[-]ビット エスコ1.0x6.0 50mm[-]ビットエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
全長(mm)50エスコ品番EA611GC-8材質鍛造鋼製先端サイズ6.0先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
8mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-8質量(g)約73使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)8
G 1" x R 1" /90° ニップル(油圧用) エスコG 1" x R 1" /90° ニップル(油圧用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA425GC-8
[L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング) エスコ[L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。 導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。 ポリウレタンを指先:コーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業サイズL全長(cm)約20材質基材:ナイロン・ポリエステル、指先:ポリウレタンコーティングエスコ品番EA354GC-8厚さ(mm)0.6質量(g)18中指長(cm)約7.7手のひらまわり(cm)約18.5色(手首部)ブラック
22.2m ナイロンブラシ エスコ22.2m ナイロンブラシエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)エスコ品番EA115GC-8材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)22.2(内径)
[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) エスコ[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル)エスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
仕様1.2mケーブル測定範囲(温度)‐20/70℃ (湿度)0/100%RHセンサー寸法(mm)直径12×10mm
接地端子 カメダデンキ接地端子カメダデンキ
629税込692
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボックスに溶接するだけで仕上がる接地端子です。
材質銅板に銅板をロウ付RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ銅メッキ
ゲージコネクタ ハイロックゲージコネクタハイロック
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンガイド(GLGCガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(GLGCガイド)イマオコーポレーション
25,414税込27,955
1個
4日以内出荷
長さ(m)2材質(Cチャンネル)スチール(SGHC)表面処理(Cチャンネル)亜鉛メッキ色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
柄付アンギュラーカッター 三洋工具柄付アンギュラーカッター三洋工具
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
ユシローケンFGC870W ユシロ化学工業ユシローケンFGC870Wユシロ化学工業
35,980税込39,578
1缶(18L)
3日以内出荷
合成潤滑剤をベースにした高潤滑ソリューションです。 消泡性に優れています。 改正PRTR法対象物質を含みません。
用途鋳物・鋼・SUSの一般研削、平面、円筒、センターレス、両頭、内面研削、ホーニングなど、丸鋸、バンドーソートラスコ品番768-4410材質主成分:合成潤滑剤、各種界面活性剤淡黄色透明容量(L)18倍率(倍)推奨/30~50(FGC826)、10~50(FGC870W)pH10倍/9.5(FGC826)、8.8(FGC870W)危険物の類別非危険物
M14x 80mm スタッドボルト エスコM14x 80mm スタッドボルトエスコ
865税込952
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637GC-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法B2(mm)50寸法B1(mm)17
76-89mm 中間型ケーブルグリップ エスコ76-89mm 中間型ケーブルグリップエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GC-89