カテゴリ

  • 制御機器(40)
  • 切削工具(40)
  • 電気材料(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 学童・教育用品(31)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 店舗什器・備品(25)
  • バイク部品(24)
  • 家電(24)
  • オフィス家具(14)
  • 測定用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 防犯用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 日用品(8)
  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 作業服(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GIF」の検索結果

関連キーワード
457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ GIF イスカルチップ GIFイスカル
34,980税込38,478
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
穴の形状-チップブレーカ両面
チップ GIF イスカルチップ GIFイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
チップ GIF イスカルチップ GIFイスカル
31,980税込35,178
1箱(10個)
翌日出荷
材質IC20厚さ(mm)8穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GIF イスカルチップ GIFイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌日出荷から22日以内出荷
チップ GIF イスカルチップ GIFイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ GIF イスカルチップ GIFイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
チップ GIF イスカルチップ GIFイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ GIF イスカルチップ GIFイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
4日以内出荷
カットグリップ チップ GIF イスカルカットグリップ チップ GIFイスカル
32,980税込36,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途溝入れ加工用。材質超硬幅(mm)8コーティングなし適合被削材種MKHNSRoHS指令(10物質対応)対応
チップ GIF イスカルチップ GIFイスカル
38,980税込42,878
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
チップブレーカ両面穴の形状-
カットグリップ チップ GIF-E イスカルカットグリップ チップ GIF-Eイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。
用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIF-E イスカルカットグリップ チップ GIF-Eイスカル
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GIF イスカルチップ GIFイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ GIF イスカルチップ GIFイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
4日以内出荷
カットグリップ チップ GIF-E イスカルカットグリップ チップ GIF-Eイスカル
44,980税込49,478
1箱(10個)
翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番114-0317コーティングTiCN+Al2O3+TiN適合被削材種PMコーナー半径Re(mm)0.4チップタイプカットグリップ
カットグリップ チップ GIF イスカルカットグリップ チップ GIFイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。
用途溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GIF イスカルチップ GIFイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
9日以内出荷
チップ幅・形状等のレパートリーが豊富でさまざまな加工に対応します。
用途内径加工用
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)インターフェースユニット ZX-GT omron(オムロン)スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)インターフェースユニット ZX-GTomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
付属品クランプ2個質量(g)約330保護構造IEC60529規格 IP20材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min表示灯電源表示(緑)、コントローラ通信表示(橙)、コントローラ通信エラー表示(赤色)、外部端末通信表示(橙)、外部端末通信エラー表示(赤色)、バイナリ出力表示周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと)通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
マグナロック IFコントローラー MG-IF1000 LAMP(スガツネ工業)マグナロック IFコントローラー MG-IF1000LAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
マグナロックの性能をフルに生かす専用コントローラーです。マグナロックとDC24V仕様の通電時施錠型電気錠のみ制御できます。マグナロックを他社の電気錠制御盤(通電時施錠型電気錠対応)で制御する際、インターフェースとして機能します。火報連動(ブレイク入力時)や隠し解錠に使用可能な入出力端子を搭載しています。マグナロックの不調による他社の電気錠制御盤への影響を防止します。
材質ABS樹脂ライトグレー質量(g)800使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)
カットグリップチップ GIFI-E イスカルカットグリップチップ GIFI-Eイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
耐熱合金やオーステナイトスレンレス鋼など、高い切りくず処理能力が要求される材料の加工に威力を発揮します。
用途内径溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIFI イスカルカットグリップ チップ GIFIイスカル
34,980税込38,478
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
突切・溝入れ用チップ COAT イスカル突切・溝入れ用チップ COATイスカル
33,980税込37,378
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
カットグリップ チップ GIFG-E イスカルカットグリップ チップ GIFG-Eイスカル
46,980税込51,678
1箱(10個)
4日以内出荷
端面旋削、深溝加工用チップです。
用途端面旋削、深溝加工用。仕様推奨加工条件f端面溝入(mm/rev):0.15~0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー 京セラホルダー京セラ
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途端面溝入れホルダ(丸シャンク)勝手右勝手
ホルダー 京セラホルダー京セラ
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途端面溝入れホルダ(丸シャンク)勝手左勝手
A CG多/チップ 超硬 イスカルA CG多/チップ 超硬イスカル
24,980税込27,478
1セット(10個)
翌々日出荷
A チップ 超硬 イスカルA チップ 超硬イスカル
27,980税込30,778
1セット(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
チップ GIFI イスカルチップ GIFIイスカル
32,980税込36,278
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)4穴の形状-チップブレーカ両面
チップ GIFI イスカルチップ GIFIイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
チップブレーカ両面穴の形状-
チップ GIFI イスカルチップ GIFIイスカル
32,980税込36,278
1箱(10個)
4日以内出荷
STMicroelectronics マイコン STMicroSTMicroelectronics マイコンSTMicro
1,898税込2,088
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ありがとう販促ギフトセット 服部ありがとう販促ギフトセット服部
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
BOXティッシュとウェットティッシュのパッケージに日頃の感謝の気持ちを商品に込めてお渡し出来る「ありがとう」の魔法の言葉を印字したギフトアイテムです。ご来店粗品、景品、集客アイテム、ご挨拶のギフトアイテム等として幅広くお使い頂けます。パッケージの色は4色アソートとなります。天然パルプ100%、ソフトな肌ざわりで衛生的なBOXティッシュを25個とありがとうウェットティッシュ10枚を100個をセットした商品です。
用途ご来店粗品、景品、集客アイテム、ご挨拶のギフトアイテム等として幅広くお使い頂けます。セット内容ありがとうポップアップBOXティッシュ40Wx25個、ありがとうウェットティッシュ10枚x100個
セーフティライトカーテン アクセサリー F39Gシリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン アクセサリー F39Gシリーズomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷から62日以内出荷
かぶせ式レンズキャップ Nikon(ニコン)かぶせ式レンズキャップNikon(ニコン)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
PDF to 画像変換DLL2 ライセンスフリー版 シルバースタージャパンPDF to 画像変換DLL2 ライセンスフリー版シルバースタージャパン
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
PDFファイルを画像ファイルに変換する開発パッケージ。Adobe AcrobatでサポートされるPDFファイルを読み込み、それをBMP、JPEG、GIF形式に変換する機能をアプリケーションに提供します。納品物:インストール用CD 1枚、取扱説明書、ユーザー登録ハガキ。
セーフティ ライト カーテン   F 3 SG-Rインターフェース ユニット omron(オムロン)セーフティ ライト カーテン F 3 SG-Rインターフェース ユニットomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
42日以内出荷
バーコード・QR画像一括出力ソフト Barcode どっと image ローランバーコード・QR画像一括出力ソフト Barcode どっと imageローラン
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
数千、数万個という大量のQRコード・GS1 DataBar・JANコードを、画像ファイルに一括出力するソフトです。データ一行を一つの画像ファイルに変換します。出力ファイル形式は、BMP、JPEG、PNG、TIFF、GIF、EPSから選べます。
対応OSWindows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2012対応機種IBM PC/AT互換機
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ) ZX-GT omron(オムロン)スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ) ZX-GTomron(オムロン)
65,980税込72,578
1個
42日以内出荷
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデルCOOLER MASTER
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー・360mmモデル・高回転かつ低振動の「SickleFlow Edge 360 ARGB」ファン搭載・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け・カラー:ホワイト
仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II LCD White材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27ホワイト消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-LW最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデルCOOLER MASTER
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー・360mmモデル・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け・カラー:ブラック
仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II LCD ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-L1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
関連キーワード
...